絞り込み
ブランド
  • フィッシャー
  • 大阪魂(31)
  • 日本デコラックス(18)
  • 旭化成(17)
  • サンコーテクノ(17)
  • ユニカ(17)
  • エヌパット(7)
  • エイ・ワイ・ファスナー(4)
  • 前田工繊(3)
  • ノーブランド(2)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(2)
  • コーニングインターナショナル(2)
  • エスコ(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ACE(エース)(1)
  • サンコー[日用品](1)
  • リビラック(1)
  • 住友大阪セメント(1)
  • CHE MOFAST(1)
長さ(mm)
  • 35(1)
  • 90(1)
  • 97(1)
  • 123(1)
  • 130(1)
  • 150(1)
  • 160(1)
  • 190(1)
材質
  • 樹脂すべて(6)
  • ABS(1)
  • ナイロン(1)
  • プラスチック(1)
適合材
  • ALC(1)
  • コンクリート(1)
  • レンガ(1)
  • 中空壁・母材(1)
外径(Φmm)
  • 10.5(1)
  • 12.5(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 16.5(1)
  • 23(1)
  • 39(1)
  • 45(1)
10.5・12.5・14・16・16.5・23・39・45
ドリル径(Φmm)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 18(1)
  • 25(1)
  • 28(1)
12・14・18・25・28
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
ナイロン製トグル型ファスナー デュオテック フィッシャーナイロン製トグル型ファスナー デュオテックフィッシャー
2,698税込2,968
1セット(10本)ほか
当日出荷
材質ガラス繊維補強プラスチック
接着系アンカー FISシステム フィッシャー接着系アンカー FISシステムフィッシャー
26,980税込29,678
1セット(6本)
当日出荷
均一した施工が可能な注入式接着系アンカーです。液だれしにくいので横向き、上向き施工にも使用できます。コンクリートだけでなくALCや中空母材にも使用でき、中途保存可能です。
用途コンクリート・ALC・中空母材・レンガ用。トラスコ品番258-0054セット内容FIS VS Plus360S 樹脂カートリッジ6本・専用ミキサー12本材質ビニルエステル樹脂、セメントの混合剤容量(mL)360適合材コンクリート・ALC・中空母材・レンガ
レジンアンカー FEB R M 2 16E 回転・打撃式 フィッシャーレジンアンカー FEB R M 2 16E 回転・打撃式フィッシャー
4,998税込5,498
1箱(10本)
当日出荷
ETA(欧州技術評価)ひび割れあり・なしコンクリート対応です。 スチレンフリー(スチレン臭がない)です。 VOC14化学物質(ホルムアルデヒド等)は未含有です。 水中施工が可能です。 早い硬化(コンクリート温度21℃において硬化時間5分)
用途耐震補強工事増築改修用差筋・トンネル工事・設備、機器類の設置、普通コンクリート・緻密な自然石外径(Φmm)16.5全長(mm)123材質ビニルエステル樹脂ドリル径(Φmm)18仕様回転・打撃式、欧州技術認定証ETA取得、耐火性欧州耐火クラスR120トラスコ品番137-2763容量(mL)22質量(g)507使用ボルトM16長期許容引張荷重(kN[kgf])13.7短期許容引張荷重(kN[kgf])27.4最大引張荷重(kN)148穿孔深さ(mm)130
ハンマーセット用プラグ ロッドフォースFGD フィッシャーハンマーセット用プラグ ロッドフォースFGDフィッシャー
1,698税込1,868
1セット(50本)
当日出荷
材質ポリアミドPA6全長(mm)35ブラシ長(mm)45
レジンアンカーFEB RM2 打撃式 フィッシャーレジンアンカーFEB RM2 打撃式フィッシャー
2,198税込2,418
1セット(10本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ETA(欧州技術評価)ひび割れあり・なしコンクリート対応です。 ビニルエステル樹脂です。 ガラスカプセルです。 スチレンフリー(スチレン臭がない)です。 VOC14化学物質(ホルムアルデヒド等)は未含有です。 有効期限は製造日より3年(36か月)※直射日光より避け冷暗場所(+5℃~+25℃)に保管してください。 水中施工が可能です。
用途普通コンクリートに。緻密な自然石に。材質ビニルエステル樹脂
延長ノズル FIS エクステンションチューブ フィッシャー延長ノズル FIS エクステンションチューブフィッシャー
5,598税込6,158
1箱
当日出荷
材質樹脂適合ミキシングノズル61223トラスコ品番442-8633質量(g)198
ケミカルアンカー