ケミカルアンカー :「樹脂 カプセル」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。粒状硬化剤をカプセル全体に分散させたことで、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。高性能樹脂「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。非スチレンモノマーの採用により、いやな臭いが少なく施工できます。
用途耐震補強工事。ダム工事などに。コンクリート用。耐震補強(鉄骨ブレース取付け)、増改築用差筋など
材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
全長(mm)300
ドリル径(Φmm)30.0、30.0、(異形棒鋼:32.0)
外径(Φmm)26
トラスコ品番133-1400
質量(g)231.5
容量(cm3)120
使用ボルトM24、W1、(異形棒鋼:D25)
長期許容引張荷重(kN[kgf])93.1
短期許容引張荷重(kN[kgf])139.6
最大引張荷重(kN)330
穿孔深さ(mm)300
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
『コンクリート用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。