点検口・収納庫 :「樹脂 目地」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デザイン性に優れたスリムな目地タイプ。 外枠に小さな額縁を採用したため、取付がスムーズに行なえます。 開口が広く、スムーズな開閉。
材質内枠・外枠、内枠ボード材取付金具/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックカバー/ABS樹脂、ハンガー/SECC、錠本体/ZDC 付属品ハンガー×4 枠材外目地・内目地 ハンガータイプ吊り込み
1台
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。 アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。 樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。
材質アルミ
1台
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製の天井点検口です。吊りタイプフリーハンガーで、取付位置が自由です。スキマ目地が無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。ボード押さえはスピードホルダーで素早く施工ができます。Wヒンジ構造により、大きな開口面積と開口角度を実現しました。公共建築協会認定品です。
用途軽天下地・木下地両用天井点検口 材質(内枠・外枠・ヒンジ材・ガラリ)A6063S-T5、(コインロック・錠本体)亜鉛合金ダイカスト、(スピードホルダー)SPCC、(脱落防止樹脂)ポリアセタール、(ハンガー)SECC、(錠カバー)A5052P-H34 付属品ボード押え×4、ハンガー×4 錠前錠なし 枠材外額縁・内額縁 ハンガータイプ吊り込み(フリー)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内枠は90度開いた状態で、専用金具のねじを外さなければ取り外せない安全構造です。 外枠外側がフラットなので、額縁タイプと同様に天井材を開口した後に外枠を取り付けることができる目地タイプです。また、外枠に小さな額縁があるので、後付けしても天井材の切断面が隠せます。 工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できる樹脂ロックです。 内枠ボード取付材がスライドできるので、ボード材厚さ9~25mmまで対応します。 吊りタイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付位置を調節できます。
開口寸法(mm)452 材質内枠・外枠、内枠ボード取付材/A6063S-T5、コインロック樹脂・ロックカバー/ポリアセタール、開閉軸/SWP、開閉軸受け金具/SUS、ハンガー/SPCC+SWRCH 付属品吊りタイプハンガー金具×4 シルバー 仕上内枠・外枠、内枠ボード取付材/陽極酸化皮膜、開閉軸・ハンガー/電気亜鉛めっき、開閉軸受け金具/No.2B 内枠ボード材切断寸法(mm)(下地材)417、(仕上材)443 枠材外額縁・内目地 ハンガータイプ吊り込み(フリー)
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷

蓋の反転により樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様になる兼用タイプです。
用途樹脂タイル、モルタル兼用 材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430) 仕様(社)公共建築協会認定品 トラスコ品番849-3645 セット内容目地用スペーサー:8(個) 質量(kg)6.02 外形寸法(mm)450×450×52 適合荷重(kN/m2)【樹脂タイル】3.6、【モルタル】5
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

蓋の反転により樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様になる兼用タイプです。
用途樹脂タイル、モルタル兼用 材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430) 仕様(社)公共建築協会認定品 トラスコ品番849-3644 セット内容目地用スペーサー:4(個) 外形寸法(mm)300×300×52 適合荷重(kN/m2)【樹脂タイル】3.6、【モルタル】5
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

錠の付替えにより樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様どちらにも使用できるリバーシブルタイプです。 外枠4面の、どの向きにも施錠可能です。
用途樹脂タイル、モルタル兼用 材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板、蓋補強材:ステンレス(SUS430) 仕様(社)公共建築協会認定品・錠付 トラスコ品番849-3646 セット内容目地用スペーサー:8(個)、鍵:2(個) 質量(kg)6.7 外形寸法(mm)450×450×52 適合荷重(kN/m2)【樹脂タイル】3.6、【モルタル】5
1個
40,980 税込45,078
翌々日出荷

取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。 アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。 樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錠の付替えにより樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様どちらにも使用できるリバーシブルタイプです。 外枠4面の、どの向きにも施錠可能です。
用途樹脂タイル、モルタル兼用 材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板、蓋補強材:ステンレス(SUS430) 仕様(社)公共建築協会認定品・錠付 トラスコ品番849-3648 セット内容目地用スペーサー:12(個)、鍵:2(個) 質量(kg)10.26 外形寸法(mm)600×600×52 適合荷重(kN/m2)【樹脂タイル】3.6、【モルタル】5
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。 4点ボルト固定と外枠パッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用 材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430) トラスコ品番849-3642 セット内容目地用スペーサー:12個、引き上げハンドル:2本 寸法(mm)600×600×50 質量(kg)8.5 有効開口(mm)554×554 適合厚さ(mm)【樹脂タイル】3 適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
1個
31,980 税込35,178
欠品中

取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。 アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。 樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。
1台
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。 4点ボルト固定と外枠パッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用 材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430) トラスコ品番849-3643 セット内容目地用スペーサー:12個、六角レンチ:1本 寸法(mm)600×600×50 質量(kg)8.3 有効開口(mm)554×554 適合厚さ(mm)【樹脂タイル】3 適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。 4点ボルト固定と外枠パッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用 材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430) トラスコ品番849-3641 セット内容目地用スペーサー:8個、六角レンチ:1本 寸法(mm)450×450×50 有効開口(mm)404×404 適合厚さ(mm)【樹脂タイル】3 適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用 仕様(社)公共建築協会認定品 セット内容目地用スペーサー:12個、引き上げハンドル:2本 寸法(mm)600×600×54 有効開口(mm)540×540 適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
1個
特価
41,980 税込46,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用 仕様(社)公共建築協会認定品 セット内容目地用スペーサー:8個、引き上げハンドル:2本 寸法(mm)450×450×54 有効開口(mm)390×390 適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モルタル仕上げ専用タイプです。 4点ボルト固定と二重蓋およびパッキンゴムによる防水、防臭タイプです。 上部シール構造により汚水溜まりを最少に抑えた清潔設計です。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用 材質枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)、中蓋:アルミ樹脂複合板 仕様(社)公共建築協会認定品 トラスコ品番849-3658 セット内容目地用スペーサー:12個、引き上げハンドル:2本 寸法(mm)600×600×66 質量(kg)10 有効開口(mm)494×494 適合厚さ(mm)【タイル】26 適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

モルタル仕上げ専用タイプです。 4点ボルト固定と二重蓋およびパッキンゴムによる防水、防臭タイプです。 上部シール構造により汚水溜まりを最少に抑えた清潔設計です。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用 材質枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)、中蓋:アルミ樹脂複合板 仕様(社)公共建築協会認定品 トラスコ品番849-3657 セット内容目地用スペーサー:8個、引き上げハンドル:2本 寸法(mm)450×450×66 質量(kg)6.5 有効開口(mm)344×344 適合厚さ(mm)【タイル】26 適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

『建物管理・メンテナンス』には他にこんなカテゴリがあります