断熱材付き 床点検口ダイケン3日以内出荷
4点ボルト固定とパッキンゴムにより防水・防臭効果を高めたタイプ
FSMPD型に断熱材を取付ける事により断熱性能を高めたタイプ
蓄熱層や結露防止が必要な場所にご使用いただけます
25mmまでの磁器タイル仕上等に使用可
オールステンレス製
モルタル充填専用タイプです
材質内蓋/SUS304、外枠/SUS304、蓋補強材/SUS304、パッキンA・B/クロロプレンゴム、ロックねじ/SUS304、断熱材/ポリスチレンフォーム保温材、断熱ボックス/SUS304、アンカー/SUS304仕上内蓋/ヘアライン(目地部)、外枠/ヘアライン(目地部)寸法W1(mm)558寸法W2(mm)600寸法W3(mm)578適合荷重屋内外歩行用5kN/m2
天井点検口シーリングハッチ オールステンレス 606×606ダイケン3日以内出荷
耐食性気密タイプです。
オールステンレス製で耐食性に優れ、浴室・プール・脱衣場に最適です。
用途屋内専用で、浴室・プール・脱衣場に最適材質ステンレス(SUS304)仕様木ねじ(別途)でも取付可能トラスコ品番849-3559セット内容ハンガー:4個質量(kg)2.9寸法(縦×横)(mm)617×617天井施工開口寸法(mm)606×606内枠ボード材切断寸法(mm)564×564
天井点検口シーリングハッチ オールステンレス 454×454ダイケン4日以内出荷
耐食性気密タイプです。
オールステンレス製で耐食性に優れ、脱衣場などに最適です。
用途屋内専用で、脱衣場などに最適です材質ステンレス(SUS304)仕様木ねじ(別途)でも取付可能トラスコ品番849-3558セット内容ハンガー:4個寸法(縦×横)(mm)465×465天井施工開口寸法(mm)454×454内枠ボード材切断寸法(mm)412×412
床点検口アンダーハッチ錠付 ステンレス 600×600ダイケン3日以内出荷
錠の付替えにより樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様どちらにも使用できるリバーシブルタイプです。
外枠4面の、どの向きにも施錠可能です。
用途樹脂タイル、モルタル兼用材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板、蓋補強材:ステンレス(SUS430)仕様(社)公共建築協会認定品・錠付トラスコ品番849-3648セット内容目地用スペーサー:12(個)、鍵:2(個)質量(kg)10.26外形寸法(mm)600×600×52適合荷重(kN/m2)【樹脂タイル】3.6、【モルタル】5
床点検口アンダーハッチ錠付 ステンレス 450×450ダイケン翌々日出荷
錠の付替えにより樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様どちらにも使用できるリバーシブルタイプです。
外枠4面の、どの向きにも施錠可能です。
用途樹脂タイル、モルタル兼用材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板、蓋補強材:ステンレス(SUS430)仕様(社)公共建築協会認定品・錠付トラスコ品番849-3646セット内容目地用スペーサー:8(個)、鍵:2(個)質量(kg)6.7外形寸法(mm)450×450×52適合荷重(kN/m2)【樹脂タイル】3.6、【モルタル】5
床点検口アンダーハッチ ステンレス 450×450ダイケン3日以内出荷
蓋の反転により樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様になる兼用タイプです。
用途樹脂タイル、モルタル兼用材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)仕様(社)公共建築協会認定品トラスコ品番849-3645セット内容目地用スペーサー:8(個)質量(kg)6.02外形寸法(mm)450×450×52適合荷重(kN/m2)【樹脂タイル】3.6、【モルタル】5
床点検口アンダーハッチ ステンレス 300×300ダイケン3日以内出荷
蓋の反転により樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様になる兼用タイプです。
用途樹脂タイル、モルタル兼用材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)仕様(社)公共建築協会認定品トラスコ品番849-3644セット内容目地用スペーサー:4(個)外形寸法(mm)300×300×52適合荷重(kN/m2)【樹脂タイル】3.6、【モルタル】5
床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭二重蓋タイプダイケン予約販売
モルタル仕上げ専用タイプです。
4点ボルト固定と二重蓋およびパッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
上部シール構造により汚水溜まりを最少に抑えた清潔設計です。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用材質枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)、中蓋:アルミ樹脂複合板仕様(社)公共建築協会認定品トラスコ品番849-3658セット内容目地用スペーサー:12個、引き上げハンドル:2本寸法(mm)600×600×66質量(kg)10有効開口(mm)494×494適合厚さ(mm)【タイル】26適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭タイプダイケン当日出荷から3日以内出荷
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用仕様(社)公共建築協会認定品セット内容目地用スペーサー:12個、引き上げハンドル:2本寸法(mm)600×600×54有効開口(mm)540×540適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭 ハンドル無ダイケン3日以内出荷
樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。
4点ボルト固定と外枠パッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)トラスコ品番849-3643セット内容目地用スペーサー:12個、六角レンチ:1本寸法(mm)600×600×50質量(kg)8.3有効開口(mm)554×554適合厚さ(mm)【樹脂タイル】3適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭 ハンドル付ダイケン3日以内出荷
樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。
4点ボルト固定と外枠パッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)トラスコ品番849-3642セット内容目地用スペーサー:12個、引き上げハンドル:2本寸法(mm)600×600×50質量(kg)8.5有効開口(mm)554×554適合厚さ(mm)【樹脂タイル】3適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭二重蓋タイプダイケン翌々日出荷
モルタル仕上げ専用タイプです。
4点ボルト固定と二重蓋およびパッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
上部シール構造により汚水溜まりを最少に抑えた清潔設計です。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用材質枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)、中蓋:アルミ樹脂複合板仕様(社)公共建築協会認定品トラスコ品番849-3657セット内容目地用スペーサー:8個、引き上げハンドル:2本寸法(mm)450×450×66質量(kg)6.5有効開口(mm)344×344適合厚さ(mm)【タイル】26適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭タイプダイケン翌々日出荷から3日以内出荷
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用仕様(社)公共建築協会認定品セット内容目地用スペーサー:8個、引き上げハンドル:2本寸法(mm)450×450×54有効開口(mm)390×390適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭 ハンドル無ダイケン3日以内出荷
樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。
4点ボルト固定と外枠パッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)トラスコ品番849-3641セット内容目地用スペーサー:8個、六角レンチ:1本寸法(mm)450×450×50有効開口(mm)404×404適合厚さ(mm)【樹脂タイル】3適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
壁点検口ダイケン(13件のレビュー)当日出荷
コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができます。
内枠は90度開いた状態で持ち上げて手前に引かなければ外れない安全かつ簡単な脱着方法です。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、キックスプリング/SUS304-CSP、ボード押え/SPCC、錠本体/ZDC付属品ボード押え×4
床点検口(ステン枠防水・防臭タイプ)ダイケン当日出荷から3日以内出荷
モルタル充填専用タイプです。
4点ボルト固定とシール構造による防水(水掛り部分など)・防臭タイプ。
錠付は4点ボルト固定のうち、1点をシリンダー錠で施錠することができ、盗難やイタズラを防止します。(蓋の開閉はシリンダー錠を取り外して行ないます。)
材質内蓋・外枠・蓋補強材・アンカー/SUS304、パッキン/クロロプレンゴム、ロックねじ(M10)/ステンレス鋼仕上内蓋・外枠/ヘアライン(目地部)適用荷重(kN/mm2[kgf/mm2])5(屋内外歩行用)
天井点検口(スタンダードタイプ)ダイケン4日以内出荷
内枠は90度開いた状態で、専用金具のねじを外さなければ取り外せない安全構造です。
外枠外側がフラットなので、額縁タイプと同様に天井材を開口した後に外枠を取り付けることができる目地タイプです。また、外枠に小さな額縁があるので、後付けしても天井材の切断面が隠せます。
工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できる樹脂ロックです。
内枠ボード取付材がスライドできるので、ボード材厚さ9~25mmまで対応します。
吊りタイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付位置を調節できます。
開口寸法(mm)452材質内枠・外枠、内枠ボード取付材/A6063S-T5、コインロック樹脂・ロックカバー/ポリアセタール、開閉軸/SWP、開閉軸受け金具/SUS、ハンガー/SPCC+SWRCH付属品吊りタイプハンガー金具×4色シルバー仕上内枠・外枠、内枠ボード取付材/陽極酸化皮膜、開閉軸・ハンガー/電気亜鉛めっき、開閉軸受け金具/No.2B内枠ボード材切断寸法(mm)(下地材)417、(仕上材)443枠材外額縁・内目地ハンガータイプ吊り込み(フリー)
『建物管理・メンテナンス』には他にこんなカテゴリがあります