絞り込み
ブランド
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
  • フィッシャー(28)
  • エスコ(25)
  • 若井産業(5)
  • 大阪魂(4)
  • アックスブレーン(2)
  • TRUSCO(2)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • 峰岸(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • ユニカ(1)
  • 旭化学工業(1)
  • TOTO(1)
  • 日本パワーファスニング(1)
  • フィッシャージャパン(1)
ドリル径(Φmm)
  • 4.5(2)
  • 4.7(1)
  • 5(4)
  • 5.5(2)
  • 5.7(1)
  • 6(5)
  • 7.5(2)
  • 7.7(1)
  • 8(5)
  • 9.5(1)
  • 9.7(1)
  • 10(4)
  • 11.7(1)
  • 12(2)
  • 14(1)
長さ(mm)
  • 25(4)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
適合材
  • ALC(2)
  • コンクリート(2)
  • タイル(1)
  • ブロック(1)
  • モルタル(1)
  • レンガ(1)
  • 中空壁・母材(1)
  • 石膏ボード(1)
材質
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • 樹脂すべて(1)
  • ABS(1)
亜鉛合金ダイカスト・樹脂
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
エビ モンゴナイロンプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ モンゴナイロンプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(25本)ほか
当日出荷
最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。
適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
モンゴジプサムアンカー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンゴジプサムアンカーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(100本)
当日出荷
下穴不要。Vカッターが直進切り込み先端ドリルポイントが目標をしっかりキャッチバックツイストロックが供回りを防ぎ、ガッチリ固定ハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ4本のネジガイドがネジをまっすぐ導き鮮やかセッティングドライバーをビットホールがシッカリとらえ、確実・安全にねじ込み
用途空調工事・内装工事での硬質石膏ボード・石膏ボード・ケイカル板等への各種基材取り付けに。全長(mm)25頭部径(Φmm)13
エビ モンゴナイロンプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ モンゴナイロンプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
719税込791
1パック(24本)ほか
当日出荷から翌日出荷
ちょっとした工事に便利な数をパックしました。
エビ モンゴマルチプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ モンゴマルチプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(30本)ほか
当日出荷
コンクリート・ALCにも中空壁にも使用できるマルチなプラグです。 高品質ポリアミドと独自のコーン形状による優れた性能で母材をしっかり保持します。
用途ALC、コンクリート、中空壁への各種器材の取り付けに!適合材ALC、コンクリート、中空壁
エビ モンゴクアトロプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ モンゴクアトロプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(15本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
4分割構造:母材の下穴に均等に密着 供回り防止:外周2箇所の突起が下穴をしっかりグリップするため挿入後にプラグが空回りしません 沈み込み防止:端面のツバがプラグ挿入時の下穴陥没を防止 早期拡張防止:内側の特殊形状が、現物合わせの施工の際に下穴内でのプラグの早期拡張を防止・軽減します
エビモンゴナイロンプラグ 徳用セット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビモンゴナイロンプラグ 徳用セットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1セット(600本)ほか
当日出荷
モンゴGLアンカー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンゴGLアンカーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(100本)
当日出荷
下穴なしで石膏ボードにシッカリ固定目標をしっかり捉える先端ドリルポイントバックツイストロックでアンカーの供回りなし4本のネジガイドがネジをまっすぐセンターへドライバーにピッタリフィットのビットホールハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ
適合ねじ(mm)取付物+20mm以上全長(mm)25頭部径(Φmm)13トラスコ品番273-9976材質樹脂質量(g)200適合材石膏ボード適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1
モンゴジプサムアンカーセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンゴジプサムアンカーセットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
12,980税込14,278
1セット(20本×12袋)
翌日出荷
適合ねじ(mm)取付物+20mm以上全長(mm)25頭部径(Φmm)13適合ねじ径(Φmm)4
ナイロンプラグ