絞り込み
ドリル径(Φmm)
- 4.5(2)
- 4.7(1)
- 5(4)
- 5.5(2)
- 5.7(1)
- 6(5)
- 7.5(2)
- 7.7(1)
- 8(5)
- 9.5(1)
- 9.7(1)
- 10(3)
- 11.7(1)
- 12(2)
- 14(1)
長さ(mm)
- 25(4)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
適合材
- ALC(2)
- コンクリート(2)
- タイル(1)
- ブロック(1)
- モルタル(1)
- レンガ(1)
- 中空壁・母材(1)
- 石膏ボード(1)
材質
- 亜鉛合金ダイカスト(1)
- 樹脂すべて(1)
- ABS(1)
ブランド
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
- フィッシャージャパン(28)
- エスコ(6)
- 若井産業(5)
- 大阪魂(4)
- OHSATO(大里)(3)
- アックスブレーン(2)
- TRUSCO(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- 峰岸(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- ユニカ(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- 旭化学工業(1)
- TOTO(1)
- 日本パワーファスニング(1)
特価
「ねじの呼び」から絞り込む

エビ モンゴナイロンプラグ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(25本)ほか当日出荷最新技術で生まれた100%ポリアミドモンゴプラグは十分な機械的強度を有し、金属材料にない優れた特徴を持ち、耐蝕性、耐薬品性、耐振動性、耐寒耐熱温度(-40℃~80℃施工時は-10℃~60℃)に優れ、強靭でがたつきません。またALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等の様々な母材に対して安定した強度を発揮するようM型溝、キャッチリブ、2本のヒレ、ブロックエッヂ等、独自のアイデアが盛り込まれています。適合材ALC(気泡コンクリート)、コンクリート、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等
エビ モンゴマルチプラグ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(50本)ほか当日出荷コンクリート・ALCにも中空壁にも使用できるマルチなプラグです。 高品質ポリアミドと独自のコーン形状による優れた性能で母材をしっかり保持します。用途ALC、コンクリート、中空壁への各種器材の取り付けに!適合材ALC、コンクリート、中空壁
モンゴジプサムアンカー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(100本)当日出荷下穴不要。Vカッターが直進切り込み。先端ドリルポイントが目標をしっかりキャッチ。バックツイストロックが供回りを防ぎ、ガッチリ固定。ハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ。4本のネジガイドがネジをまっすぐ導き鮮やかセッティング。ドライバーをビットホールがシッカリとらえ、確実・安全にねじ込み用途空調工事・内装工事での硬質石膏ボード・石膏ボード・ケイカル板等への各種基材取り付けに。全長(mm)25頭部径(Φmm)13
エビ モンゴクアトロプラグ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(15本)ほか当日出荷から5日以内出荷4分割構造:母材の下穴に均等に密着 供回り防止:外周2箇所の突起が下穴をしっかりグリップするため挿入後にプラグが空回りしません 沈み込み防止:端面のツバがプラグ挿入時の下穴陥没を防止 早期拡張防止:内側の特殊形状が、現物合わせの施工の際に下穴内でのプラグの早期拡張を防止・軽減します
モンゴジプサムアンカーセット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥12,980税込¥14,2781セット(20本×12袋)8日以内出荷全長(mm)25適合ねじ(mm)取付物+20mm以上頭部径(Φmm)13適合ねじ径(Φmm)4