「ねじの呼び」から絞り込む
M10(1)
M12(1)
2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。
材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)
RoHS指令(10物質対応)対応
母材等に合わせトップの荷重及びインテリジェントな機能(拡張、折り、結び目)に2つの構成部品です。プラグの最良の締込みです。(締込み感、ネジの種類による)。深い穿孔無しで迅速な施工が可能な適切なプラグ全長です。薄いプラグのリムは孔への沈み込みを軽減します。ギザギザに切り込まれた形状はねじ締込み時の共回りを軽減します。
用途コンクリート・レンガ・ALC・石こうボード・自然石・合板・コンクリートブロック・押出成形セメント板に。
トラスコ品番191-2620
材質灰色部分:ポリアミドPA6(ナイロン6)、赤色部分:ポリプロピレンPP
長さ(mm)50
呼び径(mm)10
下穴径(Φmm)コンクリート:10、ALC:10
適合ねじ(mm)6~8
最大引張荷重(kN)コンクリート:7.68、ALC:2.12
使用ビス径(mm)6
穿孔径(mm)適合10
穿孔深さ(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
フィッシャーSプラグのロングタイプです。現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。
用途コンクリート、ALC用。
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
RoHS指令(10物質対応)対応
フィッシャープラグアンカーSタイプの最新バージョンです。アンチローテーションにより多種の建材に対し最適に機能します。
用途コンクリート、ALC用。
材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
RoHS指令(10物質対応)対応
一般のハンマーで打ち込む簡単な施工です。
用途コンクリート、レンガ類。コンクリート、レンガ用。
材質ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ2 0568
-40~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性があります。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガへの施工。
材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)
2018年トラスコ掲載ページ2 0556
用途ナイロン製万能プラグ・中空・コンクリート・石材などに。
材質ポリアミド6(ナイロン)
適合材ナイロン製万能プラグ・中空・コンクリート・石材など
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。4方向拡張固定による強固なグリップです。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。
トラスコ品番693-5238
材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)
長さ(mm)25
下穴径(Φmm)【ALC】5【コンクリート】5
最大引張荷重(kN)0.03 / 【コンクリート】0.3
使用ビス径(mm)3~4
穿孔深さ(mm)35
1箱(90本)
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
-40~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性があります。
用途コンクリート・ALC・石材・レンガへの施工。
トラスコ品番442-8641
材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)
長さ(mm)20
呼び径(mm)4
下穴径(Φmm)ALC:4、コンクリート:4
適合ねじ(mm)2~3
最大引張荷重(kN)ALC:0.35、コンクリート:0.86
穿孔深さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200本)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
複合ネイル(頭部はプラスチック製+先端スチール製ネイル加工の一体型)です。
用途コンクリート、レンガ用。
材質ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ2 0567
下穴なしで断熱材を通して現物合わせ施工ができます。
用途薄鋼板用(厚 1.0mm以上)。
材質ポリプロピレン(PP)+スチール
質量(kg)2
2018年トラスコ掲載ページ2 0564
専用工具です。
用途断熱材内にアンカーを埋める施工に使用。
材質スチール
仕様六角タイプ、袋入
トラスコ品番828-5606
質量(g)277
2018年トラスコ掲載ページ2 0565
1本
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
木ねじ付断熱材ボード用で面一又は埋められるETICS(外断熱複合システム)仕様のアンカーです。
用途木材用。
材質ポリプロピレン(PP)+スチール
2018年トラスコ掲載ページ2 0565
木ねじ付断熱材ボード用で面一又は埋められるETICS(外断熱複合システム)仕様のアンカーです。
用途木材用。
材質ポリプロピレン(PP)+スチール
質量(kg)2
2018年トラスコ掲載ページ2 0565
先端に付いている4.8mmのドリルスクリューで下穴なしでねじ込み施工の手間を省きました。
用途薄鋼板用。薄鋼板用(厚 1.0mm以上)。
材質ポリプロピレン(PP)、スチール
2018年トラスコ掲載ページ2 0564
セットされた釘を打ち込むことで電線を簡単に抑え、固定できます。釘頭の打設後はディスクとの段差がなくなり、平滑な納まりになります。
用途壁スリット内へのケーブルの固定。木材、ALCへの配線留め付けに。
材質ポリプロピレン(PP)+スチール
2018年トラスコ掲載ページ2 0569
釘と電線固定用クリップがセットされているため、簡単迅速な施工で作業時間短縮化が図れます。狭所での作業性に優れています。ALCにも使用可能。樹脂性サドルクリップ
用途木材、ALCへの配管留め付けに。
材質ポリプロピレン(PP)+スチール
2018年トラスコ掲載ページ2 0569
釘と電線固定用クリップがセットされているため、簡単迅速な施工で作業時間短縮化が図れます。狭所での作業性に優れています。ALCにも使用可能。樹脂性サドルクリップ
用途木材、ALCへの配管留め付けに。
材質ポリプロピレン(PP)+スチール
2018年トラスコ掲載ページ2 0569
簡単迅速な片手施工で作業時間短縮化が図れます。安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。
用途プラスチックパイプの取り付け。樹脂製管材の留め付けにご使用ください。
材質ポリアミド6(PA6)
2018年トラスコ掲載ページ2 0571
3個までの連結が可能で、簡単迅速な施工で作業時間短縮化が図れます。6~20mm径の断熱材付樹脂製管材(断熱パイプ)又は電線を取り付けるための固定用クリップです。安心・安全(ハロゲンフリー)なナイロンを採用しています。
用途電線用ケーブル、柔軟及び硬質プラスチック電気絶縁管の取り付け。
材質ポリアミド6(PA6)
2018年トラスコ掲載ページ2 0571
電線類の結束を簡単に短時間で施工する留め具です。壁、床、天井への取り付けが可能です。安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。
用途電線の取り付け。
材質ポリアミド6(PA6)
2018年トラスコ掲載ページ2 0570
電線類の結束を簡単に短時間で施工する留め具です。壁、床、天井への取り付けが可能です。安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。SF plus SD MSと合わせてご使用ください。SHA KPを使用し連結も可能です。樹脂クリップ安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。SF plus SD、 MSと合わせてご使用ください。SHA KPを使用し連結も可能です。
用途電線、フレキシブルパイプ、硬質プラスチックパイプの取り付け。
材質ポリアミド6(PA6)
2018年トラスコ掲載ページ2 0570
必要部品数が少なく連結が可能なため、簡単迅速な施工で作業時間短縮化が図れます。(アンカー別売:品番58179、58178)安心・安全(ハロゲンフリー、シリコンフリー)なナイロンを採用しています。
用途断熱材付樹脂製管材(断熱パイプ)、電線の取り付けに。
材質ポリアミド6(PA6)
2018年トラスコ掲載ページ2 0570
一体型ファスニングにより プラグ、クランプ、ねじを節約します。簡単、迅速な片手施工で作業短縮が可能です。安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)な難燃性ナイロンを採用しています。
用途ケーブル電線、フレキシブルパイプの取り付け。ケーブル、配管材直付けに。
材質ポリアミド6(PA6)
『コンクリートプラグ』には他にこんなカテゴリがあります
アンカーボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。