ナイロンプラグ :「押出し成形セメント板」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
母材等に合わせトップの荷重及びインテリジェントな機能(拡張、折り、結び目)に2つの構成部品です。プラグの最良の締込みです。(締込み感、ネジの種類による)。深い穿孔無しで迅速な施工が可能な適切なプラグ全長です。薄いプラグのリムは孔への沈み込みを軽減します。ギザギザに切り込まれた形状はねじ締込み時の共回りを軽減します。
用途コンクリート・レンガ・ALC・石こうボード・自然石・合板・コンクリートブロック・押出成形セメント板に。
トラスコ品番191-2620
材質灰色部分:ポリアミドPA6(ナイロン6)、赤色部分:ポリプロピレンPP
長さ(mm)50
呼び径(mm)10
下穴径(Φmm)コンクリート:10、ALC:10
適合ねじ(mm)6~8
最大引張荷重(kN)コンクリート:7.68、ALC:2.12
使用ビス径(mm)6
穿孔径(mm)適合10
穿孔深さ(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
『コンクリートプラグ』には他にこんなカテゴリがあります
アンカーボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。