絞り込み
ブランド
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(18)
  • 若井産業(7)
  • OHSATO(大里)(7)
  • 大阪魂(5)
  • ノーブランド(1)
  • アマテイ(1)
  • 廣杉計器(1)
  • マックス(1)
全長(mm)
  • 22
  • 10(50)
  • 12(42)
  • 13(42)
  • 14(30)
  • 15(40)
  • 16(62)
  • 19(48)
  • 20(44)
  • 25(160)
  • 30(42)
  • 32(156)
  • 38(154)
  • 40(39)
  • 45(127)
  • 50(160)
  • 65(95)
  • 75(78)
  • 90(68)
  • 100(33)
頭部
頭部
丸頭(6)
頭部
布目(1)
頭部
平頭(4)
胴部
  • 胴部スクリュー(2)
  • 胴部ストレート(8)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(2)
  • ステンレス(1)
  • (1)
  • 黄銅(5)
太さ(mm)
  • 1.24(1)
  • 1.25(1)
  • 1.4(1)
  • 1.47(1)
  • 1.5(3)
  • 1.6(1)
  • 1.8(1)
  • 3.8(1)
1.24・1.25・1.4・1.47・1.5・1.6・1.8・3.8
頭部径(Φmm)
  • 3.1(1)
  • 3.5(5)
  • 3.6(7)
  • 3.7(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 11(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 16(3)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
3.1・3.5・3.6・3.7・6・8・9・11・13・15・16・19・20・22・23・24
表面処理
  • ニッケル(1)
  • ブロンズ(1)
  • 生地/未処理(5)
ニッケル・ブロンズ・生地/未処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
種類が豊富な釘。丸釘をはじめ、スクリュー釘やリング釘、傘釘、又釘などがあり、それぞれ用途や適した使用場所が異なります。例えばステンレス釘は錆が出ないため湿気が多い場所に、リング釘はベニヤ板や防火壁などに、スクリュー釘は木造建築の骨組み、重量梱包材などへの使用がおすすめです。ただし、メーカーによっては、丸釘でも住宅の木造軸工法などへの使用が進められているものもあるので、しっかり確認した上でニーズに合ったものを選ぶようにしましょう。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄 丸釘(1kg箱) 若井産業鉄 丸釘(1kg箱)若井産業(1件のレビュー)
819税込901
1箱(1kg)
当日出荷
材質
丸釘(鉄/ユニクロ) ノーブランド丸釘(鉄/ユニクロ)ノーブランド(11件のレビュー)
499税込549
1パック(800本)
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクロ頭部布目胴部ストレート
丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
429税込472
1袋(400g)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
真鍮釘 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)真鍮釘 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9件のレビュー)
379税込417
1パック(50本)
当日出荷
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!材質真鍮頭部丸頭胴部形状ストレート
細釘(ユニクロ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)細釘(ユニクロ)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
129税込142
1パック(120本)
当日出荷
線形の細い釘です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)寸法d(mm)0.8
ステン 釘 平 約250g OHSATO(大里)ステン 釘 平 約250gOHSATO(大里)(4件のレビュー)
799税込879
1袋(830個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス頭部RoHS指令(10物質対応)対応
丸リベット(鉄/生地) 大阪魂丸リベット(鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
499税込549
1パック(7個)ほか
当日出荷から51日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
ユニクロ丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
249税込274
1パック(200本)
当日出荷から翌々日出荷
丸釘にユニクロメッキをした釘。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
鉄 又釘 若井産業鉄 又釘若井産業(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
用途木下地への鬼針止め等材質
かくし釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)かくし釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100本)
当日出荷
材質スチール表面処理三価ユニクロ
ステンレス釘 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス釘 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
249税込274
1パック(85本)
当日出荷から翌々日出荷
錆にくいステンレス製の丸釘です。購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
HP 銅 太鼓鋲 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 銅 太鼓鋲ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
269税込296
1パック(4本)
当日出荷
椅子や太鼓の革張りに使用します。購入しやすい少量パックです。
材質
仮止め釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)仮止め釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(165本)
当日出荷
材質スチール表面処理三価ユニクロ
JIS鉄丸釘 1K アマテイJIS鉄丸釘 1Kアマテイ
629税込692
1箱
当日出荷
主に一般建築・梱包に使用されます。
材質鉄、表面処理:なしRoHS指令(10物質対応)対応
真鍮釘 丸頭 若井産業真鍮釘 丸頭若井産業(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
頭部丸頭材質真鍮
かくし釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)かくし釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
329税込362
1パック(16本)
当日出荷
釘の頭を切らずに飛ばします。仮止め、本止め、二役の釘です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(クロメートメッキ)
HP 真鍮 太鼓鋲 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 真鍮 太鼓鋲ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
248税込273
1パック(4本)
当日出荷
椅子や太鼓の革張りに使用します。購入しやすい少量パックです。
材質真鍮
真鍮釘 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)真鍮釘 平頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
289税込318
1パック(60本)
当日出荷
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!材質真鍮胴部形状ストレート頭部平頭
仮止釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)仮止釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
339税込373
1パック(26本)
当日出荷
接着施工の仮止めに使用します。仮釘は細く、樹脂の部分が表面にでている状態まで打ち込むので、軽量物の仮止めとしてご使用下さい。購入しやすい少量パックです。
用途木下地に。材質スチール、表面処理:三価ユニクロタイプ少量パック表面処理三価ユニクロ胴部形状スムース
ステンレス釘 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス釘 平頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
279税込307
1パック(100本)
当日出荷
錆にくいステンレス製の丸釘です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS304
面木釘 若井産業面木釘若井産業
529税込582
1袋(570本)
当日出荷
型枠にコンクリートを流し込む際に使用する面木を型枠に固定するのに相応しいする釘です。コンクリート用型枠への面木の取付にスタンド袋採用型枠大工さんに
用途面木、木材材質番手18(#)
面木釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)面木釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
679税込747
1袋(500本)
当日出荷
細軸釘に平頭形状で発砲面木を優しく固定する釘
用途コンクリート用型枠の面木の取付に使用材質線径(Φmm)d:1.24番手#18入数(本)500
ステンレススクリュー釘 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレススクリュー釘 平頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
229税込252
1パック(65本)
当日出荷から9日以内出荷
錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
平中空リベット(黄銅/生地) 大阪魂平中空リベット(黄銅/生地)大阪魂(1件のレビュー)
559税込615
1パック(18個)ほか
翌日出荷から51日以内出荷
材質黄銅表面処理生地(または標準)
真鍮釘 丸頭 約250G(パック品) OHSATO(大里)真鍮釘 丸頭 約250G(パック品)OHSATO(大里)
2,040税込2,244
1袋(830本)
翌々日出荷から5日以内出荷
真鍮製の丸頭釘です。
用途装飾用に。材質真鍮頭部丸頭胴部ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
薄丸中空リベット(黄銅/生地) 大阪魂薄丸中空リベット(黄銅/生地)大阪魂
579税込637
1パック(7個)
翌日出荷
材質黄銅表面処理生地(または標準)
ステンレススクリュー釘 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレススクリュー釘 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
229税込252
1パック(54本)
当日出荷から翌々日出荷
錆にくいステンレス製の丸釘です。胴部にスクリュー加工をしています。購入しやすい少量パックです。
カクシクギ OHSATO(大里)カクシクギOHSATO(大里)
499税込549
1袋(85本)
当日出荷
ボード接着の際の仮止め用釘です。
材質
ステンレス釘 スクリュー 丸頭 若井産業ステンレス釘 スクリュー 丸頭若井産業
2,698税込2,968
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
頭部丸頭胴部スクリュー頭径(Φmm)3.1材質SUS304呼び径(mm)1.4番手#17
銅釘 羽目(半丸頭) 若井産業銅釘 羽目(半丸頭)若井産業
8,998税込9,898
1箱(1kg)
4日以内出荷
頭部半丸頭材質
ステンレス釘 スクリュー 平頭 若井産業ステンレス釘 スクリュー 平頭若井産業
2,698税込2,968
1箱(1kg)
4日以内出荷
頭部平頭胴部スクリュー頭径(Φmm)3.5材質SUS304呼び径(mm)1.4番手#17
平中空リベット(ステンレス/生地) 大阪魂平中空リベット(ステンレス/生地)大阪魂
999税込1,099
1パック(15個)
翌日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
ナイロン ファンスナップリベット/NSR 廣杉計器ナイロン ファンスナップリベット/NSR廣杉計器
1,198税込1,318
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
材質(本体)ナイロン66熱変形温度(℃)(1.82Mpa)75UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
つむパ 飾り鋲セット OHSATO(大里)つむパ 飾り鋲セットOHSATO(大里)
5,898税込6,488
1セット
翌々日出荷
釘の頭隠しに使用する飾り鋲を計5種類セットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容真鍮墨入り菊鋲20x22_20本鉄/真鍮めっき菊鋲23x25_20本真鍮ニッケル亀甲鋲22x31_20本真鍮ブロンズトキン鋲15.5x24_20本真鍮太鼓鋲24x30_20本
用途釘の頭部隠し用に。セット内容5種類材質真鍮、スチール長さ(mm)22、25、31、24、30頭径(Φmm)20、23、22、15、24表面処理真鍮メッキ、ニッケル、ブロンズケース寸法(mm)233×170×H34適合材木部
つむパ 真鍮太鼓鋲セット OHSATO(大里)つむパ 真鍮太鼓鋲セットOHSATO(大里)
3,198税込3,518
1セット
翌々日出荷
太鼓や椅子の革貼りに使用する真鍮太鼓鋲を計5種類セットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容真鍮太鼓鋲9x14_30本真鍮太鼓鋲11x16_30本真鍮太鼓鋲13x19_30本真鍮太鼓鋲16x22_30本真鍮太鼓鋲19x25_30本
用途太鼓や椅子の革貼りに。セット内容5種類材質真鍮長さ(mm)14、16、19、22、25線径(Φmm)1.25、1.47、1.6、1.6、1.8頭径(Φmm)9、11、13、16、19ケース寸法(mm)233×170×H34適合材木部頭部丸頭
カリ釘(鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)カリ釘(鉄/三価めっき)(パック品)OHSATO(大里)
689税込758
1袋(135本)
翌々日出荷
軟質壁材・天井ボード・厚板化粧合板などすべての接着施工の仮止め用釘です。
用途接着施工に。材質長さ(mm)22品番HP-495仕上三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.81
真鍮釘 平頭 約250G(パック品) OHSATO(大里)真鍮釘 平頭 約250G(パック品)OHSATO(大里)
1,910税込2,101
1袋(830本)
翌々日出荷から3日以内出荷
真鍮製の平頭釘です。
用途装飾用に。材質真鍮頭部平頭胴部ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,498税込1,648
1セット(190本×5袋)
翌々日出荷
表面処理なしの素地となります。最もなじみのある木材をとめつける布目頭の釘です。
材質スチール
丸リベット(アルミ(AL)/生地) 大阪魂丸リベット(アルミ(AL)/生地)大阪魂
449税込494
1パック(42個)
翌日出荷
材質アルミ(AL)表面処理生地(または標準)
プラシート連結ピン(コンクリート用) CP-C マックスプラシート連結ピン(コンクリート用) CP-Cマックス
24,980税込27,478
1箱(50本×40巻)
5日以内出荷から6日以内出荷
焼入ピン
用途コンクリート用材質連結方式プラシート胴部形状普通