釘 :「木用」の検索結果
種類が豊富な釘。丸釘をはじめ、スクリュー釘やリング釘、傘釘、又釘などがあり、それぞれ用途や適した使用場所が異なります。例えばステンレス釘は錆が出ないため湿気が多い場所に、リング釘はベニヤ板や防火壁などに、スクリュー釘は木造建築の骨組み、重量梱包材などへの使用がおすすめです。ただし、メーカーによっては、丸釘でも住宅の木造軸工法などへの使用が進められているものもあるので、しっかり確認した上でニーズに合ったものを選ぶようにしましょう。
関連キーワード
商品豆知識
型枠にコンクリートを流し込む際に使用する面木を型枠に固定するのに相応しいする釘です。コンクリート用型枠への面木の取付に。スタンド袋採用。型枠大工さんに
用途面木、木材
材質鉄
番手18(#)
用途木下地+窯業系サイディング、タッチアップ用
材質SUS304
色白
呼び径(mm)2.3
頭径(Φmm)5
頭部布目
胴部不燃リング
特殊先端構造形状で木割れを大幅に軽減
環境に優しいクロムフリー
四角ビット採用でビットが外れにくい
サイズ別カラー化・刻印付で施工前後の視認が容易に
ねじ部長さ(mm)35
呼び径(mm)5.5
頭径(mm)14.5
付属品四角ビットNo.3
豊富なカラーバリエーション!垂直タイプの連結カラー釘
用途外装木下地、カラー薄鋼板止め用
材質SUS304
全長(mm)32
呼び径(mm)1.83
頭径(Φmm)4.8
豊富なカラーバリエーション!垂直タイプの連結カラー釘
用途外装木下地、カラー薄鋼板止め用
材質SUS304
全長(mm)25
呼び径(mm)1.83
頭径(Φmm)4.8
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。