丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,498税込¥1,648
1セット(60本×5袋)ほか
翌々日出荷
表面処理なしの素地となります。最もなじみのある木材をとめつける布目頭の釘です。
かくし釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,898税込¥2,088
1セット(8本×5パック)
翌々日出荷
釘の頭を切らずに飛ばします。仮止め、本止め、二役の釘です。購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番119-6411材質スチール、表面処理:クロメートメッキ全長(mm)50色イエロー規格F-50寸法d(mm)1.5入数(本)パック:8
HP ニッケル組ネジ 継手ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,198~税込¥2,418~
1箱(4本×5パック)
翌々日出荷
一般的な小ネジです。購入しやすい少量パックです。継手と組み合わせることによって長さの調整が可能です。
用途ネジ止め使用のベルトやカバンのショルダー部分の留め具としてなどに。長さの調節に。材質真鍮呼び径(mm)M3.5外径(Φmm)4.5表面処理ニッケル
HP ニッケル組ネジダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,198~税込¥2,418~
1箱(2本×5パック)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
一般的な小ネジです。購入しやすい少量パックです。継手と組み合わせることによって長さの調整が可能です。
用途ネジ止め使用のベルトやカバンのショルダー部分の留め具としてなどに。材質スチール呼び径(mm)3.5外径(Φmm)4.5表面処理ニッケル頭径(mm)9
ステンレス リング釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
錆にくいステンレス製です。金属サイディングの止め付けに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS304全長(mm)40寸法d(mm)2.4頭部径(Φmm)5
かくし釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
釘の頭を切らずに飛ばします。仮止め、本止め、二役の釘です。購入しやすい少量パックです。
仮止釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
接着施工の仮止めに使用します。仮釘は細く、樹脂の部分が表面にでている状態まで打ち込むので、軽量物の仮止めとしてご使用下さい。購入しやすい少量パックです。
用途木下地に。材質スチール、表面処理:三価ユニクロタイプ少量パック表面処理三価ユニクロ胴部形状スムース
焼き杉釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5件のレビュー)当日出荷
胴部スクリュー形状で保持力アップします。
黒色で焼き杉にとめつけても目立ちにくいです。
用途焼杉の留め付けに線径(mm)2.1番手14頭部形状布目頭
ユニクロ スクリュー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)3日以内出荷
頭が布目になっているので、ハンマー打ち込み時のすべり止めに効果的です。
用途環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。材質スチール表面処理ユニクロ
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
フロアー釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)税込¥395¥359
ケーシング釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)税込¥494¥449
真鍮釘 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)税込¥1,538~¥1,398~
BMP 上敷鋲ダイドーハント(旧:大同製鋲所)税込¥428~¥389~