:「木用」の検索結果

種類が豊富な釘。丸釘をはじめ、スクリュー釘やリング釘、傘釘、又釘などがあり、それぞれ用途や適した使用場所が異なります。例えばステンレス釘は錆が出ないため湿気が多い場所に、リング釘はベニヤ板や防火壁などに、スクリュー釘は木造建築の骨組み、重量梱包材などへの使用がおすすめです。ただし、メーカーによっては、丸釘でも住宅の木造軸工法などへの使用が進められているものもあるので、しっかり確認した上でニーズに合ったものを選ぶようにしましょう。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイドーハント(大同製鋲所)面木釘
細軸釘に平頭形状で発砲面木を優しく固定する釘
用途コンクリート用型枠の面木の取付に使用 材質 線径(Φmm)d:1.24 番手#18 入数(本)500
1袋(500本)
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)仮止釘
接着施工の仮止めに使用します。仮釘は細く、樹脂の部分が表面にでている状態まで打ち込むので、軽量物の仮止めとしてご使用下さい。購入しやすい少量パックです。
用途木下地に。 材質スチール、表面処理:三価ユニクロ タイプ少量パック 表面処理三価ユニクロ 胴部形状スムース
1パック(26本)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ガルバ波板専用傘釘(スクリュー)
ドブメッキの座金がガルバリウム鋼板波板とマッチ!。耐食性の良い溶融亜鉛めっき(ドブメッキ)製!
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。
1袋(175本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ユニクロ スクリュー釘
胴部のスクリュー形状で保持力がアップします。長さの選び方 木口:木の厚さの約3.5倍の長さの釘 木端:木の厚さの約2.5倍の長さの釘を使用します。
用途木材の留め付けに。 材質スチール、ユニクロメッキ
1箱(4kg)
4,398 税込4,838
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サビにくいステンレス製傘釘!。釘胴部にスクリュー加工で保持力UP!
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。
1袋(9本×10連)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ユニクロスクリュー釘
胴部のスクリュー形状で保持力がアップします。 長さの選び方 木口:木の厚さの約3.5倍の長さの釘 木端:木の厚さの約2.5倍の長さの釘を使用します。
用途木材の留め付けに 質量(kg)4 材質/仕上スチール/ユニクロメッキ
1箱(4kg)
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)クロメート スレートフック
スレート屋根の小波・大波に対応したフック!
用途スレート屋根の施工に。木下地用。 材質(本体)スチール 表面処理クロメート 材質(スポンジ)黒フェルト 線径(mm)6
1袋(10本)
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)クロメート スレート釘
スレート屋根の小波・大波に対応した釘!
用途スレート屋根の施工に。木下地用。 材質(本体)スチール 表面処理クロメート 材質(スポンジ)黒フェルト 線径(mm)7
1袋(10本)ほか
529 税込582
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ポリ連結傘釘
高所作業でも持ち運び便利なポリ連結傘釘!。塩ビ波板との色合わせに最適!
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。 長さ(mm)38 材質(本体)スチール 表面処理ユニクロ 番手14 線径(mm)2.1
1袋(9本×30連)
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ワイヤー連結ロール釘
間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。
用途木工用。 トラスコ品番146-4869 材質スチール(着色) 寸法(mm)(頭径×胴径×長さ)4.8×2.1×50 全長(mm)50 タイプストレート 規格NC21-50 ケース入数400本×10巻 頭部径(Φmm)4.8 線径(mm)2.1
1箱(3ケース×4000本)
7,198 税込7,918
翌日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)ワイヤー連結ロール釘
間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。針金で連結された機械打ち釘です。
用途木工用。 材質スチール(着色)
1セット(3000本×2ケース)ほか
7,598 税込8,358
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)フロアー釘
胴部をスクリュー加工しているため、抜けにくく、錆びないようにメッキを施しています。頭部にポンチ穴としてカップ形状を施しています。購入しやすい少量パックです。
用途強大な保持力を要求される用途に。フロアー材の留めつけに。 適合木釘:フロアー材 材質スチール、表面処理:クロメート ゴールド 表面処理クロメートメッキ 胴部形状スクリュー
1パック(24本)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング