表面を平らに保つ場合に便利です。フランジ部皿頭。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。
トラスコ品番372-4581
材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5154)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)
リベット径(Φmm)4.8
下穴径(Φmm)4.9~5.0
リベット長さ(mm)17.9
カシメ板厚(mm)9.5~12.7
引張強度(N)3250
RoHS指令(10物質対応)対応
せん断強度(N)2200
フランジ径(Φmm)9.6
1箱(1000本)
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。