絞り込み
ブランド
  • 若井産業(7)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
  • コノエ(1)
  • サンコーテクノ(1)
  • 共立電機(1)
ねじの呼び
  • 6mm
  • 5mm(10)
  • 8mm(4)
  • 9mm(3)
  • 12mm(5)
  • M3.5(4)
  • M3.8(6)
  • M3.9(8)
  • M4(64)
  • M4.5(4)
  • M4.8(19)
  • M5(126)
  • M5.3(4)
  • M5.5(11)
  • M5.6(4)
  • M6(148)
  • M8(27)
  • M9(7)
  • M12(30)
  • その他(17)
長さ(mm)
  • 19(7)
  • 25(9)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 35(9)
  • 40(6)
  • 45(6)
  • 50(7)
  • 60(5)
  • 65(3)
  • 70(5)
  • 75(3)
  • 80(4)
  • 90(5)
  • 100(1)
  • 105(3)
  • 115(3)
  • 135(2)
  • 150(2)
材質
  • ステンレスすべて(7)
  • SUS304(2)
  • 鉄すべて(8)
  • SWCH18A(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(1)
頭部形状
六角(8)
表面処理
  • 3価ユニクロ(4)
  • ゼロクローム(1)
  • ドブメッキ(1)
  • パシペート(1)
  • ユニクロ(1)
3価ユニクロ・ゼロクローム・ドブメッキ・パシペート・ユニクロ
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(1)
六角穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトFSC認証(1)
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
FSC認証・RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
5mm(10)
6mm
M4(64)
M4.8(19)
M5(126)
M5.5(11)
M6(148)
M8(27)
M12(30)
その他(17)
ねじの呼びをもっと見る
ユニクロ コーチスクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ コーチスクリューダイドーハント(旧:大同製鋲所)
67税込74
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
表面処理:ユニクロメッキ頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。
用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
コーチスクリュー 共立電機コーチスクリュー共立電機
68税込75
1個
翌々日出荷
-
ダンバ(ドリルネジ)六角 若井産業ダンバ(ドリルネジ)六角若井産業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(100本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質表面処理三価ユニクロ頭部形状六角
ステンレス コーチスクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス コーチスクリューダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
79税込87
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
サビにくいSUS304ステンレス製頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。
用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
ダンバ(ドリルネジ) ステンレス 六角 若井産業ダンバ(ドリルネジ) ステンレス 六角若井産業
4,798税込5,278
1箱(100本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質SUS410頭部形状六角
ダンバ(ドリルネジ)シーリング六角 若井産業ダンバ(ドリルネジ)シーリング六角若井産業
2,798税込3,078
1箱(100本)ほか
4日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質亜鉛めっき鋼板+EPDM(パッキン付き座金)表面処理三価ユニクロ材質(ねじ部)頭部形状六角
ドリルスクリュー サンコーテクノドリルスクリューサンコーテクノ
1,220税込1,342
1パック(50本)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。 トルク伝達力が高く、緩みにくいです 六角頭でトルク伝達力が高く、確実に施工ができます
頭部形状六角頭適合母材鋼板RoHS指令(10物質対応)対応FSC認証認定FSC認証番号C172991バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200206バイオマス配合率(%)10
ダンバ ステンレス 六角【コンパクトボックス】 若井産業ダンバ ステンレス 六角【コンパクトボックス】若井産業
3,298税込3,628
1箱(80本)ほか
6日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質SUS410表面処理パシペート頭部形状六角
ダンバ 六角【コンパクトボックス】 若井産業ダンバ 六角【コンパクトボックス】若井産業
1,398税込1,538
1箱(80本)ほか
6日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質表面処理三価ユニクロ頭部形状六角
ダンバ ステンキャップ大頭 若井産業ダンバ ステンキャップ大頭若井産業
5,498税込6,048
1箱(100本)ほか
6日以内出荷
頭部と座金が一体形状のため、水の浸入を防止する新形状のステンキャップ
用途薄鋼板・角波留め・ケラバ・水切り留め+鉄骨材質鉄+SUS304(ねじ部/キャップ)、EPDM(パッキン)
六角頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート) コノエ六角頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート)コノエ
3,198税込3,518
1箱(100本)ほか
3日以内出荷
六角頭でトルク伝導力が高いため、ゆるみにくく施工が確実に行えるドリルねじです。高耐食の『ゼロクロメート』メッキを使用しており、クロムフリーで従来メッキの10倍以上の耐食性能があります。塩水噴霧試験(SST)、白錆200時間・赤錆800時間クリアの結果です。
用途フレーム・金具と鉄骨の接合。屋根材・サイディング取付。穴の形状六角穴材質スチール表面処理ゼロクロメート(高耐食電気亜鉛メッキ)頭部形状なべ
YAIBA ドリルねじ 六角頭 三価ユニクロ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ 六角頭 三価ユニクロダイドーハント(旧:大同製鋲所)
679税込747
1袋(10本)
翌々日出荷
1.6~6.0mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込めます。六角頭の特徴、トルク伝達が大きく、カムアウトしにくいです。抜群の施工性、優れた締結力です。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。材質スチール(SWCH18A)対辺(mm)10表面処理三価ユニクロ頭部形状六角頭頭部径(Φmm)12.8鉄板厚さ(mm)1.6~6.0頭部高さ(mm)6.5刃先(mm)ドリル:10(F)呼び寸法L(mm)80呼び寸法d(mm)6
ダンバ(ドリルネジ) ステンレス 六角 スズめっき 若井産業ダンバ(ドリルネジ) ステンレス 六角 スズめっき若井産業
8,698税込9,568
1箱(200本)ほか
6日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質SUS410頭部形状六角
六角頭