絞り込み
ねじの呼び
- 6mm
- 4mm(2)
- 5mm(10)
- 8mm(4)
- 9mm(3)
- 12mm(5)
- M3.5(4)
- M3.8(6)
- M3.9(8)
- M4(65)
- M4.5(4)
- M4.8(19)
- M5(148)
- M5.5(12)
- M6(165)
- M8(30)
- M9(7)
- M10(3)
- M12(30)
- その他(8)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 19(7)
- 25(9)
- 30(1)
- 35(9)
- 40(5)
- 45(6)
- 50(6)
- 60(5)
- 65(2)
- 70(5)
- 75(2)
- 80(4)
- 90(5)
- 105(3)
- 115(3)
- 135(2)
- 150(2)
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(1)
- 鉄すべて(8)
- SWCH18A(1)
頭部形状

なべ(1)

六角(8)
表面処理
- 3価ユニクロ(4)
- ゼロクローム(1)
- パシペート(1)
取付穴形状

六角穴(1)
六角穴
ブランド
- コノエ(1)
- サンコーテクノ(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- 若井産業(7)
コノエ・サンコーテクノ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
バイオマスマーク認定(1)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
「ねじの呼び」から絞り込む
5mm(10)
6mm
M4(65)
M4.8(19)
M5(148)
M5.5(12)
M6(165)
M8(30)
M12(30)
その他(8)
ねじの呼びをもっと見る

ユニクロ コーチスクリュー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥67~税込¥74~1本ほか当日出荷から9日以内出荷表面処理:ユニクロメッキ。頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
ステンレス コーチスクリュー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥79~税込¥87~1本ほか当日出荷から翌々日出荷サビにくいSUS304ステンレス製。頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
ダンバ(ドリルネジ)シーリング六角
若井産業¥3,998~税込¥4,398~1箱(100本)ほか当日出荷から4日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨材質亜鉛めっき鋼板+EPDM(パッキン付き座金)表面処理三価ユニクロ材質(ねじ部)鉄頭部形状六角
YAIBA ドリルねじ 六角頭 三価ユニクロ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥679税込¥7471袋(10本)翌々日出荷1.6~6.0mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込めます。六角頭の特徴、トルク伝達が大きく、カムアウトしにくいです。抜群の施工性、優れた締結力です。用途薄鉄板とC形鋼の接合に。材質スチール(SWCH18A)対辺(mm)10表面処理三価ユニクロ頭部形状六角頭頭部径(Φmm)12.8鉄板厚さ(mm)1.6~6.0頭部高さ(mm)6.5刃先(mm)ドリル:10(F)呼び寸法L(mm)80呼び寸法d(mm)6
ダンバ ステンキャップ大頭
若井産業¥6,198~税込¥6,818~1箱(100本)ほか4日以内出荷頭部と座金が一体形状のため、水の浸入を防止する新形状のステンキャップ用途薄鋼板・角波留め・ケラバ・水切り留め+鉄骨材質鉄+SUS304(ねじ部/キャップ)、EPDM(パッキン)
六角頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート)
コノエ¥3,198~税込¥3,518~1箱(100本)ほか3日以内出荷六角頭でトルク伝導力が高いため、ゆるみにくく施工が確実に行えるドリルねじです。高耐食の『ゼロクロメート』メッキを使用しており、クロムフリーで従来メッキの10倍以上の耐食性能があります。塩水噴霧試験(SST)、白錆200時間・赤錆800時間クリアの結果です。用途フレーム・金具と鉄骨の接合。屋根材・サイディング取付。材質スチール表面処理ゼロクロメート(高耐食電気亜鉛メッキ)頭部形状なべ穴の形状六角穴
ドリルスクリュー
サンコーテクノ¥1,398~税込¥1,538~1パック(50本)ほか4日以内出荷から7日以内出荷『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。 トルク伝達力が高く、緩みにくいです 六角頭でトルク伝達力が高く、確実に施工ができます頭部形状六角頭適合母材鋼板RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200206バイオマス配合率(%)10