3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M4.8(1)
M5(1)
頭部に耐食性の優れたSUS304のキャップを被せると共に、防水性の高いパッキン一体型のワッシャーを採用しました。
用途角波工事(外壁) 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(80本)ほか
3,300 税込3,630
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

六角頭のタッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(70本)ほか
1,400 税込1,540
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ねじ長さS(mm)40.0 表面処理三価クロメート 仕様クロムフリー 全長L(mm)65.0 適合板厚(mm)3.2まで ねじ径d4.8 頭径D(Φmm)11.0 アズワン品番65-2097-83 ねじサイズ5×65 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)6.0 ドリル長さk(mm)6.0 働き長さL1(mm)29~53 ドリル幅dk(mm)4.0
1箱(150個)
3,198 税込3,518
3日以内出荷