絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(9)
  • ヤマヒロ(6)
  • MIYAGAWA(6)
  • TRUSCO(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • ピアス(1)
ねじの呼び
  • M3.9(1)
  • M4(10)
  • M4.5(1)
  • M4.8(4)
  • M5(13)
長さ(mm)
  • 16
  • 13(13)
  • 19(53)
  • 25(60)
  • 30(12)
  • 32(12)
  • 35(51)
  • 38(9)
  • 40(18)
  • 45(42)
  • 50(43)
  • 60(28)
  • 65(21)
  • 70(23)
  • 75(17)
  • 80(12)
  • 90(32)
  • 100(7)
  • 115(6)
  • 150(7)
材質
  • ステンレスすべて(12)
  • SUS304(3)
  • 鉄すべて(10)
  • SWCH18A(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(4)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
六角(3)
頭部形状
(3)
表面処理
  • 3価ホワイト(3)
  • 3価ユニクロ(3)
  • パシペート(2)
  • ユニクロ(4)
  • 生地/未処理(3)
3価ホワイト・3価ユニクロ・パシペート・ユニクロ・生地/未処理
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.58(16山)(1)
  • 5(1)
1.58(16山)・5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3.9(1)
M4(10)
M4.5(1)
M4.8(4)
M5(13)
ステンレス ジャックポイント ヘックス ヤマヒロステンレス ジャックポイント ヘックスヤマヒロ(7件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(500本)
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス仕上スーパーパシペート仕様クロムフリー種類ジャックポイントHEX頭部形状ヘックスRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルネジヘックス(金属サイディング用) TRUSCOドリルネジヘックス(金属サイディング用)TRUSCO(5件のレビュー)
719税込791
1パック(42本)
当日出荷
外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
表面処理ユニクローム材質(本体)鉄(SWCH18A)
ユニクロ ジャックポイント ヘックス ヤマヒロユニクロ ジャックポイント ヘックスヤマヒロ(13件のレビュー)
3,098税込3,408
1箱(500本)
当日出荷から5日以内出荷
表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー種別クロムフリーRoHS指令(10物質対応)対応
FRXHEX (SUS410)(パック品) 大阪魂FRXHEX (SUS410)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
539税込593
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質SUS410種類FRX HEX
ステンレス ジャックポイント ノンヘッド ヤマヒロステンレス ジャックポイント ノンヘッドヤマヒロ(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(1000個)
当日出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ材質ステンレス仕上パシペートドリル幅dk(mm)4仕様クロムフリー適合板厚(mm)3.2までねじ径d4.8RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9
シンワッシャードリビスP(半箱) ピアスシンワッシャードリビスP(半箱)ピアス
2,598税込2,858
1箱(300本)
当日出荷から4日以内出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質表面処理ユニクロめっき
ユニクロ ジャックポイント ノンヘッド ヤマヒロユニクロ ジャックポイント ノンヘッドヤマヒロ(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1箱(1000個)
当日出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー適合板厚(mm)3.2までねじ径d4.8頭径D(Φmm)10.0RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9ドリル長さk(mm)6.0ドリル幅dk(mm)4.0
ステンレス トルネードポイント トラス パシペート ヤマヒロステンレス トルネードポイント トラス パシペートヤマヒロ(2件のレビュー)
9,098税込10,008
1箱(1000個)
当日出荷
ねじ径d3.9ねじ長さS(mm)全ねじ仕様クロムフリー材質ステンレス頭部形状トラス頭径D(Φmm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.0
FRXシールHEX (SUS410)(パック品) 大阪魂FRXシールHEX (SUS410)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(7個)
翌日出荷
材質SUS410種類FRXシールHEX寸法h(mm)4.8
ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きナベ 鉄・三価ユニクロ MIYAGAWAミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きナベ 鉄・三価ユニクロMIYAGAWA
549税込604
1袋(74本)
当日出荷
ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 なべ底形頭部で最も一般的な使いやすいドリルねじです。
用途板金工事・角波等金属外壁取付に材質鉄、表面処理:三価ユニクロ頭部形状なべ頭部厚(mm)3.6頭部径(Φmm)8.3頭部高さ(mm)3.6適合ドライバー四角No.2最大適合板厚(mm)3.2
3カ-ユニ MBテクスHEX 大阪魂3カ-ユニ MBテクスHEX大阪魂
667税込734
1袋(30個)
翌日出荷
表面処理3価ユニクロ頭部形状六角
ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付き皿 MIYAGAWAミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付き皿MIYAGAWA
549税込604
1袋(36本)
当日出荷
ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします。 座ぐりが施してある部材の締結などに適したドリルねじです。
用途座ぐりが施してある部材の締結に材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)2.6適合ドライバー四角No.2
プレミアムビス 鉄・ユニクロ鍋 (PUN416) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)プレミアムビス 鉄・ユニクロ鍋 (PUN416)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,098税込3,408
1パック(136本)
当日出荷
SS400鉄板:6.5mm厚まで下穴無しで一発貫通(2枚張り合わせ可能)です。
用途鉄板用ねじの呼びM4材質鉄・ユニクロトラスコ品番166-0059セット内容四角ビット質量(g)292頭部形状鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5 SUS430・304板:2適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)6.5呼び寸法L(mm)16呼び寸法d(mm)4
GRX(皿(ステンレス/生地) 大阪魂GRX(皿(ステンレス/生地)大阪魂
409税込450
1パック(15個)
翌日出荷
ねじの呼びM4材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)頭部形状
ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付き皿 鉄・三価ユニクロ MIYAGAWAミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付き皿 鉄・三価ユニクロMIYAGAWA
549税込604
1袋(72本)
当日出荷
ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします。 座ぐりが施してある部材の締結などに適したドリルねじです。
用途座ぐりが施してある部材の締結に材質鉄、表面処理:三価ユニクロ頭部形状頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)2.6適合ドライバー四角No.2
ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きラウンドワッシャー 鉄・三価ユニクロ MIYAGAWAミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きラウンドワッシャー 鉄・三価ユニクロMIYAGAWA
549税込604
1袋(43本)
当日出荷
ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 座面の面積が大きく、材料に座面が陥没するのを防ぐ効果や緩み止めの効果があります。
用途板金工事・金属外壁取付に材質鉄、表面処理:三価ユニクロ
ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きラウンドワッシャー MIYAGAWAミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きラウンドワッシャーMIYAGAWA
549税込604
1袋(20本)
当日出荷
ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 座面の面積が大きく、材料に座面が陥没するのを防ぐ効果や緩み止めの効果があります。
用途板金工事・金属外壁取付に材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部径(Φmm)11
ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きナベ MIYAGAWAミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きナベMIYAGAWA
549税込604
1袋(31本)
当日出荷
ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 なべ底形頭部で最も一般的な使いやすいドリルねじです。
用途板金工事・金属外壁取付に材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状なべ頭部径(Φmm)8.3頭部高さ(mm)3.6適合ドライバー四角No.2最大適合板厚(mm)3.2
パッチスクリュー PSP(SUS410/生地) 大阪魂パッチスクリュー PSP(SUS410/生地)大阪魂
22,980税込25,278
1箱(500本)
翌日出荷
ねじの呼びM4.5長さ(mm)16材質SUS410表面処理生地(または標準)
GRX(ナベ(ステンレス/生地) 大阪魂GRX(ナベ(ステンレス/生地)大阪魂
409税込450
1パック(13個)
翌日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)頭部形状ナベ
フラッシュポイントシールHEX(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂フラッシュポイントシールHEX(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(500個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト種類フラッシュポイントシールHEX
ニューポイントHEX(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂ニューポイントHEX(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(1000個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト種類ニューポイントHEX
ジャックポイント(AZWシールHEX)(鉄/3価ホワイト)(小箱) ヤマヒロジャックポイント(AZWシールHEX)(鉄/3価ホワイト)(小箱)ヤマヒロ
13,980税込15,378
1箱(400個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト種類ジャックポイントAZWシールHEX頭部形状HEX
フラッシュポイントHEX (SUS410)(小箱) 大阪魂フラッシュポイントHEX (SUS410)(小箱)大阪魂
14,980税込16,478
1箱(1000個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質SUS410種類フラッシュポイントHEX
六角頭