絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(32)
  • 若井産業(22)
  • ヤマヒロ(18)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9)
  • 日本パワーファスニング(3)
  • 丸エム製作所(3)
  • MIYAGAWA(3)
  • ユニーズ(3)
  • アックスブレーン(2)
  • サンコーテクノ(2)
  • TRUSCO(2)
  • KNフジニッテイ(2)
  • ピアス(2)
  • 平田ネジ(2)
  • 天野製作所(2)
  • コノエ(1)
ねじの呼び
  • 5mm(9)
  • 6mm(9)
  • M3.8(2)
  • M4(3)
  • M4.5(2)
  • M4.6(2)
  • M4.8(7)
  • M5(58)
  • M5.5(4)
  • M6(52)
  • M8(1)
  • その他(5)
長さ(mm)
  • 35
  • 16(47)
  • 19(107)
  • 25(120)
  • 30(44)
  • 40(79)
  • 45(90)
  • 50(165)
  • 60(63)
  • 65(105)
  • 70(72)
  • 75(112)
  • 90(134)
  • 100(84)
  • 115(52)
  • 125(69)
  • 135(37)
  • 150(90)
  • 180(51)
  • 210(37)
材質
  • ステンレスすべて(42)
  • SUS304(10)
  • SUS410(3)
  • 鉄すべて(56)
  • SWCH18A(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(8)
頭部形状
六角(37)
頭部形状
六角穴付き(1)
頭部形状
(4)
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 3価シルバー(1)
  • 3価ホワイト(11)
  • 3価ユニクロ(19)
  • サテン仕上(1)
  • ゼロクローム(1)
  • ダクロタイズド(1)
  • パシペート(3)
  • ユニクロ(9)
  • ラスパート(5)
  • 有色クロメート(1)
  • 生地/未処理(4)
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・3価ユニクロ・サテン仕上・ゼロクローム・ダクロタイズド・パシペート・ユニクロ・ラスパート・有色クロメート・生地/未処理
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.8(2)
  • 1(2)
  • 1.58(16山)(1)
  • 1.81(14山)(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
0.8・1・1.58(16山)・1.81(14山)・5・6
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(4)
取付穴形状
十字穴(2)
六角穴・十字穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトFSC認証(1)
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
FSC認証・RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
5mm(9)
6mm(9)
M4(3)
M4.5(2)
M4.6(2)
M4.8(7)
M5(58)
M5.5(4)
M6(52)
その他(5)
ステンレス ジャックポイント ヘックス ヤマヒロステンレス ジャックポイント ヘックスヤマヒロ(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(300個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス仕上スーパーパシペート仕様クロムフリー種類ジャックポイントHEX頭部形状ヘックスRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルネジヘックス(金属サイディング用) TRUSCOドリルネジヘックス(金属サイディング用)TRUSCO(5件のレビュー)
719税込791
1パック(16本)ほか
当日出荷
外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
表面処理ユニクローム材質(本体)鉄(SWCH18A)
ユニクロ ジャックポイント ヘックス ヤマヒロユニクロ ジャックポイント ヘックスヤマヒロ(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(300本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー種別クロムフリーRoHS指令(10物質対応)対応
ドリスク ヘックス ユニクロ KNフジニッテイドリスク ヘックス ユニクロKNフジニッテイ(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(250本)ほか
当日出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
種類ドリスクHEX表面処理ユニクロ
ジャックポイント 六角全ねじ(三価ユニクロ) ヤマヒロジャックポイント 六角全ねじ(三価ユニクロ)ヤマヒロ(5件のレビュー)
2,002税込2,202
1箱(90本)ほか
当日出荷
種別クロムフリー材質種類ジャックポイントHEX寸法S(mm)全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ヘクスドリルビス ステンレス アックスブレーンヘクスドリルビス ステンレスアックスブレーン(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(65本)ほか
当日出荷
下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。
用途SUS製品への金物取り付けに最適です。材質ステンレス穴の形状十字穴付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)3対応(SUS430・304)、2.3~9.0対応(鉄板・H鋼アングル)
FRXHEX (SUS410)(パック品) 大阪魂FRXHEX (SUS410)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
539税込593
1パック(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS410種類FRX HEX
ユニクロ ジャックポイント ノンヘッド ヤマヒロユニクロ ジャックポイント ノンヘッドヤマヒロ(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(300個)
当日出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー適合板厚(mm)3.2までねじ径d4.8頭径D(Φmm)10.0RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9ドリル長さk(mm)6.0ドリル幅dk(mm)4.0
シンワッシャードリビスP(半箱) ピアスシンワッシャードリビスP(半箱)ピアス
2,198税込2,418
1箱(125本)
当日出荷から4日以内出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質表面処理ユニクロめっき
六角ドリルねじP(半箱)HEX ピアス六角ドリルねじP(半箱)HEXピアス
1,998税込2,198特価
1箱(125本)
当日出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質表面処理ユニクロめっき頭部形状六角
ステンレス ジャックポイント ノンヘッド ヤマヒロステンレス ジャックポイント ノンヘッドヤマヒロ(3件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(300個)
当日出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ材質ステンレス仕上パシペートドリル幅dk(mm)4仕様クロムフリー適合板厚(mm)3.2までねじ径d4.8RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9
ヘクスドリルビス ユニクロメッキ アックスブレーンヘクスドリルビス ユニクロメッキアックスブレーン(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(30本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。穴の形状十字穴表面処理ユニクロ仕上ユニクロ付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)2.3~9.0対応(ステンレス材使用不可)
ダンバ(ドリルネジ)六角 若井産業ダンバ(ドリルネジ)六角若井産業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(200本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質表面処理三価ユニクロ頭部形状六角
ジャックポイント ヘックス<六角>(ステンレス/SUS410)(パック品) ヤマヒロジャックポイント ヘックス<六角>(ステンレス/SUS410)(パック品)ヤマヒロ(1件のレビュー)
582税込640
1袋(20本)
当日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじ穴の形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ドリスクヘックス ステンレス KNフジニッテイドリスクヘックス ステンレスKNフジニッテイ
7,498税込8,248
1箱(180本)
当日出荷から7日以内出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質ステンレス種類ドリスクHEX寸法H(mm)6.5ドリル径(Φmm)5.3寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)13寸法d(Φmm)6ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
ファスコン(+-)HEX(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) 大阪魂ファスコン(+-)HEX(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ラスパートシルバー
ジャックポイント ヘックス#5 ヤマヒロジャックポイント ヘックス#5ヤマヒロ(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1箱(250個)
当日出荷から3日以内出荷
仕上三価シルバー仕様クロムフリー適合板厚(mm)10.0までねじ径d5.5頭径D(Φmm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5ドリル長さk(mm)13.0ドリル幅dk(mm)5.0対辺B(mm)8.0
ファムコン(-)HEX (SUS410)(パック品) 大阪魂ファムコン(-)HEX (SUS410)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS410
NEWステンヘクスビス ユニーズパック 六角/SUS410 ユニーズNEWステンヘクスビス ユニーズパック 六角/SUS410ユニーズ
4,410税込4,851
1パック
3日以内出荷から4日以内出荷
NEWステンヘクスビス5mm/6mm SUS・厚鉄板対応ステンレスにも鉄にも下穴なし!ソケットでも四角でもOK!SUS製品への金具の取り付けが簡単に!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途ステンレス材・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質SUS410頭部形状六角
ジャックポイント ヘックス<六角>(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロジャックポイント ヘックス<六角>(鉄/三価ユニクロ)(パック品)ヤマヒロ
746税込821
1袋(50本)ほか
翌々日出荷
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。材質表面処理三価ユニクロ穴の形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ダンバ(ドリルネジ) ステンレス 六角 若井産業ダンバ(ドリルネジ) ステンレス 六角若井産業
6,798税込7,478
1箱(200本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質SUS410頭部形状六角
FRXシールHEX (SUS410)(パック品) 大阪魂FRXシールHEX (SUS410)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(5個)
翌々日出荷
材質SUS410種類FRXシールHEX寸法h(mm)4.8
ドリルねじヘックス (金属サイディング用) TRUSCOドリルねじヘックス (金属サイディング用)TRUSCO(1件のレビュー)
719税込791
1パック(14本)
当日出荷
外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
用途金属サイディング用。材質(本体)ステンレス適合ドライバー(+)No.2
ダンバ(ドリルネジ)シーリング六角 若井産業ダンバ(ドリルネジ)シーリング六角若井産業
3,998税込4,398
1箱(150本)ほか
4日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質亜鉛めっき鋼板+EPDM(パッキン付き座金)表面処理三価ユニクロ材質(ねじ部)頭部形状六角
ユニクロ ジャックポイント フレキ ヤマヒロユニクロ ジャックポイント フレキヤマヒロ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(500個)
当日出荷から6日以内出荷
表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ適合板厚(mm)2.3までねじ径d3.8頭径D(Φmm)7.0RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.5ドリル長さk(mm)4.5ドリル幅dk(mm)3.1
FRXシールHEX (SUS410)(小箱) 大阪魂FRXシールHEX (SUS410)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(150個)
翌々日出荷
材質SUS410種類FRXシールHEX寸法h(mm)4.8
エースポイント HEX (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント HEX (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,700税込1,870
1箱(200本)ほか
4日以内出荷
六角頭のタッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ダンバ シーリング 六角 袋入 若井産業ダンバ シーリング 六角 袋入若井産業
3,534税込3,887
1箱(20本×5袋)
4日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質ねじ径(mm)5適合板厚(mm)1.6~4.5外径(Φmm)(座金)12.7表面処理(ねじ)三価ユニクロ頭部形状六角
YAIBA M8構造用ドリルねじ 六角 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA M8構造用ドリルねじ 六角ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
6,398税込7,038
1パック(30本)
当日出荷
安心・安全の国土交通大臣認定品! 構造用形鋼(t=2.3+3.2)に20秒以下でねじ込み可能 国土交通大臣認定『構造方法等に係る方法』JM-0009,JC-0012認定 経済産業省 平成20年度 中小企業地域産業資源活用促進法認定
用途工場、ビスの柱や梁などの厚板やH型鋼の締結に。トラスコ品番226-0736材質スチール質量(g)150長さL(mm)35適合板厚(mm)2.3~12(認定は6.0)寸法D(mm)頭部径:17.4表面処理有色クロメート頭部形状六角頭二面幅(mm)13ねじ径d8頭部高さ(mm)7.7穴の形状六角穴働き長さL1(mm)19呼び径d(mm)8
一石三丁 ドリル サンコーテクノ一石三丁 ドリルサンコーテクノ
1,998税込2,198
1本
当日出荷
用途コンクリート用
ユニクロ ジャックポイント モドリーマー ヤマヒロユニクロ ジャックポイント モドリーマーヤマヒロ
3,998税込4,398
1箱(300個)
3日以内出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー適合板厚(mm)2.3~3.2までねじ径d4.8頭径D(Φmm)12.0RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)3.3ドリル長さk(mm)10.0ドリル幅dk(mm)4.1
ドリルスクリュー サンコーテクノドリルスクリューサンコーテクノ
1,074税込1,181
1パック(80本)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。 トルク伝達力が高く、緩みにくいです 六角頭でトルク伝達力が高く、確実に施工ができます
頭部形状六角頭適合母材鋼板RoHS指令(10物質対応)対応FSC認証認定FSC認証番号C172991バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200206バイオマス配合率(%)10
カラー鋼板用ドリルねじ プラカラーエクセル【EXCEL】 小箱 丸エム製作所カラー鋼板用ドリルねじ プラカラーエクセル【EXCEL】 小箱丸エム製作所
10,410税込11,451
1箱(200本)ほか
翌々日出荷
金属サイディング用ドリルねじです。防錆効果抜群で色合わせが可能な樹脂頭部です。優れたシール性を持つ専用パッキン組込済みです。
用途金属サイディングの施工に。材質(本体)鉄/ジオメット材質(頭)レニーRoHS指令(10物質対応)対応
ダンバ 六角 袋入 若井産業ダンバ 六角 袋入若井産業
3,125税込3,438
1箱(20本×5袋)
4日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質ねじ径(mm)6適合板厚(mm)2.3~6.0表面処理(ねじ)三価ユニクロ頭部形状六角
ダンバ 六角 袋入 若井産業ダンバ 六角 袋入若井産業
3,250税込3,575
1箱(30本×5袋)
4日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質ねじ径(mm)5適合板厚(mm)1.6~4.5表面処理(ねじ)三価ユニクロ頭部形状六角
ダンバ ステンレス 六角【コンパクトボックス】 若井産業ダンバ ステンレス 六角【コンパクトボックス】若井産業
3,298税込3,628
1箱(80本)
6日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質SUS410表面処理パシペート頭部形状六角
ダンバ 六角【コンパクトボックス】 若井産業ダンバ 六角【コンパクトボックス】若井産業
1,398税込1,538
1箱(80本)ほか
6日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質表面処理三価ユニクロ頭部形状六角
ダンバ ステンキャップ大頭 若井産業ダンバ ステンキャップ大頭若井産業
7,398税込8,138
1箱(150本)ほか
6日以内出荷
頭部と座金が一体形状のため、水の浸入を防止する新形状のステンキャップ
用途薄鋼板・角波留め・ケラバ・水切り留め+鉄骨材質鉄+SUS304(ねじ部/キャップ)、EPDM(パッキン)
六角頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート) コノエ六角頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート)コノエ
3,898税込4,288
1箱(150本)ほか
3日以内出荷
六角頭でトルク伝導力が高いため、ゆるみにくく施工が確実に行えるドリルねじです。高耐食の『ゼロクロメート』メッキを使用しており、クロムフリーで従来メッキの10倍以上の耐食性能があります。塩水噴霧試験(SST)、白錆200時間・赤錆800時間クリアの結果です。
用途フレーム・金具と鉄骨の接合。屋根材・サイディング取付。穴の形状六角穴材質スチール表面処理ゼロクロメート(高耐食電気亜鉛メッキ)頭部形状なべ
ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きナベ 鉄・三価ユニクロ MIYAGAWAミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きナベ 鉄・三価ユニクロMIYAGAWA
549税込604
1袋(39本)
当日出荷
ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 なべ底形頭部で最も一般的な使いやすいドリルねじです。
用途板金工事・角波等金属外壁取付に材質鉄、表面処理:三価ユニクロ頭部形状なべ頭部厚(mm)3.6頭部径(Φmm)8.3頭部高さ(mm)3.6適合ドライバー四角No.2最大適合板厚(mm)3.2
六角頭