絞り込み
ねじの呼び
- 5mm(9)
- 6mm(9)
- 8mm(1)
- M3.8(2)
- M4(3)
- M4.5(2)
- M4.6(2)
- M4.8(7)
- M5(63)
- M5.5(5)
- M6(60)
- M8(2)
長さ(mm)
- 35
- 16(52)
- 19(107)
- 25(120)
- 30(50)
- 40(78)
- 45(91)
- 50(158)
- 60(57)
- 65(104)
- 70(73)
- 75(104)
- 90(122)
- 100(76)
- 105(37)
- 115(48)
- 125(63)
- 150(74)
- 180(47)
- 210(36)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(42)
- SUS304(10)
- SUS410(3)
- 鉄すべて(50)
- SWCH18A(1)
頭部形状

なべ(8)

六角(43)

六角穴付き(1)

皿(4)
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価シルバー(2)
- 3価ホワイト(11)
- 3価ユニクロ(15)
- サテン仕上(2)
- ジオメット(1)
- ゼロクローム(1)
- ダクロタイズド(1)
- ノンクローム(3)
- パシペート(3)
- ユニクロ(12)
- ラスパート(4)
- 有色クロメート(1)
- 生地/未処理(4)
取付穴形状

六角穴(4)

十字穴(2)
六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.8(2)
- 1(2)
- 1.58(16山)(3)
- 1.6(2)
- 1.8(2)
- 1.81(14山)(4)
- 5(1)
- 6(1)
0.8・1・1.58(16山)・1.6・1.8・1.81(14山)・5・6
ブランド
- 大阪魂(47)
- ヤマヒロ(18)
- 若井産業(10)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9)
- 日本パワーファスニング(3)
- 丸エム製作所(3)
- MIYAGAWA(3)
- ユニーズ(3)
- アックスブレーン(2)
- サンコーテクノ(2)
- TRUSCO(2)
- KNフジニッテイ(2)
- ピアス(2)
- 平田ネジ(2)
- 天野製作所(2)
- コノエ(1)
大阪魂・ヤマヒロ・若井産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日本パワーファスニング・丸エム製作所・MIYAGAWA・ユニーズ・アックスブレーン・サンコーテクノ・TRUSCO・KNフジニッテイ・ピアス・平田ネジ・天野製作所・コノエ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
バイオマスマーク認定(1)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
「ねじの呼び」から絞り込む
5mm(9)
6mm(9)
M4(3)
M4.5(2)
M4.6(2)
M4.8(7)
M5(63)
M5.5(5)
M6(60)
M8(2)

ステンレス ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ(7件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1箱(300個)ほか当日出荷から3日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス種類ジャックポイントHEX頭部形状ヘックス仕上スーパーパシペートRoHS指令(10物質対応)対応
ドリスク ヘックス ユニクロ
KNフジニッテイ(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(250本)ほか当日出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。種類ドリスクHEX表面処理ユニクロ
ドリルネジヘックス(金属サイディング用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥819税込¥9011パック(16本)ほか当日出荷外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。材質(本体)鉄(SWCH18A)表面処理ユニクローム
ユニクロ ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ(13件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1箱(300本)ほか当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー種別クロムフリー表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント 六角全ねじ(三価ユニクロ)
ヤマヒロ(5件のレビュー)¥2,002~税込¥2,202~1箱(90本)ほか当日出荷種別クロムフリー材質鉄種類ジャックポイントHEX寸法S(mm)全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ヘクスドリルビス ステンレス
アックスブレーン(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(52本)ほか当日出荷下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。用途SUS製品への金物取り付けに最適です。付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス適合板厚(mm)3対応(SUS430・304)、2.3~9.0対応(鉄板・H鋼アングル)穴の形状十字穴
ユニクロ ジャックポイント ノンヘッド
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781箱(300個)当日出荷仕様クロムフリー適合板厚(mm)3.2まで表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロねじ径d4.8頭径D(Φmm)10.0ねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9ドリル長さk(mm)6.0ドリル幅dk(mm)4.0
シンワッシャードリビスP(半箱)
ピアス¥2,198税込¥2,4181箱(125本)当日出荷から3日以内出荷オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】材質鉄表面処理ユニクロめっき
ヘクスドリルビス ユニクロメッキ
アックスブレーン(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(41本)ほか当日出荷から5日以内出荷下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)2.3~9.0対応(ステンレス材使用不可)表面処理ユニクロ仕上ユニクロ穴の形状十字穴
ジャックポイント ヘックス<六角>(ステンレス/SUS410)(パック品)
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥582~税込¥640~1袋(20本)当日出荷から翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじ穴の形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ジャックポイント ノンヘッド
ヤマヒロ(3件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781箱(300個)当日出荷仕様クロムフリー材質ステンレス適合板厚(mm)3.2まで仕上パシペートねじ径d4.8ねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9ドリル幅dk(mm)4
ジャックポイント ヘックス<六角>(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ¥746~税込¥821~1袋(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質鉄表面処理三価ユニクロ穴の形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント ヘックス#5
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681箱(250個)当日出荷仕様クロムフリー適合板厚(mm)10.0まで仕上三価シルバーねじ径d5.5頭径D(Φmm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5ドリル長さk(mm)13.0ドリル幅dk(mm)5.0対辺B(mm)8.0
NEWステンヘクスビス ユニーズパック 六角/SUS410
ユニーズ¥4,410税込¥4,8511パック当日出荷から4日以内出荷NEWステンヘクスビス5mm/6mm SUS・厚鉄板対応。ステンレスにも鉄にも下穴なし!ソケットでも四角でもOK!。SUS製品への金具の取り付けが簡単に!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。用途ステンレス材・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質SUS410頭部形状六角
ユニクロ ジャックポイント フレキ
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(500個)当日出荷から6日以内出荷適合板厚(mm)2.3まで表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロねじ径d3.8頭径D(Φmm)7.0RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.5ドリル長さk(mm)4.5ドリル幅dk(mm)3.1
ドリルねじヘックス (金属サイディング用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥819税込¥9011パック(14本)当日出荷外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。用途金属サイディング用。材質(本体)ステンレス適合ドライバー(+)No.2
YAIBA M8構造用ドリルねじ 六角
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥6,398税込¥7,0381パック(30本)当日出荷安心・安全の国土交通大臣認定品! 構造用形鋼(t=2.3+3.2)に20秒以下でねじ込み可能 国土交通大臣認定『構造方法等に係る方法』JM-0009,JC-0012認定 経済産業省 平成20年度 中小企業地域産業資源活用促進法認定用途工場、ビスの柱や梁などの厚板やH型鋼の締結に。トラスコ品番226-0736材質スチール質量(g)150長さL(mm)35適合板厚(mm)2.3~12(認定は6.0)寸法D(mm)頭部径:17.4表面処理有色クロメート頭部形状六角頭二面幅(mm)13ねじ径d8頭部高さ(mm)7.7穴の形状六角穴働き長さL1(mm)19呼び径d(mm)8
ドリスクヘックス ステンレス
KNフジニッテイ¥7,498税込¥8,2481箱(180本)当日出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。材質ステンレス種類ドリスクHEX寸法H(mm)6.5ドリル径(Φmm)5.3寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)13寸法d(Φmm)6ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
NEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパック
ユニーズ¥2,388税込¥2,6271パック3日以内出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!ソケットでも四角ビットでもOK!。鉄板厚:2.3mm~9.0mmまで対応。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.4対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。六角頭用ヘクスセッター(ソケット)でも締め込みが可能です。用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質鉄・ユニクロメッキ長さ(mm)35頭部形状六角サイズ(mm)5入数(本)41
ユニクロ ジャックポイント モドリーマー
ヤマヒロ¥3,998税込¥4,3981箱(300個)3日以内出荷仕様クロムフリー適合板厚(mm)2.3~3.2まで表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロねじ径d4.8頭径D(Φmm)12.0ねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)3.3ドリル長さk(mm)10.0ドリル幅dk(mm)4.1
エースポイント HEX (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,700~税込¥1,870~1箱(200本)ほか4日以内出荷六角頭のタッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-ユニ ユニポイント(HEX
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(16個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷HEXタイプ 六角頭でトルク伝達力が高いため、ゆるみにくく施工が確実に行えます。 施工例 フレーム・金具と鉄骨の接合 屋根材・サイディング取付 材質 スチール表面処理3価ユニクロ頭部形状六角
ダンバ(ドリルネジ)シーリング六角
若井産業¥5,898~税込¥6,488~1箱(150本)ほか当日出荷から4日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨材質亜鉛めっき鋼板+EPDM(パッキン付き座金)表面処理三価ユニクロ材質(ねじ部)鉄頭部形状六角
ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きナベ 鉄・三価ユニクロ
MIYAGAWA¥549税込¥6041袋(39本)当日出荷ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 なべ底形頭部で最も一般的な使いやすいドリルねじです。用途板金工事・角波等金属外壁取付に材質鉄、表面処理:三価ユニクロ頭部形状なべ頭部厚(mm)3.6頭部径(Φmm)8.3頭部高さ(mm)3.6適合ドライバー四角No.2最大適合板厚(mm)3.2
ニーズ マルチドリルビス ユニクロ 皿 NMD535US
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,898税込¥4,2881パック(75本)5日以内出荷鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。用途鉄板用トラスコ品番166-0030セット内容四角ビット材質鉄・ユニクロ質量(g)309頭部形状皿鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)9ねじの呼びM5呼び寸法L(mm)35呼び寸法d(mm)5
フラッシュポイントHEX(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281箱(500個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類フラッシュポイントHEX表面処理3価ホワイト