絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(103)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(21)
  • 若井産業(11)
  • ヤマヒロ(6)
  • 日本パワーファスニング(3)
  • 丸エム製作所(3)
  • ユニーズ(3)
  • アックスブレーン(2)
  • MIYAGAWA(2)
  • 平田ネジ(2)
  • 天野製作所(2)
  • コノエ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ナニワボールト(1)
  • KNフジニッテイ(1)
  • ピアス(1)
  • SPAX(1)
  • 共立電機(1)
ねじの呼び
  • 1/2(1)
  • 4.8mm(1)
  • 5mm(4)
  • 6mm(7)
  • 6.3mm(2)
  • 8mm(3)
  • 9mm(3)
  • 10mm(2)
  • 12mm(3)
  • M4(8)
  • M4.8(2)
  • M5(21)
  • M5.5(3)
  • M6(55)
  • M8(11)
  • M9(5)
  • M10(3)
  • M12(21)
  • M16(1)
  • その他(5)
長さ(mm)
  • 50
  • 16(47)
  • 19(107)
  • 25(120)
  • 30(44)
  • 35(108)
  • 40(79)
  • 45(90)
  • 60(63)
  • 65(105)
  • 70(72)
  • 75(112)
  • 90(134)
  • 100(84)
  • 115(52)
  • 125(69)
  • 135(37)
  • 150(90)
  • 180(51)
  • 210(37)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(29)
  • SUS304(9)
  • SUS410(2)
  • 鉄すべて(58)
  • SWCH18A(3)
頭部形状
頭部形状
なべ(13)
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
六角(28)
頭部形状
六角穴付き(1)
頭部形状
(4)
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 3価シルバー(1)
  • 3価ホワイト(13)
  • 3価ユニクロ(13)
  • クロメート(1)
  • サテン仕上(1)
  • ゼロクローム(1)
  • ドブメッキ(2)
  • パシペート(1)
  • ユニクロ(7)
  • ラスパート(1)
  • 生地/未処理(3)
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・3価ユニクロ・クロメート・サテン仕上・ゼロクローム・ドブメッキ・パシペート・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理
ねじピッチ(mm)/山数
  • 2.11(12山)(1)
  • 2.54(10山)(1)
  • その他(1)
2.11(12山)・2.54(10山)・その他
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(3)
取付穴形状
十字穴(2)
六角穴・十字穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
5mm(4)
6mm(7)
M4(8)
M5(21)
M6(55)
M8(11)
M9(5)
M10(3)
M12(21)
その他(5)
六角コーチスクリュー (ステンレス) 大阪魂六角コーチスクリュー (ステンレス)大阪魂(35件のレビュー)
329税込362特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。
材質ステンレス
ユニクロ コーチスクリューボルト ナニワボールトユニクロ コーチスクリューボルトナニワボールト(25件のレビュー)
29税込32
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム
ドリルネジヘックス(金属サイディング用) TRUSCOドリルネジヘックス(金属サイディング用)TRUSCO(5件のレビュー)
719税込791
1パック(21本)ほか
当日出荷
外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
表面処理ユニクローム材質(本体)鉄(SWCH18A)
六角コーチスクリュー(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角コーチスクリュー(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(13件のレビュー)
1,990税込2,189
1箱(150個)ほか
当日出荷
ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。
材質表面処理ユニクロ頭部形状六角
ドリスク ヘックス ユニクロ KNフジニッテイドリスク ヘックス ユニクロKNフジニッテイ(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(180本)
当日出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
種類ドリスクHEX表面処理ユニクロ
ジャックポイント 六角全ねじ(三価ユニクロ) ヤマヒロジャックポイント 六角全ねじ(三価ユニクロ)ヤマヒロ(5件のレビュー)
1,400税込1,540
1箱(50本)ほか
当日出荷
種別クロムフリー材質種類ジャックポイントHEX寸法S(mm)全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角コーチスクリュー (ステンレス)(小箱) 大阪魂六角コーチスクリュー (ステンレス)(小箱)大阪魂(7件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1箱(70個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。
材質ステンレス
ヘクスドリルビス ステンレス アックスブレーンヘクスドリルビス ステンレスアックスブレーン(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(45本)ほか
当日出荷
下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。
用途SUS製品への金物取り付けに最適です。材質ステンレス穴の形状十字穴付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)3対応(SUS430・304)、2.3~9.0対応(鉄板・H鋼アングル)
FRXHEX (SUS410)(パック品) 大阪魂FRXHEX (SUS410)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
539税込593
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS410種類FRX HEX
ユニクロ コーチスクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ コーチスクリューダイドーハント(旧:大同製鋲所)
77税込85
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
表面処理:ユニクロメッキ頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。
用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
六角コーチスクリュー(鉄/生地)(小箱) 大阪魂六角コーチスクリュー(鉄/生地)(小箱)大阪魂(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地
六角ドリルねじP(半箱)HEX ピアス六角ドリルねじP(半箱)HEXピアス
1,798税込1,978特価
1箱(75本)
当日出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質表面処理ユニクロめっき頭部形状六角
ヘクスドリルビス ユニクロメッキ アックスブレーンヘクスドリルビス ユニクロメッキアックスブレーン(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(34本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。穴の形状十字穴表面処理ユニクロ仕上ユニクロ付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)2.3~9.0対応(ステンレス材使用不可)
コーチスクリュー 共立電機コーチスクリュー共立電機
68税込75
1個
翌々日出荷
-
ダンバ(ドリルネジ)六角 若井産業ダンバ(ドリルネジ)六角若井産業(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(200本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質表面処理三価ユニクロ頭部形状六角
ステンレス コーチスクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス コーチスクリューダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
84税込92
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
サビにくいSUS304ステンレス製頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。
用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
クロメート コーチスクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クロメート コーチスクリューダイドーハント(旧:大同製鋲所)
98税込108
1本ほか
翌日出荷から7日以内出荷
表面処理:クロメートメッキ頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。
用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
ジャックポイント ヘックス#5 ヤマヒロジャックポイント ヘックス#5ヤマヒロ(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(150個)
当日出荷から3日以内出荷
仕上三価シルバー仕様クロムフリー適合板厚(mm)10.0までねじ径d5.5頭径D(Φmm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5ドリル長さk(mm)13.0ドリル幅dk(mm)5.0対辺B(mm)8.0
NEWステンヘクスビス ユニーズパック 六角/SUS410 ユニーズNEWステンヘクスビス ユニーズパック 六角/SUS410ユニーズ
4,410税込4,851
1パック
3日以内出荷から4日以内出荷
NEWステンヘクスビス5mm/6mm SUS・厚鉄板対応ステンレスにも鉄にも下穴なし!ソケットでも四角でもOK!SUS製品への金具の取り付けが簡単に!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途ステンレス材・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質SUS410頭部形状六角
ジャックポイント ヘックス<六角>(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロジャックポイント ヘックス<六角>(鉄/三価ユニクロ)(パック品)ヤマヒロ
726税込799
1袋(40本)ほか
翌々日出荷
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。材質表面処理三価ユニクロ穴の形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ダンバ(ドリルネジ) ステンレス 六角 若井産業ダンバ(ドリルネジ) ステンレス 六角若井産業
6,398税込7,038
1箱(150本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質SUS410頭部形状六角
FRXシールHEX (SUS410)(パック品) 大阪魂FRXシールHEX (SUS410)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(3個)
翌々日出荷
材質SUS410種類FRXシールHEX寸法h(mm)4.8
ダンバ(ドリルネジ)シーリング六角 若井産業ダンバ(ドリルネジ)シーリング六角若井産業
3,500税込3,850
1箱(100本)
4日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質亜鉛めっき鋼板+EPDM(パッキン付き座金)表面処理三価ユニクロ材質(ねじ部)頭部形状六角
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 六角 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 六角ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
849税込934
1パック(25本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。 太径ねじに適している。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに穴の形状六角穴材質スチール表面処理三価ユニクロ頭部形状六角頭
エースポイント HEX (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント HEX (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,600税込1,760
1箱(100本)ほか
4日以内出荷
六角頭のタッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角コーチスクリュー(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂六角コーチスクリュー(鉄/ドブ)(小箱)大阪魂
4,098税込4,508
1箱(150個)
翌々日出荷
ねじの呼びM6材質表面処理ドブ頭部形状六角寸法s(mm)(最大)10/(最小)9.4寸法k(mm)(最大)4.6/(最小)3.4
カラー鋼板用ドリルねじ プラカラーエクセル【EXCEL】 小箱 丸エム製作所カラー鋼板用ドリルねじ プラカラーエクセル【EXCEL】 小箱丸エム製作所
14,580税込16,038
1箱(200本)
翌々日出荷
金属サイディング用ドリルねじです。防錆効果抜群で色合わせが可能な樹脂頭部です。優れたシール性を持つ専用パッキン組込済みです。
用途金属サイディングの施工に。材質(本体)鉄/ジオメット材質(頭)レニーRoHS指令(10物質対応)対応
ダンバ 六角 袋入 若井産業ダンバ 六角 袋入若井産業
3,167税込3,484
1箱(15本×5袋)
4日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質ねじ径(mm)6適合板厚(mm)2.3~6.0表面処理(ねじ)三価ユニクロ頭部形状六角
ダンバ 六角 袋入 若井産業ダンバ 六角 袋入若井産業
2,500税込2,750
1箱(20本×5袋)
4日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質ねじ径(mm)5適合板厚(mm)1.6~4.5表面処理(ねじ)三価ユニクロ頭部形状六角
六角頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート) コノエ六角頭ドリルねじ(鉄/ゼロクロメート)コノエ
2,998税込3,298
1箱(150本)ほか
3日以内出荷
六角頭でトルク伝導力が高いため、ゆるみにくく施工が確実に行えるドリルねじです。高耐食の『ゼロクロメート』メッキを使用しており、クロムフリーで従来メッキの10倍以上の耐食性能があります。塩水噴霧試験(SST)、白錆200時間・赤錆800時間クリアの結果です。
用途フレーム・金具と鉄骨の接合。屋根材・サイディング取付。穴の形状六角穴材質スチール表面処理ゼロクロメート(高耐食電気亜鉛メッキ)頭部形状なべ
ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きナベ 鉄・三価ユニクロ MIYAGAWAミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きナベ 鉄・三価ユニクロMIYAGAWA
549税込604
1袋(30本)
当日出荷
ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 なべ底形頭部で最も一般的な使いやすいドリルねじです。
用途板金工事・角波等金属外壁取付に材質鉄、表面処理:三価ユニクロ頭部形状なべ頭部厚(mm)3.6頭部径(Φmm)8.3頭部高さ(mm)3.6適合ドライバー四角No.2最大適合板厚(mm)3.2
ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きナベ MIYAGAWAミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きナベMIYAGAWA
549税込604
1袋(15本)
当日出荷
ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 なべ底形頭部で最も一般的な使いやすいドリルねじです。
用途板金工事・金属外壁取付に材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状なべ頭部径(Φmm)8.3頭部高さ(mm)3.6適合ドライバー四角No.2最大適合板厚(mm)3.2
ステンレス 低頭ネジ SPAXステンレス 低頭ネジSPAX
3,698税込4,068
1セット(200本)
当日出荷
特殊な先端形状、CUTにより軽い力で打ち込むことができます。木の繊維をかき分けて打ち込めるので、木の割れを抑えることができます。ネジ山を2か所に分けることで、2枚の木材をしっかりと合わせることができます。
用途堅木・垂木・ウッドデッキ用。2枚の木材の締め付け用。材質ステンレス:SUS304頭部形状低頭2018年トラスコ掲載ページ2 0484
ダンバステンキャップ(PZ) 若井産業ダンバステンキャップ(PZ)若井産業
6,598税込7,258
1箱(100本)
4日以内出荷から6日以内出荷
材質鉄+SUS304(ねじ部/キャップ)、SUS304+EPDM(パッキン付座金)
ダンバ(HEX(鉄/三価ホワイト) 大阪魂ダンバ(HEX(鉄/三価ホワイト)大阪魂
6,298税込6,928
1箱(150個)
翌々日出荷
ねじの呼びM6材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
(+)六角コーチ(ステンレス/生地) 大阪魂(+)六角コーチ(ステンレス/生地)大阪魂
529税込582
1パック(6個)
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)頭部形状六角
ステンレス キャップ付ジャックポイント ヘックス ヤマヒロステンレス キャップ付ジャックポイント ヘックスヤマヒロ
4,298税込4,728
1箱(100個)
3日以内出荷から15日以内出荷
材質ステンレス仕上三価ユニクロ頭部形状ヘックスねじ径d6頭径D(Φmm)13.0RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)6.3ドリル長さk(mm)8.0ドリル幅dk(mm)5.4対辺B(mm)9.5
フラッシュポイントシールHEX(SUS410)(小箱) 大阪魂フラッシュポイントシールHEX(SUS410)(小箱)大阪魂
16,980税込18,678
1箱(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS410種類フラッシュポイントシールHEX
フラッシュポイントHEX (SUS410)(パック品) 大阪魂フラッシュポイントHEX (SUS410)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(4個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS410種類フラッシュポイントHEX
パイロビス 六角 半ねじ(鉄/三価クロムクロメート) 平田ネジパイロビス 六角 半ねじ(鉄/三価クロムクロメート)平田ネジ
7,698税込8,468
1箱(400本)ほか
5日以内出荷
外壁、屋根材等鉄骨系を下地とする箇所に最適なドリルねじです。
用途外壁鋼板+鉄鋼に。種別半ねじ材質鉄/三価クロムクロメート頭部六角(HEX)RoHS指令(10物質対応)対応
六角頭