絞り込み
ねじの呼び
- 1/2(1)
- 4.8mm(1)
- 5mm(4)
- 6mm(6)
- 6.3mm(2)
- 8mm(2)
- 9mm(3)
- 10mm(1)
- 12mm(3)
- M4(8)
- M4.8(2)
- M5(27)
- M5.5(3)
- M6(60)
- M8(12)
- M9(5)
- M10(3)
- M12(18)
- M16(1)
長さ(mm)
- 50
- 16(52)
- 19(107)
- 25(120)
- 30(50)
- 35(111)
- 40(78)
- 45(91)
- 60(57)
- 65(104)
- 70(73)
- 75(104)
- 90(123)
- 100(77)
- 105(38)
- 115(48)
- 125(63)
- 150(74)
- 180(47)
- 210(36)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(29)
- SUS304(9)
- SUS410(2)
- 鉄すべて(55)
- SWCH18A(3)
頭部形状

なべ(13)

低頭(1)

六角(36)

六角穴付き(1)

皿(4)
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価シルバー(2)
- 3価ホワイト(13)
- 3価ユニクロ(12)
- クロメート(1)
- サテン仕上(1)
- ジオメット(1)
- ゼロクローム(1)
- ドブメッキ(2)
- ノンクローム(1)
- パシペート(1)
- ユニクロ(10)
- 生地/未処理(3)
取付穴形状

六角穴(4)

十字穴(2)
六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.59(1)
- 1.81(14山)(1)
- 2.11(12山)(1)
- 2.54(10山)(1)
- その他(1)
1.59・1.81(14山)・2.11(12山)・2.54(10山)・その他
ブランド
- 大阪魂(102)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(21)
- ヤマヒロ(6)
- 若井産業(5)
- 日本パワーファスニング(3)
- 丸エム製作所(3)
- ユニーズ(3)
- アックスブレーン(2)
- MIYAGAWA(2)
- 平田ネジ(2)
- 天野製作所(2)
- コノエ(1)
- TRUSCO(1)
- ナニワボールト(1)
- KNフジニッテイ(1)
- ピアス(1)
- SPAX(1)
- 共立電機(1)
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ヤマヒロ・若井産業・日本パワーファスニング・丸エム製作所・ユニーズ・アックスブレーン・MIYAGAWA・平田ネジ・天野製作所・コノエ・TRUSCO・ナニワボールト・KNフジニッテイ・ピアス・SPAX・共立電機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
5mm(4)
6mm(6)
M4(8)
M5(27)
M5.5(3)
M6(60)
M8(12)
M9(5)
M10(3)
M12(18)

六角コーチスクリュー (ステンレス)
大阪魂(36件のレビュー)¥369~税込¥406~1パック(4個)ほか当日出荷から3日以内出荷ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。材質ステンレス
六角コーチスクリュー(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(14件のレビュー)¥1,990~税込¥2,189~1箱(150個)ほか当日出荷ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角
ドリスク ヘックス ユニクロ
KNフジニッテイ(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(180本)当日出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。種類ドリスクHEX表面処理ユニクロ
ドリルネジヘックス(金属サイディング用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥819税込¥9011パック(21本)ほか当日出荷外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。材質(本体)鉄(SWCH18A)表面処理ユニクローム
ジャックポイント 六角全ねじ(三価ユニクロ)
ヤマヒロ(5件のレビュー)¥1,400~税込¥1,540~1箱(50本)ほか当日出荷種別クロムフリー材質鉄種類ジャックポイントHEX寸法S(mm)全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角コーチスクリュー (ステンレス)(小箱)
大阪魂(7件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1箱(70個)ほか当日出荷から9日以内出荷ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。材質ステンレス
ヘクスドリルビス ステンレス
アックスブレーン(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(45本)ほか当日出荷下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。用途SUS製品への金物取り付けに最適です。付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス適合板厚(mm)3対応(SUS430・304)、2.3~9.0対応(鉄板・H鋼アングル)穴の形状十字穴
ユニクロ コーチスクリュー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥77~税込¥85~1本ほか当日出荷から9日以内出荷表面処理:ユニクロメッキ。頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
ステンレス コーチスクリュー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥84~税込¥92~1本ほか当日出荷から9日以内出荷サビにくいSUS304ステンレス製。頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
ヘクスドリルビス ユニクロメッキ
アックスブレーン(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(34本)ほか当日出荷から5日以内出荷下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)2.3~9.0対応(ステンレス材使用不可)表面処理ユニクロ仕上ユニクロ穴の形状十字穴
ジャックポイント ヘックス<六角>(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ¥726~税込¥799~1袋(40本)ほか当日出荷から翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質鉄表面処理三価ユニクロ穴の形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
クロメート コーチスクリュー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥98~税込¥108~1本ほか当日出荷から4日以内出荷表面処理:クロメートメッキ。頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
ジャックポイント ヘックス#5
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281箱(150個)当日出荷仕様クロムフリー適合板厚(mm)10.0まで仕上三価シルバーねじ径d5.5頭径D(Φmm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5ドリル長さk(mm)13.0ドリル幅dk(mm)5.0対辺B(mm)8.0
NEWステンヘクスビス ユニーズパック 六角/SUS410
ユニーズ¥4,410税込¥4,8511パック当日出荷から4日以内出荷NEWステンヘクスビス5mm/6mm SUS・厚鉄板対応。ステンレスにも鉄にも下穴なし!ソケットでも四角でもOK!。SUS製品への金具の取り付けが簡単に!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。用途ステンレス材・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質SUS410頭部形状六角
YAIBA JISドリルねじ 六角頭 三価ユニクロ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥219~税込¥241~1パック(2本)ほか3日以内出荷六角頭はトルク伝達が大きく、カムアウトしにくいです。用途薄鉄板とC型鋼の接合に。寸法d(mm)6.3ツバ径(Φmm)12.8表面処理三価ユニクロ頭部形状六角頭頭部径(Φmm)10
YAIBA JISドリルねじ 六角頭 ステンレス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥289~税込¥318~1パック(2本)ほか当日出荷から3日以内出荷六角頭はトルク伝達が大きく、カムアウトしにくいです。用途薄鉄板とC型鋼の接合に。材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)6.3ツバ径(Φmm)12.8表面処理ファインパシペート頭部形状六角頭部径(Φmm)10
ステンレス キャップ付ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ¥4,798税込¥5,2781箱(100個)3日以内出荷から6日以内出荷材質ステンレス頭部形状ヘックス仕上三価ユニクロねじ径d6頭径D(Φmm)13.0RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)6.3ドリル長さk(mm)8.0ドリル幅dk(mm)5.4対辺B(mm)9.5
パイロビス 六角 半ねじ(ステンレス/SUS410)
平田ネジ¥13,980~税込¥15,378~1箱(400本)ほか4日以内出荷外壁、屋根材等鉄骨系を下地とする箇所に最適なドリルねじです。用途外壁鋼板+鉄鋼に。種別半ねじ材質ステンレス/SUS410頭部形状六角(HEX)RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント HEX (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,600~税込¥1,760~1箱(100本)ほか4日以内出荷六角頭のタッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-ユニ ユニポイント(HEX
大阪魂¥3,647~税込¥4,012~1袋(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷HEXタイプ 六角頭でトルク伝達力が高いため、ゆるみにくく施工が確実に行えます。 施工例 フレーム・金具と鉄骨の接合 屋根材・サイディング取付 材質 スチール表面処理3価ユニクロ頭部形状六角
ダンバ(ドリルネジ)シーリング六角
若井産業¥5,098税込¥5,6081箱(100本)当日出荷から4日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨材質亜鉛めっき鋼板+EPDM(パッキン付き座金)表面処理三価ユニクロ材質(ねじ部)鉄頭部形状六角
ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きナベ 鉄・三価ユニクロ
MIYAGAWA¥549税込¥6041袋(30本)当日出荷ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 なべ底形頭部で最も一般的な使いやすいドリルねじです。用途板金工事・角波等金属外壁取付に材質鉄、表面処理:三価ユニクロ頭部形状なべ頭部厚(mm)3.6頭部径(Φmm)8.3頭部高さ(mm)3.6適合ドライバー四角No.2最大適合板厚(mm)3.2
ニーズ マルチドリルビス BP 鉄・ステンコーティング 鍋 NMD550NP
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥799税込¥8791パック(7本)翌々日出荷鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。用途鉄板用トラスコ品番166-0056セット内容四角ビット材質鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理)質量(g)56頭部形状鍋鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)9ねじの呼びM5呼び寸法L(mm)50呼び寸法d(mm)5
ニーズ マルチドリルビス BP ユニクロ 鍋 NMD450NP
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥849税込¥9341パック(11本)6日以内出荷鉄板:3.2mm厚(焼き無)まで対応しています。用途鉄板用トラスコ品番166-0045セット内容四角ビット材質鉄・ユニクロ質量(g)64頭部形状鍋鉄板厚さ(mm)鉄板:1.5~3.2適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)3.2ねじの呼びM4呼び寸法L(mm)50呼び寸法d(mm)4
ステンレス 低頭ネジ
SPAX¥3,698~税込¥4,068~1セット(200本)当日出荷特殊な先端形状、CUTにより軽い力で打ち込むことができます。木の繊維をかき分けて打ち込めるので、木の割れを抑えることができます。ネジ山を2か所に分けることで、2枚の木材をしっかりと合わせることができます。用途堅木・垂木・ウッドデッキ用。2枚の木材の締め付け用。材質ステンレス:SUS304頭部形状低頭2018年トラスコ掲載ページ2 0484
六角コーチスクリュー(鉄/ドブ)(小箱)
大阪魂¥4,098税込¥4,5081箱(150個)翌々日出荷材質鉄表面処理ドブ頭部形状六角寸法s(mm)(最大)10/(最小)9.4寸法k(mm)(最大)4.6/(最小)3.4ねじの呼びM6
フラッシュポイントHEX(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481箱(400個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類フラッシュポイントHEX表面処理3価ホワイト
ジャックポイントHEX NO.5(鉄/三価シルバー)(小箱)
ヤマヒロ¥9,998税込¥10,9981箱(150個)翌々日出荷材質鉄種類ジャックポイントHEX寸法H(mm)4.5適合板厚(mm)10.0まで寸法D(Φmm)10.5表面処理三価シルバー寸法B(mm)8頭部形状HEX寸法d(Φmm)5.5ねじの呼びM5.5
パイロビス 六角 半ねじ(鉄/三価クロムクロメート)
平田ネジ¥7,698~税込¥8,468~1箱(400本)ほか4日以内出荷外壁、屋根材等鉄骨系を下地とする箇所に最適なドリルねじです。用途外壁鋼板+鉄鋼に。種別半ねじ材質鉄表面処理三価クロムクロメート頭部形状六角(HEX)RoHS指令(10物質対応)対応