絞り込み
ブランド
  • アックスブレーン
  • 大阪魂(243)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(87)
  • ヤマヒロ(70)
  • 若井産業(37)
  • MIYAGAWA(15)
  • エスコ(13)
  • ユニーズ(10)
  • 日本パワーファスニング(9)
  • サンコーテクノ(8)
  • ウイング(6)
  • 平田ネジ(6)
  • 丸エム製作所(4)
  • SPAX(3)
  • 天野製作所(3)
  • TRUSCO(2)
  • ハイロジック(2)
  • KNフジニッテイ(2)
  • ピアス(2)
ねじの呼び
  • M5(2)
  • M6(2)
長さ(mm)
  • 19(2)
  • 25(2)
  • 35(2)
  • 50(2)
  • 70(2)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(1)
  • SUS410(1)
表面処理
  • ユニクロ(1)
ユニクロ
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(2)
十字穴
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M5(2)
M6(2)
ヘクスドリルビス ステンレス アックスブレーンヘクスドリルビス ステンレスアックスブレーン(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(65本)ほか
当日出荷
下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。
用途SUS製品への金物取り付けに最適です。材質ステンレス穴の形状十字穴付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)3対応(SUS430・304)、2.3~9.0対応(鉄板・H鋼アングル)
ヘクスドリルビス ユニクロメッキ アックスブレーンヘクスドリルビス ユニクロメッキアックスブレーン(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(54本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。穴の形状十字穴表面処理ユニクロ仕上ユニクロ付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)2.3~9.0対応(ステンレス材使用不可)
AXヘクスドリルビス ブリスターパック アックスブレーンAXヘクスドリルビス ブリスターパックアックスブレーン
1,498税込1,648
1パック(4本)ほか
4日以内出荷
SUSにも鉄にも下穴なしでねじ込む!下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!鉄板・H鋼・アングル等(全て焼きなし)最大16mm厚まで下穴なし対応。ステンレス材(SUS430・SUS304)最大6mm厚まで下穴なし対応(低速回転推奨)。下穴なしでステンレスにも鉄にもねじ込め、作業性が大幅に短縮できる。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できる。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのネジ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。六角頭用へクスセッター8.0mm(ソケット)でも締め込みが可能。
用途ステンレス材・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板等の取り付けに材質ステンレス410
六角頭