絞り込み
ねじの呼び
- M5(2)
- M6(2)
長さ(mm)
- 19(2)
- 25(2)
- 35(2)
- 50(2)
- 70(2)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(1)
- SUS410(1)
表面処理
- ユニクロ(1)
取付穴形状

十字穴(2)
ブランド
- アックスブレーン
- KNフジニッテイ(2)
- MIYAGAWA(15)
- SPAX(3)
- TRUSCO(2)
- ウイング(4)
- エスコ(5)
- サンコーテクノ(8)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(86)
- ダンドリビス(2)
- ハイロジック(2)
- ヤマヒロ(69)
- ユニーズ(10)
- 丸エム製作所(4)
- 大阪魂(242)
- 天野製作所(3)
- 平田ネジ(6)
- 日本パワーファスニング(9)
- 若井産業(11)
- ブランドをもっと見る
特価
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(2)
M6(2)

ヘクスドリルビス ステンレス
アックスブレーン(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(65本)ほか当日出荷下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。用途SUS製品への金物取り付けに最適です。付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス適合板厚(mm)3対応(SUS430・304)、2.3~9.0対応(鉄板・H鋼アングル)穴の形状十字穴
ヘクスドリルビス ユニクロメッキ
アックスブレーン(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(54本)ほか当日出荷から5日以内出荷下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)2.3~9.0対応(ステンレス材使用不可)表面処理ユニクロ仕上ユニクロ穴の形状十字穴
AXヘクスドリルビス ブリスターパック
アックスブレーン¥1,498税込¥1,6481パック(4本)ほか4日以内出荷SUSにも鉄にも下穴なしでねじ込む!下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!。鉄板・H鋼・アングル等(全て焼きなし)最大16mm厚まで下穴なし対応。ステンレス材(SUS430・SUS304)最大6mm厚まで下穴なし対応(低速回転推奨)。下穴なしでステンレスにも鉄にもねじ込め、作業性が大幅に短縮できる。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できる。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのネジ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。六角頭用へクスセッター8.0mm(ソケット)でも締め込みが可能。用途ステンレス材・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板等の取り付けに材質ステンレス410