絞り込み
ブランド
  • 城東テクノ(4)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
  • 栗山百造(1)
  • リブプラス(1)
材質
  • アルミ
  • ステンレスすべて(127)
  • SUS304(68)
  • SUS410(9)
  • SUS430(22)
  • SUSXM7(5)
  • 樹脂すべて(55)
  • ポリプロピレン(PP)(26)
  • 鉄すべて(1,098)
  • SGHC(210)
  • SPFH(13)
  • SPHC(143)
  • SS400(66)
  • SWRCH(21)
  • SWRM(14)
  • ZAM(36)
  • スーパーダイマ(R)(22)
  • 亜鉛めっき鋼板(124)
  • 炭素鋼(96)
  • (20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
木造住宅接合金物とは、木造住宅の接合部を補強するために使用される金物です。筋交い接合金物、柱接合金物・かど金物、羽子板金物など、さまざまな種類の金物があります。筋交いとは、水平力に対して抵抗できるように壁に斜めに入れ耐力壁にするための部材であり、接合金物は、筋交い端部を接合します。柱接合金物は柱を接合する金物で、柱と骨組みの横に架け渡す横架材の接合補強にかど金物を使用します。羽子板金物は、桁と梁など直交する部材を結合する金物のことで、ビス止めの簡単に施工できるものもあります。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ伸縮竿 リブプラスアルミ伸縮竿リブプラス
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
軽くてさびにくいアルミ伸縮竿!丈夫な構造で伸縮もスムーズ。ひも通し穴付きだから風が吹いても安心。
材質パイプ部:アルミパイプ 樹脂部:ナイロン、ABS樹脂ブラウンパイプ径(Φmm)Φ25.4/Φ29.6
リレベル用防虫グリル 栗山百造リレベル用防虫グリル栗山百造(3件のレビュー)
209税込230
1個
3日以内出荷
レベル調整自在の土台用パッキン。「曲げ重ね」のできる防虫グリル。 床換気の為、基礎と土台の間に設置する製品です。 リレベルを廻すだけで基礎天端のレベル調整ができます。「高さ20~25mm(調整板不要)高さ目盛付き」 丸型なので空気の流れが良く、またアンカーボルト用の穴が偏芯しているのでアンカーボルトがズレている場合でも、リレベル全体を廻して調整できます。 リレベル用防虫グリルは曲げたり重ねたりできるので、ゴミがでません。またサビに強いZAM材を使用しています。
材質ZAM
DH スタープレート「は」 流星 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH スタープレート「は」 流星ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
11,980税込13,178
1箱(100個)
3日以内出荷
合板等の耐力面材を金物の上から施工できます。 仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。
用途柱と横架材の接合に。仕様告示1460号「は」付属品専用ビス DBS-45 8本/組トラスコ品番225-9180材質ZAM表面処理高耐食溶融めっき鋼板N値1.0以下短期基準接合耐力(kN)5.8
開閉式防鼠付水切り(アルミ製) 城東テクノ開閉式防鼠付水切り(アルミ製)城東テクノ
99,980税込109,978
1ケース(10本)
5日以内出荷
冬季の冷気遮断用のシャッター付き。 軽くて丈夫なアルミタイプ。
付属品ヒンジ金具×5材質アルミニウム長さ(mm)3750厚さ(mm)1墨出位置(mm)72出幅(mm)46有効換気面積(cm2/m)75
防鼠付通気水切り(アルミ製) 城東テクノ防鼠付通気水切り(アルミ製)城東テクノ
62,980税込69,278
1ケース(10本)
5日以内出荷
錆びにくく、軽くて丈夫なアルミ製に防鼠機能をプラス。
材質アルミニウム長さ(mm)3750厚さ(mm)1有効換気面積(cm2/m)79
防鼠付水切り(アルミ製) 城東テクノ防鼠付水切り(アルミ製)城東テクノ
68,980税込75,878
1ケース(10本)
5日以内出荷
軽くて丈夫なアルミ製に防鼠機能をプラス。
材質アルミニウム長さ(mm)3750厚さ(mm)1有効換気面積(cm2/m)79
水切り(アルミ製) 城東テクノ水切り(アルミ製)城東テクノ
47,980税込52,778
1ケース(10本)
5日以内出荷
錆びにくく、軽くて丈夫なアルミ製。
材質アルミニウム
DH スターコーナー 「は」 角番人 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH スターコーナー 「は」 角番人ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
289税込318
1個
翌々日出荷
高耐食溶融亜鉛めっき鋼板(ZAM)を使用しています。
用途柱と横架材の接合に。材質ZAM表面処理高耐食溶融めっき鋼板
DH ビス止め短冊 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH ビス止め短冊ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
12,980税込14,278
1箱(50個)
3日以内出荷
仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。 合板等の耐力面材を金物の上から施工できます。
用途短冊金物として。寸法W(mm)80
木造住宅接合金物