絞り込み
ブランド
  • 日本住環境(2)
材質
  • ゴム
  • アルミ(9)
  • ステンレスすべて(127)
  • SUS304(68)
  • SUS410(9)
  • SUS430(22)
  • SUSXM7(5)
  • 樹脂すべて(55)
  • ポリプロピレン(PP)(26)
  • 鉄すべて(1,098)
  • SGHC(210)
  • SPFH(13)
  • SPHC(143)
  • SS400(66)
  • SWRCH(21)
  • SWRM(14)
  • ZAM(36)
  • スーパーダイマ(R)(22)
  • 亜鉛めっき鋼板(124)
  • 炭素鋼(96)
  • (20)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
木造住宅接合金物とは、木造住宅の接合部を補強するために使用される金物です。筋交い接合金物、柱接合金物・かど金物、羽子板金物など、さまざまな種類の金物があります。筋交いとは、水平力に対して抵抗できるように壁に斜めに入れ耐力壁にするための部材であり、接合金物は、筋交い端部を接合します。柱接合金物は柱を接合する金物で、柱と骨組みの横に架け渡す横架材の接合補強にかど金物を使用します。羽子板金物は、桁と梁など直交する部材を結合する金物のことで、ビス止めの簡単に施工できるものもあります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
土間リスト120 日本住環境土間リスト120日本住環境
1巻
欠品中
材質EPDMゴム、ポリエチレン樹脂幅(mm)120厚さ(mm)10長さ(m)20
天端リスト100 日本住環境天端リスト100日本住環境(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
欠品中
気密性・防水性・耐久性のレベルをアップさせました。 ゴム密度0.6g/cm3の高密度パッキンを採用。気密性・耐久性がアップ! 外径を15mmと大きくし基礎天端との追従性がアップ! EPDMゴムの表面をスキン構造とし水の浸入をカット! シート接着面をフラットにして密着性を向上、形状が安定し施工性アップ! 中空構造でつぶれやすい形状。 250N/m以上の荷重で一定厚を維持。 隅部の処理が「コーナー材」でさらに簡単施工。
用途土台用気密パッキン材材質EPDMゴム、ポリエチレン樹脂幅(mm)100厚さ(mm)15長さ(m)20
木造住宅接合金物