絞り込み
ブランド
  • 城東テクノ(23)
  • 吉川化成(8)
  • ティカトウ(5)
  • フクビ化学(4)
  • 栗山百造(3)
  • LILIEL(リリエル)(3)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • カナイ(2)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
  • NewHikari(1)
  • 八幡ねじ(1)
  • HIDAX(1)
材質
  • 樹脂すべて
  • ポリプロピレン(PP)
  • アルミ(9)
  • ステンレスすべて(127)
  • SUS304(68)
  • SUS410(9)
  • SUS430(22)
  • SUSXM7(5)
  • 鉄すべて(1,098)
  • SGHC(210)
  • SPFH(13)
  • SPHC(143)
  • SS400(66)
  • SWRCH(21)
  • SWRM(14)
  • ZAM(36)
  • スーパーダイマ(R)(22)
  • 亜鉛めっき鋼板(124)
  • 炭素鋼(96)
  • (20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
木造住宅接合金物とは、木造住宅の接合部を補強するために使用される金物です。筋交い接合金物、柱接合金物・かど金物、羽子板金物など、さまざまな種類の金物があります。筋交いとは、水平力に対して抵抗できるように壁に斜めに入れ耐力壁にするための部材であり、接合金物は、筋交い端部を接合します。柱接合金物は柱を接合する金物で、柱と骨組みの横に架け渡す横架材の接合補強にかど金物を使用します。羽子板金物は、桁と梁など直交する部材を結合する金物のことで、ビス止めの簡単に施工できるものもあります。
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レベルスペーサー NewHikariレベルスペーサーNewHikari(5件のレビュー)
149税込164
1セット(2枚)ほか
当日出荷
圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。ズレを防止する凹凸があり、重ねてもズレにくい!固定に便利な5ミリ穴有り。
用途L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。材質再生PP関連資料(1.46MB)
マルチポスト フクビ化学マルチポストフクビ化学(24件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷から4日以内出荷
オール樹脂製であるため、腐朽はありません。オール樹脂化で高耐水性を実現。 屋外仕様を考慮、約10年以上設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製。 他の素材・部品を使用しないため、分別廃棄不要でリサイクルしやすい設計。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易。
グリッパー(アンカーボルト支持器具) 栗山百造グリッパー(アンカーボルト支持器具)栗山百造(12件のレビュー)
659税込725
1箱(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
取付簡単、スピーディー。自沈や横倒れも解決グリッパー。 アンカーボルト支持器具です。アンカーボルトと鉄筋を容易かつスピーディーに取り付けが出来ます。 予め高さ調整が出来ます。また結束線での固定と違い施工後の調節も容易に出来ます。 確実に固定されるので自沈や横倒れ解決できます。
材質ポリプロピレン使用方法アンカーボルトにグリッパーを取り付けて高さを決める。鉄筋にはめてセット完了。
PFR-TSA(開き扉用耐震ラッチ) LILIEL(リリエル)PFR-TSA(開き扉用耐震ラッチ)LILIEL(リリエル)(20件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
開き扉用耐震ラッチ。 地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。 震度5弱以上で自動ロック。
ねじ下穴サイズ(mm)Φ2~2.5/深さ5~10適合ビスナベ、バインド頭Φ3.5タッピング 長さ12 ~16
キソパッキン 城東テクノキソパッキン城東テクノ(12件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷
従来工法では換気できない、床下の入り組んだコーナーの隅々まで換気・湿気を残らず排湿します。床下全域の湿気を排湿できる良好な床下環境は、断熱材の省エネ性能を維持し、土台の腐れを防ぎ、シロアリや病害虫を寄せつけない環境条件をつくります。サイズバリエーションも豊富で、各種工法にフレキシブルに対応します。
材質Joto複合材(JC)ブラック
キソパッキンロング 城東テクノキソパッキンロング城東テクノ(9件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
防鼠材不要! 基礎全周に敷き込むロングタイプ。長さ調整も簡単です。 特殊構造の換気スリット+防鼠材(先端シボリ)で湿気を効率よく排湿し、住まいの省エネ・高耐久を実現しました。 左右を入れ替える事でボルト位置を合わせることも可能。 木材になじみやすく表現を区別しやすい表面シボ加工を採用しました。 特殊構造の換気スリットが防鼠材の役割も果たします。
適合在来・2×4工法用材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)長さ(mm)911厚さ(mm)20ブラック
ゆかづか 合板タイプ 城東テクノゆかづか 合板タイプ城東テクノ(17件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
すぐれた荷重性能を軽量の樹脂製で実現 伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。 簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。
材質66ナイロン(大引受:防虫・防腐・防蟻処理済構造用合板、ロック受:ポリアセタール)色(柄)ブラック
防虫通気材 ブラック フクビ化学防虫通気材 ブラックフクビ化学(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(10本)
欠品中
軒部分の通気用部材としても使用可能。 壁内への不快な害虫の侵入を防ぎます。 バタツキ防止効果。透湿防水シートの気になる「音」を解消。
材質PP+EPEブラック
ゆかづか 城東テクノゆかづか城東テクノ(5件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から5日以内出荷
伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。大引受けは樹脂製・合板製、2つの材質で、製品の高さは各々5タイプ。施工現場の床下の高さに合わせてお選びいただけます。簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。サビや腐れ、蟻害などの心配がない樹脂製で、最大荷重強度は建築基準法で定められた値の5.7倍以上を確保。
材質66ナイロン(ロック受/ポリアセタール)
中大規模木造建築物用キソパッキン(85mm幅) 城東テクノ中大規模木造建築物用キソパッキン(85mm幅)城東テクノ
84税込92
1枚ほか
当日出荷
逆スラブ時の2×4メンブレン耐火被覆の木造中大規模物件に対応。
ブラック
キソスペーサー ショートウェイトタイプ 合板支持パーツ付(GSP) 吉川化成キソスペーサー ショートウェイトタイプ 合板支持パーツ付(GSP)吉川化成(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(30個)
3日以内出荷
床下換気材で、省施工に活用できる合板支持パーツを同梱しておりますので、施工が楽々行えます(孔に合板支持パーツ(GSP)をセットして、その上に構造用壁合板を仮置きして施工可能)。 従来の床下換気口による床下換気より通気性能1.4倍の床下全周換気工法のキソスペーサー(基礎パッキン キソパッキン 土台パッキン)です。 床下の換気性能が向上し、防湿対策に効果があります。 土台の湿気を抑え腐朽菌の発生防止に効果があります。 面倒な布基礎の切り欠き作業が不要となり、クラックも起こりにくくなります。 住宅金融公庫耐久性基準適合品
用途基礎と土台の間に使用します。付属品合板支持パーツ×1本材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)ブラック(黒)
ゆか調 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ゆか調FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から3日以内出荷
高さ調節が自在・工期短縮・低コスト!配管・配線の多い場所に最適。マンションの床パネル施工やリフォームに最適です。
防震吊木 城東テクノ防震吊木城東テクノ(2件のレビュー)
499税込549
1本
欠品中
レベルアジャスター機能で作業も手軽に。
材質FRPP+クロロプレンゴム色(柄)ブラック荷重(kg)1本当たり30
調整束 城東テクノ調整束城東テクノ(1件のレビュー)
569税込626
1個
翌日出荷
取付ビス(Φ4x30mm)、コンクリート釘(#12x25mm)
材質66ナイロン PP樹脂製
床下換気スペーサー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)床下換気スペーサーFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
5,798税込6,378
1箱(50個)
当日出荷
土台の腐朽を防止。基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要。面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。
材質PP寸法(mm)100×120×20
キソパッキンロング用調整板 城東テクノキソパッキンロング用調整板城東テクノ
3,998税込4,398
1箱(30セット)
当日出荷
材質PP適合KP-L120、KP-L150セット内容左右30セット寸法(mm)240×39ブラック
調整板(KP-100用) 城東テクノ調整板(KP-100用)城東テクノ
1,898税込2,088
1箱(30セット)
当日出荷
材質PPセット内容左右30セット寸法(mm)47×204ブラック
mokrenga プラスチック製モクレンガ HIDAXmokrenga プラスチック製モクレンガHIDAX
29,980税込32,978
1箱(500個)
欠品中
木製品より耐水・耐腐蝕に優れ、軽天・壁内装間仕切りに適したプラスチック製パッキン剤です。
材質樹脂 - プラスチック寸法(mm)30×40×80包装形態PP不織布/段ボール熱伝導率(W/mk)プラスチック製モクレンガ:0.066以下、合板:0.16、ヒノキ等:0.12、松/ラワン材:0.15引抜強度(N)ビス:733(平均値)推奨接着剤セメダイン社製(SG-1・L)1kg、コニシ社製(PX8000)650ml、タイルメント社製(PS-100)1kg(約250個分相当)
キソスペーサーショートウエイトタイプ用レベル調整プレート 吉川化成キソスペーサーショートウエイトタイプ用レベル調整プレート吉川化成
7,798税込8,578
1箱(180枚)
3日以内出荷
キソスペーサーショートウエイトタイプ用レベル調整プレートです(不陸調整用)。
材質ポリプロピレン樹脂ブラック
キソスペーサーロング気密タイプ 合板支持パーツ付(GSP) 吉川化成キソスペーサーロング気密タイプ 合板支持パーツ付(GSP)吉川化成
7,898税込8,688
1箱(10本)
3日以内出荷
玄関まわりや浴室区画等の気密化用に使用する、床下換気材の気密タイプで、省施工に活用できる合板支持パーツを同梱しておりますので、施工が楽々行えます(孔に合板支持パーツ(GSP)を2箇所セットして、その上に構造用壁合板を仮置きして施工可能)。 防鼠材が不用の床下全周換気工法のキソスペーサーロング(気密基礎パッキンロング気密 気密キソパッキンロング気密 気密ロングパッキン気密)です。 充分な強度、防鼠機能を備えた独自の換気スリットです。 素手で持っても痛くありません。 アンカーボルトが干渉しにくい充分な開口です。
用途玄関まわりや浴室区画等の基礎と土台の間に使用します。仕様気密タイプ付属品合板支持パーツ×2本材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)+EPDM気密材(ブラック)ブラック(黒)
PFR-TSAα(開き扉用耐震ラッチ) LILIEL(リリエル)PFR-TSAα(開き扉用耐震ラッチ)LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
開き扉用耐震ラッチ。 地震時自動ロック、平常時自動ロック解除。
材質各種プラスチック、亜鉛ダイカスト種別本体+受け1セット(2個入り)
スペアスタンド フクビ化学スペアスタンドフクビ化学
5,398税込5,938
1箱(100個)
3日以内出荷
ボーダーに床高に応じて取付けます。
材質PP樹脂
防鼠材 城東テクノ防鼠材城東テクノ
12,980税込14,278
1箱(40個)
5日以内出荷
有効換気面積を確保・ネズミなどの床下への侵入を防止。一般工法はもちろん通気工法にもオリジナル形状で対応します。
長さ(mm)2000
ワンウェイ調整板 城東テクノワンウェイ調整板城東テクノ
169税込186
1枚
当日出荷
用途中大規模木造建築の不陸調整に。(KP-L120、KP-L120MS専用)材質PPブラック寸法(mm)120×120
アンカーヘルプS カナイアンカーヘルプSカナイ(2件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
基礎コンクリートの所定の位置にアンカーボルトを埋め込むことができます。スライダーを調整することにより7.5mm間隔で調整できます。スライダーを型枠に密着させ、コンクリート打設時の横ずれを防止することができます。スライダーは幅止め金具による固定も可能です。アンカーボルトの太さ(Φ12、Φ16)に応じて2通りの商品を用意しています。
材質ABS樹脂
キソパッキンロング用調整板(KP-L102用) 城東テクノキソパッキンロング用調整板(KP-L102用)城東テクノ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(30セット)
当日出荷
材質PPセット内容左右30セット寸法(mm)240×26ブラック
グリッパー M12アンカーボルト支持器具 鉄筋結束 ティカトウグリッパー M12アンカーボルト支持器具 鉄筋結束ティカトウ
769税込846
1ケース(50個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
アンカーボルトと異形鉄筋の緊結に、簡単施工、アンカーボルトの精度向上!アンカーボルトをしっかりホールドするのでズレにくく、きれいに揃います。確実な固定で、アンカーボルトの自沈や横倒れを解決します。取付もワンタッチで簡単スピーディーに。あらかじめ埋込深さも設定出来ます。
用途アンカーボルト支持器具材質ポリプロピレン寸法D(mm)17
気密パッキン105・120・143mm幅用調整板(KPK-N120用) 城東テクノ気密パッキン105・120・143mm幅用調整板(KPK-N120用)城東テクノ
4,698税込5,168
1ケース(30セット)
5日以内出荷
気密パッキンロングでも差し込むだけで不陸調整が可能。
材質PP寸法(mm)240×34ブラック
気密パッキン105・120・140mm幅用調整板(KPK-N105用) 城東テクノ気密パッキン105・120・140mm幅用調整板(KPK-N105用)城東テクノ
4,398税込4,838
1ケース(30セット)
5日以内出荷
気密パッキンロングでも差し込むだけで不陸調整が可能。
材質PPブラック寸法(mm)240×28.5
キソスペーサーロング気密型 吉川化成キソスペーサーロング気密型吉川化成
8,598税込9,458
1箱(10本)
3日以内出荷
玄関まわりや浴室区画等の気密化用に使用する、床下換気材の気密タイプです。 防鼠材が不用の床下全周換気工法のキソスペーサーロング(気密基礎パッキンロング気密 気密キソパッキンロング気密 気密ロングパッキン気密)です。 充分な強度、防鼠機能を備えた独自の換気スリットです。 素手で持っても痛くありません。 アンカーボルトが干渉しにくい充分な開口です。
用途玄関まわりや浴室区画等の基礎と土台の間に使用します。仕様気密型材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)+EPDM気密材(ブラック)ブラック(黒)タイプロングタイプ
キソスペーサー ロング 吉川化成キソスペーサー ロング吉川化成
6,598税込7,258
1箱(20本)
3日以内出荷
防鼠材が不用の床下全周換気工法のキソスペーサーロング(基礎パッキンロング キソパッキンロング ロングパッキン)です。 充分な強度、防鼠機能を備えた独自の換気スリットです。 素手で持っても痛くありません。 アンカーボルトが干渉しにくい充分な開口です。
用途基礎と土台の間に使用します。材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)タイプロングタイプブラック(黒)
断熱気密パッキン 城東テクノ断熱気密パッキン城東テクノ
16,980税込18,678
1箱(10本)
4日以内出荷
気密パッキンロングに断熱性能をプラス。
材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密材:EPDM(発泡ゴム)、断熱部材:EPS付属品気密テープ1シート/ケース(縦に10枚分のスリットが入っています。)ブラック熱伝導率(W/mk)断熱材/0.034熱抵抗値(m2K/W)断熱材/1.47(厚さ50mm換算)
PFR-QS2 (引き出し用耐震ラッチ 掘込み加工タイプ) 本体 LILIEL(リリエル)PFR-QS2 (引き出し用耐震ラッチ 掘込み加工タイプ) 本体LILIEL(リリエル)
379税込417
1個
当日出荷から8日以内出荷
地震時、引出しの開放を防ぐ、引出し用の耐震金具。地震の発生時、感知式センサーが揺れを瞬時に感知し、引出しをロックします。 地震終息時には、ロックは自動解除されます。普段の引出し開閉時には、邪魔になりません。 堀込加工タイプ。引出のキャビネット本体側に固定します。
材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト表面処理グレー、Ni
リレベル 栗山百造リレベル栗山百造(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
レベル調整自在の土台用パッキン。「曲げ重ね」のできる防虫グリル。 床換気の為、基礎と土台の間に設置する製品です。 リレベルを廻すだけで基礎天端のレベル調整ができます。「高さ20~25mm(調整板不要)高さ目盛付き」 丸型なので空気の流れが良く、またアンカーボルト用の穴が偏芯しているのでアンカーボルトがズレている場合でも、リレベル全体を廻して調整できます。
材質ポリプロピレン使用方法(1)リレベルは、基礎の外回り・中周りにおおむね3尺ピッチで、土台を敷く前にセットしてください。(2)土台敷き後、隙間が生じた場合はリレベルの調整用爪を廻してすき間を埋めてください。外径(Φmm)110ボルト穴径(Φmm)16
モルタル止キソパッキンロング 城東テクノモルタル止キソパッキンロング城東テクノ
619税込681
1個
翌日出荷から3日以内出荷
キソパッキンロングにモルタル止め機能をプラス!
材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)長さ(mm)911厚さ(mm)20色(柄)ブラック有効換気面積92.33cm2/m、83.84cm2/本
土台パッキンL フクビ化学土台パッキンLフクビ化学
759税込835
1本
翌日出荷
土台パッキン自体に、換気機能と防鼠機能を複合させた長尺(長さ約910mm)設計で効率良く施工。しかも強度はしっかり確保! アンカーボルト対策も万全です。
材質特殊樹脂外形寸法(mm)909×120×20換気面積(cm2/m)79
グリッパー M16アンカーボルト支持器具 鉄筋結束 ティカトウグリッパー M16アンカーボルト支持器具 鉄筋結束ティカトウ
2,398税込2,638
1ケース(100個)ほか
3日以内出荷
アンカーボルトと異形鉄筋の緊結に、簡単施工、アンカーボルトの精度向上!アンカーボルトをしっかりホールドするのでズレにくく、きれいに揃います。確実な固定で、アンカーボルトの自沈や横倒れを解決します。取付もワンタッチで簡単スピーディーに。あらかじめ埋込深さも設定出来ます。
用途アンカーボルト支持器具材質ポリプロピレン寸法D(mm)23
リレベル 水平ワンタッチ基礎パッキン ティカトウリレベル 水平ワンタッチ基礎パッキンティカトウ
13,980税込15,378
1箱(60個)ほか
3日以内出荷
廻すだけで高さ調整ができる、調整板不要の基礎パッキン。リレベルを廻すだけで基礎天端のレベル調整ができるので、水平が簡単です。高さは可変で、高さ目盛付。調整板不要です。0~5mm調整可能丸型なので空気の流れが良く、換気がバツグンです。アンカーボルト用の穴が小さいから地震の際の横ズレが発生しにくいです。(偏心対応)重量物の水平調整にも!
用途土台用パッキン材質ポリプロピレン高さ(mm)20~25調整範囲(mm)5取扱説明書(0.89MB)
KPL補助板 城東テクノKPL補助板城東テクノ
7,998税込8,798
1ケース(50個)
5日以内出荷
キソパッキンロングの耐荷重性能をアップさせます。
用途中大規模木造建築物向け材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)ブラック
キソスペーサーロング換気タイプ 合板支持パーツ付(GSP) 吉川化成キソスペーサーロング換気タイプ 合板支持パーツ付(GSP)吉川化成
6,498税込7,148
1箱(20本)
3日以内出荷
床下換気材で、省施工に活用できる合板支持パーツを同梱しておりますので、施工が楽々行えます(孔に合板支持パーツ(GSP)を2箇所セットして、その上に構造用壁合板を仮置きして施工可能)。 防鼠材が不用の床下全周換気工法のキソスペーサーロング(基礎パッキンロング キソパッキンロング ロングパッキン)です。 充分な強度、防鼠機能を備えた独自の換気スリットです。 素手で持っても痛くありません。 アンカーボルトが干渉しにくい充分な開口です。
用途基礎と土台の間に使用します。材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)付属品合板支持パーツ×2本ブラック(黒)
木造住宅接合金物