絞り込み
ブランド
  • カナイ(7)
  • BXカネシン(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • タナカ(2)
  • 栗山百造(1)
材質
  • 鉄すべて(1,098)
  • SWRM
  • SGHC(210)
  • SPFH(13)
  • SPHC(143)
  • SS400(66)
  • SWRCH(21)
  • ZAM(36)
  • スーパーダイマ(R)(22)
  • 亜鉛めっき鋼板(124)
  • 炭素鋼(96)
  • アルミ(9)
  • ステンレスすべて(127)
  • SUS304(68)
  • SUS410(9)
  • SUS430(22)
  • SUSXM7(5)
  • 樹脂すべて(55)
  • ポリプロピレン(PP)(26)
  • (20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
木造住宅接合金物とは、木造住宅の接合部を補強するために使用される金物です。筋交い接合金物、柱接合金物・かど金物、羽子板金物など、さまざまな種類の金物があります。筋交いとは、水平力に対して抵抗できるように壁に斜めに入れ耐力壁にするための部材であり、接合金物は、筋交い端部を接合します。柱接合金物は柱を接合する金物で、柱と骨組みの横に架け渡す横架材の接合補強にかど金物を使用します。羽子板金物は、桁と梁など直交する部材を結合する金物のことで、ビス止めの簡単に施工できるものもあります。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSマルチ ドリフトピンMDP タナカSSマルチ ドリフトピンMDPタナカ(1件のレビュー)
60税込66
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ハイブリッドⅡ丸座金 M12 カナイハイブリッドⅡ丸座金 M12カナイ(8件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
座堀機能が付いてますので座堀不要で施工時間を短縮できます。 平らな形状により締付け時間の短縮が図れます。 座堀により生じる木材の断面欠損を抑制します。 引張力を受ける座金としての使用だけでなく、せん断力を受ける座金としても使用できます。
用途座堀り機能付で硬い土台材や梁にも座堀りができる座金です。
ステンレス装飾柱受け BXカネシンステンレス装飾柱受けBXカネシン(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
当日出荷
ステンレスのヘアーライン仕上げによりさびにくく美しいデザインです。 本体内部の底板には四方に水抜き穴を設けてあります。
用途玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です付属品袋ナット2個、両ネジボルト1個
金物用ビス カナイ金物用ビスカナイ(1件のレビュー)
799税込879
1箱(100本)
当日出荷から5日以内出荷
フィットかすがい ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フィットかすがいダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,098税込2,308
1パック(50本)
当日出荷
断面図が三角形で納まりがフラット! センター部の刻印が施工時の位置決めに役立つ。 Sマーク認定品 告知1460号「い」 ※5~90は認定金物ではありません。
寸法d(mm)太さ:4.5表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2足長H(mm)40
スリーク座付ナット カナイスリーク座付ナットカナイ(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
座堀り機能(切り刃)がついている為、金物の締め付けと共に材を削り、金物を材にフラットに収めることができます。 フラットな形状により締め付け時間の短縮が図れます。 座堀りにより生じる木材の断面欠損を抑制します。 ギヤビットが座金に空いている孔(ギヤ形状)をしっかりキャッチし、安定した締め付け作業が行えます。 基礎における引張り力を受ける座金をしての使用だけでなく、梁に羽子板ボルト等を止めつける際のせん断力を受ける座金としてもご使用いただけます。
用途座堀り機能付きで土台や梁にも座堀りができる座金です。仕様M12用座金
フィットかすがい ダイドーハント(旧:大同製鋲所)フィットかすがいダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,500税込3,850
1箱(100本)
翌々日出荷
断面図が三角形で納まりがフラット!センター部の刻印が施工時の位置決めに役立つ。Sマーク認定品 告知1460号「い」 ※5×90は認定金物ではありません。
材質JIS G 3505 SWRM10または相当材表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2太さ(mm)4.5足長H(mm)40
フリーロッドナット カナイフリーロッドナットカナイ
499税込549
1個
3日以内出荷
三階建のアンカーボルトとのジョイントに使用します。
材質JIS G 3505 SWRM-6仕様M16用表面処理JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2
ボアリード座金 M12Φ49 カナイボアリード座金 M12Φ49カナイ
209税込230
1個
3日以内出荷
座堀り機能(切り刃)がついている為、金物の締め付けと共に材を削り、金物を材にフラットに収めることができます。 フラットな形状により締め付け時間の短縮が図れます。 座堀りにより生じる木材の断面欠損を抑制します。 ギヤビットが座金に空いている孔(ギヤ形状)をしっかりキャッチし、安定した締め付け作業が行えます。 基礎における引張り力を受ける座金をしての使用だけでなく、梁に羽子板ボルト等を止めつける際のせん断力を受ける座金としてもご使用いただけます。
材質JIS・G3505 SWRCH6A 相当表面処理クロメート(JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2)耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)10.03kN、(ひのき類)8.69kN、(すぎ類)6.69kN試験機関(公財)日本住宅・木材技術センター 依24-171
スリムかすがい Ⅱ BXカネシンスリムかすがい ⅡBXカネシン
3,998税込4,398
1箱(100本)
4日以内出荷
背面リブ補強を設けることにより、打込み時の変形を抑制し、施工性が向上しました。 先端部の面取りを内側に向けているため、打込み時に製品が開きづらく施工性が向上しました。 金物内側の爪により、足を短くしても所定の耐力を有しており、施工性も向上しました。 逆三角形のため、木材にめり込みやすくなっています。
用途大引きと束、小屋梁と小屋束等の接合に。材質JIS G 3505 SWRM10相当使用方法ハンマーで交互に叩き入れます。表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)またはプロイズ処理試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT109)
棟梁羽子板Ⅲ M12 栗山百造棟梁羽子板Ⅲ M12栗山百造
139税込153
1個
3日以内出荷
一体成形のスリム腰高羽子板。 小屋梁と軒桁・軒桁と床梁・通し柱と胴差を容易に接合する金物です。 ボルト穴がバーリング加工されている為、ボルト1本でZ羽子板SB・E(ボルト穴1個+釘穴1個)以上の耐力が得られます。 本体が腰高になっている為、、通し柱に横架材(銅差)が相互にくる場合でも欠き込むことなく座金が取付られます。 羽根部分がスリムな為、根太や筋かいなどと干渉しにくく、施工自由度が増します。(閂ボルトの穴芯から棒の先端までの長さ255mmを確保) 座堀りをしなくても105mm~150mmの柱、横架材に対応できます。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質JIS G 3505 軟鋼線材SWRM8相当付属品六角ナット(M12)1個使用方法一般の羽子板ボルトと同じ。材を引き寄せ固定します。表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(07A2362)
ACソケット タナカACソケットタナカ
31税込34
1個
6日以内出荷
用途土台孔の端にアンカーボルトが寄ってしまったとき使用します。材質JIS G 3505 SWRM 10k相当表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C又はEp-Fe/Zn[2-C2]
DR/フィストアンカーボルト  M12×350 カナイDR/フィストアンカーボルト M12×350カナイ
239税込263
1個
3日以内出荷
基礎への埋め込み深さを215mmとしたM12用のアンカーボルトです。先端部が笠形形状の為、埋め込みの際の向きがなく、施工性に優れています。
材質SWRM8 相当付属品M12ナット×1個長さL(mm)350表面処理デュラルコート建材試験センター工試第U-2009101819-200910009057
メルト羽子板 カナイメルト羽子板カナイ(1件のレビュー)
119税込131
1本
5日以内出荷
羽根部とボルト部を溶接ではなく、プレス加工による一体成型とすることで、強度の安定化を図りました。 従来品より羽根部分が短くなり、梁が太くなっても羽根部が干渉することがありません。座堀りをしなくても105~150mmまでの梁に使用できます。 かんざしボルトの穴芯からボルト先端まで255mmを確保しています。 羽根部分がコンパクトになり、持ち運びが楽になりました。
材質JIS・G3505 SWRM8仕様短期基準接合引張耐力 9.6kN付属品M12ナット全長(mm)285表面処理クロメート(電気亜鉛めっき)
木造住宅接合金物