ジャッキとバネの力でツーバイ材を強固に突っ張り、オリジナルの棚を作れます!
市販のツーバイ材(2×4、2×6、2×8)1本または(2×4)を2本、3本と束ねてもしっかり固定できます!
天井、床、壁に釘を打てない住宅を傷つけることなく棚や柱を設置できる手軽で安心な優れもの!
2×4材(2、3本)を束ねて柱としてお使いの場合は、別売品をお買い求めください。束ねる金具2枚、3枚用、キズ・ズレ防止シート
設置方法設置場所の床から天井の高さを測ります。天井より60mm短いツーバイ材をご用意ください。ツーバイ材の底部に付属のキズ・ズレ防止シートを貼りつけます。ツーバイ材の上部に本製品を付属ネジでしっかりと固定します(付属ビス4本)。設置場所に仮設置したあと、ジャッキの高さ調整ネジをプラスドライバーでしっかりと固定するまで回します。
仕様木材カット目安/60mm
材質本体:鉄・ステンレス、バネ:硬鋼線SW-C、ビス:鉄、キズ・ズレ防止シート:ウレタン
可動範囲(mm)(ばね)32
2×4材用壁面収納「WALIST-ONE」専用の自転車ハンガーです。工具不要!取付かんたん!高さ調整らくらく!ガッチリ固定!。ハンドルが当る程度で2×4材の位置を調整してください。壁から2×4材を離す距離=ハンドルの外側の長さ÷2-190mm。フレームに合わせて角度調整し、付属の六角レンチでボルトを締めて固定します。荷重が掛かると、コ型金具が食い込み緩みが出ますので、更につまみをまわして固定してください。
用途自転車の収納に
色半つや黒
タイプ2×4材/1本用
使用荷重(kg)20
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。