5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行い、ホールダウン金物10kN相当耐力品の確認をしております。取付け箇所を選ばないため、バルコニー部分の開口脇等、帯金物やホールダウン金物10kNで施工しづらい部分での使用が可能です。壁内に納まる金物となっているため、長期優良住宅等の内周部の引抜き用金物として最適です。クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途ツーバイフォー工法において横架材とたて枠の接合に使用します。 材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品たて枠専用ビス/HQR-75(シルバー)×4本、横架材専用ビス/HQR-140(ブラック)×3本 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP10-KT095 表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板 耐力試験短期許容耐力/11.22kN
1個
特価
349 税込384
当日出荷

ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行い、かど金物相当耐力品の確認をしております。取付け箇所を選ばないため、かど金物で施工しづらい部分での使用が可能です。壁内に納まる金物となっているため、長期優良住宅等の内周部の引抜き用金物として最適です。クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途ツーバイフォー工法において横架材とたて枠の接合に使用します。 材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品たて枠専用ビス/CPQ-75(ブルー)×2本、横架材専用ビス/CPQ-120(レンガ)×2本 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP10-KT094 表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板 耐力試験短期許容耐力/3.63kN
1個
149 税込164
6日以内出荷

BXカネシンツーバイコーナー Ⅱ
エコ商品
ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行い、Cマーク金物S-65相当耐力品の確認をしております。取付け箇所を選ばない製品となっておりますので、バルコニー部分の開口脇等帯金物で施工しづらい部分の差し替えが可能な製品となっております。壁内に収まる金物となっているため、建物内周部でも使えます。
用途ツーバイフォー工法において『横架材』と『たて枠』の接合に使用します。 材質微細粒熱延鋼板 NFG700TG 付属品たて枠専用ビス/CPQ-75(ブルー)×4本、横架材専用ビス/CPQ-120(レンガ)×3本 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP13-KT022 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) RoHS指令(10物質対応)対応 耐力試験短期許容耐力/5.8kN
1個
249 税込274
5日以内出荷

BXカネシンツーバイリブ
ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行い、帯金物S-65相当耐力品の確認をしております。取付け箇所を選ばないため、バルコニー部分の開口脇等、帯金物で施工しづらい部分での使用が可能です。壁内に納まる金物となっているため、長期優良住宅等の内周部の引抜き用金物として最適です。クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途ツーバイフォー工法において横架材とたて枠の接合に使用します。 材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品たて枠専用ビス/CPQ-75(ブルー)×3本、横架材専用ビス/CPQ-120(レンガ)×3本 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT093 表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板 耐力試験短期許容耐力/6.18kN
1個
199 税込219
6日以内出荷

(財)建材試験センターにおいて品質性能試験を行い、ホールダウン金物10kN 相当耐力品の確認をしております。取り付け箇所を選ばないため、バルコニー部分の開口脇等帯金物やホールダウン10kN用金物で施工しづらい部分での使用が可能です。壁内に収まる金物となっているため、建物内周部でも使えます。クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途ツーバイフォー工法において『横架材』と『たて枠』の接合に使用します。 材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品たて枠専用ビス/HQR-75(シルバー)×5本、横架材専用ビス/HQR-140(ブラック)×7本 表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板 建材試験センター第08A2303号
1個
659 税込725
当日出荷