他の金物と干渉しづらい壁倍率1.5 倍用の筋かい金物です。全ての穴にビスを打つため、打ち忘れや打ち間違いを防ぐことができます。土台・横架材から離れた位置に接合でき、かつ柱側専用ビスが45mmと短いため、金物工法用ドリフトピン等と干渉しづらくなりました。土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。付属の専用ビットにより、金物と電動工具の干渉が少なく、ビスの打ち込みがスムーズに行えます。筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。左右対称なので、右勝手・左勝手がなくとても便利です。
用途壁倍率1.5倍用筋かい(90・105×30)を容易かつ強固に接合する金物です。
材質JIS G 3302 SGH340
付属品柱側専用ビス(CPQ-45)(グレー)×9本、筋かい側専用ビス(CPQ-30)(シルバー)×5本
規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP06-KT119/HP06-KT061/HP06-KT062/HP06-KT063
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
法規制告示 平12建告第1460号第1号(ハ)
1セット
¥279
税込¥307
当日出荷
屋根が風圧で吹きあげられないよう、母屋、桁に確実に接合するために、たる木に帯をまわして緊結する金物で、釘打ちのみで簡単、確実に施工できます。本体はクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。金物をたる木に巻きつけて取付けることで強風に強く、特に軒の出の多い建物に最適です。
用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。
材質ZAM(MSM-CC-DZC90)
付属品太めくぎ(ZN40)×5本
規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品D11K07-01
表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
木材吊木のような割れや施工後の痩せによる天井面の波打ちの心配がありません。金物なので均一な耐荷重が見込めます。
用途天井の吊木受け材と梁をつなぐ金物です。
材質(本体)JIS G 3302 SGHC
付属品ステンレスリング釘(♯13×38mm)×4本
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(本体L字部:Z27/帯部:Z12)
材質(ゴム)合成ゴムEPDM(エチレンプロピレンゴム)
1個
¥408
税込¥449
当日出荷
壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)、または壁倍率3倍用の筋かい(90・105×90)を容易かつ強固に接合する金物です。
予備孔を除く全ての穴にビスを打つため、打ち忘れや打ち間違いを防ぐことができます。
仮止めの爪がついているため、柱に金物を安定した状態で施工できます。
土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。
筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。
右勝手・左勝手がなくとても便利です。
内付けでも外付けでも使用可能です。
溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)とプロイズの2種類あります。
PZ BXハイパーガセットはクロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズ」を採用し、環境に配慮した製品です。
付属品ビスCPQ-45(シルバー)×14本
材質JIS G 3302 SGH340
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP20-KT082
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
木造住宅接合金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。