Zマークひねり金物(ST-12)の2倍以上の耐力を有します。引き寄せ効果を持たせたネジ形状により高耐力を実現し、屋根が吹き飛ばされないよう、たる木を強固に接合できます。屋根構面で使用する場合、小屋組みの水平方向の変形を防止し、小屋組みの火打ち梁を省略できるため、すっきりとした勾配天井の吹抜けをつくることができます。ビス頭のフランジ部に特殊加工を施しており、バリ・ささくれを抑えます。ネジ先部と頭部のネジピッチを変えることで、木材を強力に締め付けることができます。頭部径を大きくすることで、めり込みを防止します。特殊な刃先により木割れを防ぎます。Zマークひねり金物等と比べて施工性がよく、施工時間を短縮できます。クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズS」を採用し、環境に配慮した製品です。
用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。
材質JIS G 3507-2 SWCH22A相当
表面処理プロイズS処理
本体に仮止め用の爪を設けることで高所作業に適応しております。
用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。
材質JIS G 3302 SGCC
付属品太めくぎ ZN40×6本
規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品 D11H01-05
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥81
税込¥89
6日以内出荷
本体はクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。金物をたる木に巻きつけて取付けることで強風に強く、特に軒の出の多い建物に最適です。
用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。
材質ZAM(MSM-CC-DZC90)
付属品太めくぎ ZN40×5本
規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品 D11K07-01
表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
屋根が風圧で吹きあげられないよう、母屋、桁に確実に接合するために、たる木に帯をまわして緊結する金物で、釘打ちのみで簡単、確実に施工できます。本体はクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。金物をたる木に巻きつけて取付けることで強風に強く、特に軒の出の多い建物に最適です。
用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。
材質ZAM(MSM-CC-DZC90)
付属品太めくぎ(ZN40)×5本
規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品D11K07-01
表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。