壁倍率2倍用と壁倍率1.5倍用のどちらにもご使用いただけます。
板厚が薄く軽量になったため、持ち運びが楽になりました。
筋かい側のビスが短いため、施工が容易で、打ち込みのスピードがアップしました。
筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
【性能試験済】財・建材試験センター 性能試験 第06A2332号、第06A2333号
告示 第1460号第1号(ハ)(ニ)該当品
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)又は、壁倍率1.5倍用の筋かい(90・105×30)を容易かつ強固に接合する金物です。
材質JIS G 3302 SGH340
付属品柱・土台(横架材)側専用(3番)四角ビスCPQ-45(グレー)×8本、筋かい側専用(3番)四角ビスCPQ-30(シルバー)×7本
規格(財)建材試験センター品質性能試験報告書受付第06A2333号/第06A2332号
1セット
¥229
税込¥252
当日出荷
(財)建材試験センターにおいて品質性能試験を行い、ホールダウン金物10kN 相当耐力品の確認をしております。取り付け箇所を選ばないため、バルコニー部分の開口脇等帯金物やホールダウン10kN用金物で施工しづらい部分での使用が可能です。壁内に収まる金物となっているため、建物内周部でも使えます。クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途ツーバイフォー工法において『横架材』と『たて枠』の接合に使用します。
材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)
付属品たて枠専用ビス/HQR-75(シルバー)×5本、横架材専用ビス/HQR-140(ブラック)×7本
表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
建材試験センター第08A2303号
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行い、かど金物相当耐力品の確認をしております。取付け箇所を選ばないため、かど金物で施工しづらい部分での使用が可能です。壁内に納まる金物となっているため、長期優良住宅等の内周部の引抜き用金物として最適です。クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途ツーバイフォー工法において横架材とたて枠の接合に使用します。
材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)
付属品たて枠専用ビス/CPQ-75(ブルー)×2本、横架材専用ビス/CPQ-120(レンガ)×2本
規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP10-KT094
表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
耐力試験短期許容耐力/3.63kN
1個
¥149
税込¥164
6日以内出荷
ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行い、帯金物S-65相当耐力品の確認をしております。取付け箇所を選ばないため、バルコニー部分の開口脇等、帯金物で施工しづらい部分での使用が可能です。壁内に納まる金物となっているため、長期優良住宅等の内周部の引抜き用金物として最適です。クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途ツーバイフォー工法において横架材とたて枠の接合に使用します。
材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)
付属品たて枠専用ビス/CPQ-75(ブルー)×3本、横架材専用ビス/CPQ-120(レンガ)×3本
規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT093
表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
耐力試験短期許容耐力/6.18kN
1個
¥199
税込¥219
6日以内出荷
ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行い、ホールダウン金物10kN相当耐力品の確認をしております。取付け箇所を選ばないため、バルコニー部分の開口脇等、帯金物やホールダウン金物10kNで施工しづらい部分での使用が可能です。壁内に納まる金物となっているため、長期優良住宅等の内周部の引抜き用金物として最適です。クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途ツーバイフォー工法において横架材とたて枠の接合に使用します。
材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)
付属品たて枠専用ビス/HQR-75(シルバー)×4本、横架材専用ビス/HQR-140(ブラック)×3本
規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP10-KT095
表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
耐力試験短期許容耐力/11.22kN
1個
特価
¥349
税込¥384
当日出荷
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。