絞り込み
ブランド
  • BXカネシン
  • ウエハラ(26)
  • タナカ(14)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(11)
  • カナイ(3)
  • アイテック[建築金物](2)
  • コンドーテック(1)
  • テザック(1)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
材質
  • 鉄すべて(15)
  • SS400(13)
  • SWRCH(5)
  • 炭素鋼(1)
  • 鉄 - SS400(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(10)
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

木造住宅接合金物 :「SS400」の検索結果

ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高耐力柱脚金物45 BXカネシン高耐力柱脚金物45BXカネシン(6件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
高耐力45.9kNまでの引抜き耐力に対応可能です。 偏芯座金を使用して固定するため、従来の施工より格段に向上します。 クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途基礎と柱の緊結に使用する柱脚金物です。 ホールダウン金物の代わりに使用する柱脚金物です。材質JIS G 3101 SS400付属品偏芯座金Φ58(M16用)×1枚、ドリフトピン×4本表面処理プロイズ処理せん断強度(KN)(短期基準)9.3短期許容引張耐力(kN)45.9
プルースホールダウン BXカネシンプルースホールダウンBXカネシン(1件のレビュー)
439税込483
1セット
当日出荷
本体・ビス・専用座金の全てにおいてクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 アンカーボルトのクリアランスは、PRH-25で金物取付面から18.7mm~34.5mmまで、PRH-40で17.5mm~33.8mmまで対応しています。 PRH-25はビス5本で25.3kNまで、PRH-40はビス10本で40.3kNまで対応できます。
用途土台・基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に。材質(背板/専用座金)JIS G 3101 SS400、(筒)JIS G 3131 SPHC使用方法(1)土台部のアンカーボルト(M16)や上下階の両引きボルト(M16)等に本体を通します。(2)付属のビスで本体を柱に取付けます。(3)付属の専用座金を入れ、ナットで締付けます。表面処理プロイズ処理RoHS指令(10物質対応)対応試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT028/HP13-KT092)
高耐力座金60 BXカネシン高耐力座金60BXカネシン
1,298税込1,428
1枚
欠品中
60kNまでのホールダウン金物に対応した両引きボルトと座金です。 横架材上端や下端からの空間距離が800mmの場合でも、耐高力フレックスホールダウン602、耐高力フレックス両引きボルト(M16×600)、耐高力座金60で施工が可能です。 耐高力座金60は梁せい105mm以上で使用可能です。 ホールダウン金物(60kNまで)片引きで接合する場合に両引きボルトと座金を組み合わせて使用、ホールダウン金物(60kNまで)で上下階の柱を引き合う場合は両引きボルトを使用。 木造軸組工法住宅での許容応力度設計(2008年版)より短期基準耐力を算出。
材質JIS G 3101 SS540寸法(mm)12×110×95表面処理プロイズ処理
高耐力柱脚金物75 BXカネシン高耐力柱脚金物75BXカネシン
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
無垢材で高耐力75.0kNまでの引抜き耐力に対応可能です。芯ずれ等のアンカーボルトの施工誤差を吸収でき、施工性が向上します。クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズ」を採用し、環境に配慮した製品です。
用途基礎と柱の緊結に使用する柱脚金物です。ホールダウン金物の代わりに使用する柱脚金物です。付属品偏芯座金Φ58(M16用)×1枚、丸座金Φ40(M16用)×1枚、ドリフトピン×6本材質JIS G 3101 SS400表面処理プロイズ処理
フリーウイング羽子板セット BXカネシンフリーウイング羽子板セットBXカネシン
1,298税込1,428
1セット
5日以内出荷
斜め梁や登り梁の角度に合わせて自在に対応できる羽子板ボルトです。斜め梁90°~163°の角度に自在に対応可能です。登り梁0°~60°[0寸~17.3寸]の角度に自在に対応可能です。
用途斜め梁と受け梁、登り梁と受け梁との接合に使用します。セット内容フリーウイング×1個、ビス羽子板金物・Ⅱ×1個、ビスYPR-85(Mブロンズ)×8本、全ねじボルト(M12×200)×1本、丸鋼ナット×1個、M12ナット×1個 ※斜め梁の角度が151°~ 163°の場合は、別途両ねじボルトM12×300をご用意ください。材質フリーウイング、丸鋼ナット:JIS G 3101 SS400表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
プロウェーブ鋼製束・Ⅱ BXカネシンプロウェーブ鋼製束・ⅡBXカネシン
829税込912
1個
5日以内出荷
基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支えます。
用途基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支える鋼製の床束です。従来品と比べて軽量なため、持ち運びが楽に行えます。高さの微調整も容易です。材質ターンバックル部、大引き受けプレート部、ベースプレート部:JIS G 3101 SS400相当ねじ部、六角ナット:JIS G 3507-1 SWRCH8A相当スプリングワッシャー:JIS G 3506 SWRH67B相当
プロウェーブ鋼製束・Ⅱ BXカネシンプロウェーブ鋼製束・ⅡBXカネシン
779税込857
1個
5日以内出荷
基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支えます。
用途基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支える鋼製の床束です。従来品と比べて軽量なため、持ち運びが楽に行えます。高さの微調整も容易です。材質ターンバックル部、大引き受けプレート部、ベースプレート部:JIS G 3101 SS400相当ねじ部、六角ナット:JIS G 3507-1 SWRCH8A相当スプリングワッシャー:JIS G 3506 SWRH67B相当
プロウェーブ鋼製束・Ⅱ BXカネシンプロウェーブ鋼製束・ⅡBXカネシン(1件のレビュー)
899税込989
1個
5日以内出荷
基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支えます。
用途基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支える鋼製の床束です。従来品と比べて軽量なため、持ち運びが楽に行えます。高さの微調整も容易です。材質ターンバックル部、大引き受けプレート部、ベースプレート部:JIS G 3101 SS400相当ねじ部、六角ナット:JIS G 3507-1 SWRCH8A相当スプリングワッシャー:JIS G 3506 SWRH67B相当
〔枠材用〕高耐力フレックスホールダウン BXカネシン〔枠材用〕高耐力フレックスホールダウンBXカネシン
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
30mm厚または45mm厚の枠材を介して土台・基礎と柱、柱と横架材、上下階の柱を接合するビスどめタイプのクロムフリーホールダウン金物です。パネル工法に最適です。枠材30mm厚で47.9kN、枠材45mm厚で54.3kNまでの引抜きに対応可能な高耐力ホールダウン金物です。柱に枠材(厚さ30mmまたは45mm)を介して施工できます。真壁パネル工法の枠材や入隅時の受材を介したまま施工できるため、枠材・受材の欠き込みが不要です。めり込み防止用に枠材を設けた場合でもご使用いただけます。本体の取付け高さは、土台・横架材の面から100mm以上に対応します。
用途土台・基礎と柱の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。※この製品は枠組壁工法用ではありません。同じ形状で〔2×4用〕高耐力フレックスホールダウン52が別途ございます。付属品ビスYPR-115(Mグリーン)×18本 専用座金×1枚材質JIS G 3101 SS400表面処理プロイズ処理
プロウェーブ鋼製束・Ⅱ BXカネシンプロウェーブ鋼製束・ⅡBXカネシン
999税込1,099
1個
5日以内出荷
基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支えます。
用途基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支える鋼製の床束です。従来品と比べて軽量なため、持ち運びが楽に行えます。高さの微調整も容易です。材質ターンバックル部、大引き受けプレート部、ベースプレート部:JIS G 3101 SS400相当ねじ部、六角ナット:JIS G 3507-1 SWRCH8A相当スプリングワッシャー:JIS G 3506 SWRH67B相当
プロウェーブ鋼製束・Ⅱ BXカネシンプロウェーブ鋼製束・ⅡBXカネシン
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支えます。
用途基礎コンクリートの土間に設置し大引きを支える鋼製の床束です。従来品と比べて軽量なため、持ち運びが楽に行えます。高さの微調整も容易です。材質ターンバックル部、大引き受けプレート部、ベースプレート部:JIS G 3101 SS400相当ねじ部、六角ナット:JIS G 3507-1 SWRCH8A相当スプリングワッシャー:JIS G 3506 SWRH67B相当
BXバネ付羽子板ボルト BXカネシンBXバネ付羽子板ボルトBXカネシン
449税込494
1セット
5日以内出荷
バネが木痩せに追随しナットのゆるみを防止する羽子板ボルトです。羽根の折込み部分に六角ボルトの頭が納まり空回りしないため、締付け作業が片側で行えます。羽根にバネと六角ボルト(M12×225)を組み合わせて使用します。羽根の折込み部分に六角ボルトの頭が納まり空回りしないため、ナットの締付け作業が片側で行えます。付属のバネが木痩せに追随してボルトを引寄せます。羽根の刻印が締め忘れ防止機能を担っており、目視で締付けチェックができます。かんざし用ボルトの穴芯からボルト先端までの規格サイズはナットを締付けると一般的な255mmとなります。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。付属品羽根×1個、バネ×1個、六角ボルト(M12×225)×1本、M12ナット×1個材質羽根:JIS G 3101 SS400相当、バネ:JIS G 3521 SW-C相当表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
EQ GUARD BXカネシンEQ GUARDBXカネシン
41,980税込46,178
1セット
5日以内出荷
京都大学と共同開発を行った在来軸組工法用尺モジュール仕様の制震装置です。鋼板ダンパーが変形し、地震エネルギーを吸収します。国土交通大臣認定を取得しており、壁倍率2.8倍の耐力壁として使用できます。〔在来軸組工法 尺モジュール仕様〕告示1358号、1380号に定める構造方法に対応可省令準耐火仕様対応可※※最新の【フラット35】対応 木造住宅工事仕様書に準じた施工をお願い致します。軸組変形時に鋼板ダンパー部が変形することで地震エネルギーを吸収する制震装置です。国土交通大臣認定を取得しており、壁倍率2.8倍の耐力壁として使用できます。片筋かい、または大壁仕様の面材耐力壁と併せて設置が可能です。(壁倍率の加算は5倍が上限です。)京都大学との共同開発製品です。シミュレーションツールで制震効果を視覚化できます。wallstat認証製品です。振動台実験により繰り返しの地震に対する性能を確認しています。
用途地震の揺れを吸収し、建物の変形を抑制する制震装置です。在来軸組工法用尺モジュール仕様の制震装置です。※本製品はメーターモジュール仕様ではありません。メーターモジュールの場合は別製品のEQ GUARD Mをご使用ください。付属品柱・横架材側専用ビス…YPR-85(Mブロンズ)×31本、床側専用ビス…YPR-115(Mグリーン)×11本材質JIS G 3101 SS400、JIS G 3466 STKR400、高耐食性溶融めっき鋼板 建築構造材 400N級備考国土交通大臣認定 認定番号 FRM-0698-1表面処理カチオン電着塗装
EQ GUARD BXカネシンEQ GUARDBXカネシン
41,980税込46,178
1セット
5日以内出荷
京都大学と共同開発を行った在来軸組工法用尺モジュール仕様の制震装置です。鋼板ダンパーが変形し、地震エネルギーを吸収します。国土交通大臣認定を取得しており、壁倍率2.8倍の耐力壁として使用できます。〔在来軸組工法 尺モジュール仕様〕告示1358号、1380号に定める構造方法に対応可省令準耐火仕様対応可※※最新の【フラット35】対応 木造住宅工事仕様書に準じた施工をお願い致します。軸組変形時に鋼板ダンパー部が変形することで地震エネルギーを吸収する制震装置です。国土交通大臣認定を取得しており、壁倍率2.8倍の耐力壁として使用できます。片筋かい、または大壁仕様の面材耐力壁と併せて設置が可能です。(壁倍率の加算は5倍が上限です。)京都大学との共同開発製品です。シミュレーションツールで制震効果を視覚化できます。wallstat認証製品です。振動台実験により繰り返しの地震に対する性能を確認しています。
用途地震の揺れを吸収し、建物の変形を抑制する制震装置です。在来軸組工法用尺モジュール仕様の制震装置です。※本製品はメーターモジュール仕様ではありません。メーターモジュールの場合は別製品のEQ GUARD Mをご使用ください。付属品柱・横架材側専用ビス…YPR-85(Mブロンズ)×31本、床側専用ビス…YPR-115(Mグリーン)×11本材質JIS G 3101 SS400、JIS G 3466 STKR400、高耐食性溶融めっき鋼板 建築構造材 400N級備考国土交通大臣認定 認定番号 FRM-0698-1表面処理カチオン電着塗装
偏芯座付ボルト36 BXカネシン偏芯座付ボルト36BXカネシン
939税込1,033
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
木材のめり込みに対する基準強度が、スギの無垢材(KD材)と同数値であるRW集成材(オウシュウアカマツ)、WW集成材(スプルース)でも、36.0kNまでの使用が可能です。 梁せい105mm以上で使用可能です。 ボルト径をΦ14.5にしたことで、ボルト穴との干渉が少なく、スムーズな施工が可能です。
用途ホールダウン金物(36.0kNまで)を片引きで接合する場合に使用します。材質ボルト:JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼、座金:JIS G 3101 SS400相当付属品ナット×1個使用方法(1)柱面から29mm以上の位置にΦ18~Φ21のボルト穴をあけます。(2)本体を差し込んだ後、ホールダウン金物を介しナットで接合します。表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT095)
2×4用高耐力フレックスホールダウン BXカネシン2×4用高耐力フレックスホールダウンBXカネシン
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
耐高力52.97kNまでの引き抜きに対応可能です。 四角穴ビスのカンタン施工を実現可能にしました。 クロムフリー金物で環境にやさしい製品です。 2×4工法において基礎とたて枠の緊結、上下階のたて枠相互の緊結に使用。
材質JIS G 3101 SS400付属品ビスYPR-85(グレー)×18、専用座金×1規格ハウスプラス確認検査株式会社性能試験HP13-KT025表面処理プロイズ処理RoHS指令(10物質対応)対応
高耐力フレックスホールダウン60 BXカネシン高耐力フレックスホールダウン60BXカネシン
2,698税込2,968
1個
10日以内出荷
高耐力60.0kNまでの引抜きに対応可能です。四角穴ビスの簡単施工を実現しました。クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途土台・基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。材質JIS G 3101 SS400付属品ビスYPR-85(グレー)×18本、丸座金×1個規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP13-KT026表面処理プロイズ処理RoHS指令(10物質対応)対応N値11.3短期基準接合耐力(kN)60.0
木造住宅接合金物