専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まります。2×4材(38mm×89mm)の側面に取り付けて、束ねて固定する金具です。
用途2×4材を2本束ねて固定に。
厚さ(mm)30
寸法L1(mm)35
寸法W(mm)267
板厚(mm)2
専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まります。2×4材(38mm×89mm)の側面に取り付けて、垂直固定する金具です。
用途側面同士で固定に。
寸法L1(mm)40
寸法W(mm)35
板厚(mm)2
専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まります。2×4材(38mm×89mm)の側面に取り付けて、束ねて固定する金具です。
用途2×4材を2本束ねて固定に。
厚さ(mm)30
寸法L1(mm)35
寸法W(mm)178
板厚(mm)2
樋受金具(釘穴に使用)の取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS410(パシペート)
寸法d(mm)3.5
頭部径(Φmm)8
樋受金具(釘穴に使用)の取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ラスパートシルバー)
寸法d(mm)3.5
頭部径(Φmm)8
樋受金具(釘穴に使用)の取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS410(ブロンズ)
寸法d(mm)3.5
頭部径(Φmm)8
たる木と軒桁、母屋、棟木等の接合に使用します。
Zマークひねり金物「ST-12」相当品。
ひねり金物のように干渉しないので軒先側から取り付けます。
爪付きですので仮止めができ高所作業に便利です。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHC・SGCCまたは相当材 t=1.6
トラスコ品番821-8510
寸法(mm)20×115
質量(kg)0.41
規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0054(4)
表面処理溶融亜鉛メッキ Z27
使用接合具太めくぎZN40(4本/組)
短期基準接合耐力(kN)1.46
1袋(10個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
本金物を2個使うと、1本の六角ボルトを介し両側から引き寄せることが出来ます。取り付け長さは六角ボルトの長さに応じて調整することが出来ます。
用途引き寄せ金物
材質鉄 電気亜鉛めっき
質量(g)185
1箱(50個)
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。