木造住宅接合金物 :「木材 梁」の検索結果
木造住宅接合金物とは、木造住宅の接合部を補強するために使用される金物です。筋交い接合金物、柱接合金物・かど金物、羽子板金物など、さまざまな種類の金物があります。筋交いとは、水平力に対して抵抗できるように壁に斜めに入れ耐力壁にするための部材であり、接合金物は、筋交い端部を接合します。柱接合金物は柱を接合する金物で、柱と骨組みの横に架け渡す横架材の接合補強にかど金物を使用します。羽子板金物は、桁と梁など直交する部材を結合する金物のことで、ビス止めの簡単に施工できるものもあります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
Zマーク表示金物です。
用途木材と木材をつなぎ合わせる際に、土台と柱・管柱と胴差し・小屋梁と小屋束などの接合に
材質スチール/クロメート
規格Zマーク金物
従来品より羽部分が30mm短く設計されており、柱・梁が太くなっても羽部分が柱面・梁面にぶつかることがありません。
用途引き寄せ金物
材質板部/JIS G 3131 SPHC t=3.2、ボルト部/JIS B 1180 強度区分4.6を満足する炭素鋼
仕様Z羽子板ボルト(SB-E2)同等認定品
長さ(mm)280
規格(公財)日本住宅・木材技術センター 同等認定品 認証番号:D10A05-1
表面処理JIS H 8610(電気亜鉛メッキ)Ep-Fe/Zn8/CM2
従来品より羽部分が30mm短く設計されており、柱・梁が太くなっても羽部分が柱面・梁面にぶつかることがありません。
用途引き寄せ金物
材質板部/JIS G 3131 SPHC t=3.2、ボルト部/JIS B 1180 強度区分4.6を満足する炭素鋼
仕様Z羽子板ボルト(SB-E2)同等認定品
長さ(mm)280
質量(kg)1.32
サイズM12×280
タイプ310兼用
規格(公財)日本住宅・木材技術センター 同等認定品 認証番号:D10A05-1
表面処理JIS H 8610(電気亜鉛メッキ)Ep-Fe/Zn8/CM2
1袋(5本)
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。