木造住宅接合金物 :「下地くん」の検索結果

木造住宅接合金物とは、木造住宅の接合部を補強するために使用される金物です。筋交い接合金物、柱接合金物・かど金物、羽子板金物など、さまざまな種類の金物があります。筋交いとは、水平力に対して抵抗できるように壁に斜めに入れ耐力壁にするための部材であり、接合金物は、筋交い端部を接合します。柱接合金物は柱を接合する金物で、柱と骨組みの横に架け渡す横架材の接合補強にかど金物を使用します。羽子板金物は、桁と梁など直交する部材を結合する金物のことで、ビス止めの簡単に施工できるものもあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2×4工法において、天井の受け材の代わりに使用する専用金物です。爪が2か所付いていますので安定が良く、2つの爪を同時に打ち込めますので、取り付けがとても簡単で施工性に優れます。ステンレス材を使用していますので耐食性に優れています。
用途天井への石膏ボード貼りの際に、受け材の代わりに使用する金物です。 材質JIS G 4305 SUS430 仕様12.5mmボード用 表面処理2B材(生地) 板厚(mm)0.7
1箱(500個)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング