木造住宅接合金物 :「建築 木造 金物」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
座堀機能が付いてますので座堀不要で施工時間を短縮できます。
平らな形状により締付け時間の短縮が図れます。
座堀により生じる木材の断面欠損を抑制します。
引張力を受ける座金としての使用だけでなく、せん断力を受ける座金としても使用できます。
用途座堀り機能付で硬い土台材や梁にも座堀りができる座金です。
土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。
材質JIS G 3302 SGCC
仕様45×60用
付属品太めくぎ(ZN-40)×6本
規格株式会社 住宅構造研究所
表面処理Z27
板厚(mm)1.2
耐力試験短期せん断耐力/3.39kN
1個
¥85
税込¥94
当日出荷
土台との取り合いに必要な大入れあり掛けや腰掛けの加工が不要ですので、施工性に優れています。2×4工法の土台との取り合いに適した規格になっています。
用途大引材の上面を平らにして土台を接合する金物です。
材質JIS G 3131 SPHC
仕様90角用
付属品スクリューくぎ(BN-60)×8本
表面処理Z27
板厚(mm)2.0
耐力試験短期基準耐力7.0kN
1個
¥388
税込¥427
当日出荷
土台材にかかる大引を下げられますので、バリアフリー仕様の施工に適しています。根太材および床合板等を土台面と平らに揃えられます。
用途大引材や床材等を下げるバリアフリー施工用の金物です。
材質JIS G 3302 SGHC
仕様105角用
付属品YA-S45×8本
表面処理Z27
板厚(mm)2.3
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
アングル状になった形状は対称形なので、左右の区別なく使用できます。真壁の和室等の柱が見える場合にも、ボルトの頭が出張らず緊結できるように、くぎやコーチスクリューなどの専用接合具をご用意しています。
用途出窓が下がらないよう高強度に補強する金物です。
材質JIS G 3131 SPHC
付属品コーチスクリューLS 12×65:4本、スクリューくぎ BN-60:15本
寸法(mm)300×300
表面処理JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2
板厚(mm)4.5
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
土台材にかかる大引を下げられますので、バリアフリー仕様の施工に適しています。根太材および床合板等を土台面と平らに揃えられます。
用途大引材や床材等を下げるバリアフリー施工用の金物です。
材質JIS G 3302 SGHC
仕様105角用(大引105mm+土台面まで空き42mm)
付属品スクリューくぎ(SN-75)×6本
表面処理Z27
板厚(mm)2.3
1個
¥379
税込¥417
3日以内出荷
金物の大引を受ける部分を土台側面より50mm前に出しているため、基礎との干渉を避けることができます。使用する木材に合わせて4タイプをご用意しています。
材質JIS G 3302 SGHC
表面処理Z27
板厚(mm)2.3
試験機関社内試験
土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。大引きを下げての取り付けも可能です。大引寸法404用です。
材質JIS G 3302 SGHC
表面処理Z27
板厚(mm)1.6
耐力試験<せん断耐力>短期許容耐力/6.23kN 長期許容耐力/3.11kN 35mm下り取付 短期許容耐力/5.94kN 長期許容耐力/2.97kN
試験機関株式会社住宅構造研究所
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
土台と大引を固定するための金物です。根太材および床合板等を土台面で平らに揃えられます。
用途大引材や床材等を下げるバリアフリー施工用の金物です。
材質JIS G 3302 SGHC または SGCC
仕様105角用
付属品YD-R60×8本
表面処理Z27
板厚(mm)2.3
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
410材の梁を受ける金物です。
材質JIS G 3302 SGHC
表面処理Z27
板厚(mm)2.3
耐力試験<せん断耐力>短期許容耐力/18.0kN 長期許容耐力/9.0kN
試験機関ハウスプラス確認検査(株)HP08-KT042
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
406材または206材(2枚)の梁を受ける金物です。掛かる梁の仕様に合わせてそれぞれ試験を実施、確認しています。対面に取り付けても釘同士が干渉しない釘配置となっています。
材質JIS G 3302 SGHC
表面処理Z27
板厚(mm)2.3
耐力試験<せん断耐力>406材 短期許容耐力/8.65kN 長期許容耐力/4.32kN 206材(2枚) 短期許容耐力/8.25kN 長期許容耐力/4.12kN
試験機関加力梁:406材(ハウスプラス確認検査(株)HP15-KT078) 加力梁:206材(2枚) 株式会社住宅構造研究所
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
梁成は150mm~300mmの6種類、梁幅は105mm、120mmの2種類をご用意しています。
用途大引梁(寒冷地仕様)と横架材を接合する金物です
材質JIS G 3302 SGHC
表面処理Z27
板厚(mm)3.2
612材の梁を受ける金物です。
材質JIS G 3302 SGHC
表面処理Z27
板厚(mm)2.3
耐力試験<せん断耐力>短期許容耐力/17.8kN 長期許容耐力/8.9kN
試験機関株式会社住宅構造研究所
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
面材の厚みは9mmまで対応します。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途面材を受ける金物です。
材質JIS G 4305 SUS430
寸法30×45×30
表面処理2B材(生地)
板厚(mm)0.6
1袋(100個)
¥11,900
税込¥13,090
3日以内出荷
金物の大引梁を受ける部分を土台の側面より60mm前に出している為、基礎との干渉を避ける事ができます。(大引梁の仕口をカットしての性能確認済み)。金物を標準取付位置より30mm下げての取り付けも可能です。2階の床組みにもご使用いただけます。※耐力範囲内でお使いください。梁の高さに応じて105mm(梁幅120mmは高さ120mm)~360mmの9種類、梁幅も105mm、120mmの2種類をご用意しています。金物上部に肩掛け部がない為、横架材上端における様々な干渉を避ける事ができます。ビス止めにより木材への欠損を抑える事ができます。金物本体を一体成型とする事で、強度の安定化を図ります。
用途基礎を欠かずに大引梁(寒冷地仕様)と横架材が接合できる金物です。
材質JIS G 3302 SGHC
付属品YS-N45×14本
規格(財)建材試験センター第10A3849号(標準取付)(財)日本建築総合試験所ⅡJ-10-0065(30mm下り取付)
表面処理Z27
板厚(mm)2.3
短期基準接合耐力(kN)(標準取付)10.4、(30mm下り取付)9.1
610材の梁を受ける金物です。
材質JIS G 3302 SGHC
表面処理Z27
板厚(mm)2.3
耐力試験<せん断耐力>短期許容耐力/22.3kN 長期許容耐力/11.15kN
試験機関ハウスプラス確認検査(株)HP08-KT044
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
412材の梁を受ける金物です。
材質JIS G 3302 SGHC
表面処理Z27
板厚(mm)2.3
耐力試験<せん断耐力>短期許容耐力/14.5kN 長期許容耐力/7.25kN
試験機関株式会社住宅構造研究所
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
筋かいが柱に直交する場合においても、ビス同士の干渉を防ぐことができます。金物工法(2スリットタイプ)においても、横架材側のビスがスリットに干渉することなく施工ができる筋かい金物です。正方形なので、左右どちらからでも施工ができます。床合板30mmまで対応します。在来工法にも使用可能です。
用途金物工法(2スリットタイプ)においても、横架材側のビスがスリットに干渉することなく施工ができる筋かい金物です。
材質JIS G 3302 SGHC
仕様壁倍率2倍、内使い
付属品YA-S45×11本、YA-S75×4本
表面処理Z27
板厚(mm)2.3
使用接合具皿ビス・ドリル
告示1460号第1号ニ
建材試験センター第09A0512号
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
210材 x 2枚の梁を受ける金物です。
材質JIS G 3302 SGHC
表面処理Z27
板厚(mm)2.3
耐力試験<せん断耐力210材使用時>短期許容耐力/6.23kN 長期許容耐力/3.11kN
試験機関(財)建材試験センター第13A4657号
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
Zマーク短ざく金物より薄く、軽量化を図りました。全長300mmタイプです。
用途横架材の継ぎ手を補強します。
材質NFG550F
寸法40×300
表面処理Z27
板厚(mm)1.6
N値1.7以下
耐力試験短期基準接合+AH150+AN15+AN150:AO150
試験機関ハウスプラス確認検査(株)HP05-KT045-1
1本
¥279
税込¥307
欠品中
210材 x 3枚の梁を受ける金物です。
材質JIS G 3302 SGHC
表面処理Z27
板厚(mm)2.3
耐力試験<せん断耐力>短期許容耐力/14.7kN 長期許容耐力/7.35kN
試験機関ハウスプラス確認検査(株)HP08-KT047
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
金物の大引梁を受ける部分を土台の側面より60mm前に出している為、基礎との干渉を避ける事ができます。(大引梁の仕口をカットしての性能確認済み)。金物を標準取付位置より30mm下げての取り付けも可能です。2階の床組みにもご使用いただけます。※耐力範囲内でお使いください。梁の高さに応じて105mm(梁幅120mmは高さ120mm)~360mmの9種類、梁幅も105mm、120mmの2種類をご用意しています。金物上部に肩掛け部がない為、横架材上端における様々な干渉を避ける事ができます。ビス止めにより木材への欠損を抑える事ができます。金物本体を一体成型とする事で、強度の安定化を図ります。
用途基礎を欠かずに大引梁(寒冷地仕様)と横架材が接合できる金物です。
材質JIS G 3302 SGHC
表面処理Z27
板厚(mm)2.3
耐力試験標準取付10.4kN 30mm下り取付9.1kN
試験機関(財)建材試験センター第10A3849号(標準取付)
212材 x 3枚の梁を受ける金物です。
材質JIS G 3302 SGHC
表面処理Z27
板厚(mm)2.3
耐力試験<せん断耐力>短期許容耐力/17.1kN 長期許容耐力/8.55kN
試験機関株式会社住宅構造研究所
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
大梁と柱、大梁同士の仕口を強固に緊結することができます。地震災害における2階床組みの倒壊防止に効果を発揮します。金物の性能と使用する接合具を明確にすることにより、安心してご使用していただけます。ビス止めなので、リフォーム時の耐震補強においても施工が容易です。本体高さが梁成より10mm低く、木痩せを考慮した寸法です。
材質JIS G 3302 SGHC
付属品YS-N45×16~22本
規格株式会社 住宅構造研究所
表面処理Z27
板厚(mm)3.2
大梁と柱、大梁同士の仕口を強固に緊結することができます。
用途地震災害における2階床組みの倒壊防止に効果を発揮します。金物の性能と使用する接合具を明確にすることにより、安心してご使用していただけます。ビス止めなので、リフォーム時の耐震補強においても施工が容易です。肩掛けがあることで施工性が向上し、より安心してご使用いただけます。
付属品YA-S45×18本(シルバー)
材質JIS G 3302 SGHC
表面処理Z27
板厚(mm)3.2
試験機関株式会社 住宅構造研究所
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
大梁と柱、大梁同士の仕口を強固に緊結することができます。地震災害における2階床組みの倒壊防止に効果を発揮します。金物の性能と使用する接合具を明確にすることにより、安心してご使用していただけます。ビス止めなので、リフォーム時の耐震補強においても施工が容易です。肩掛けがあることで施工性が向上し、より安心してご使用いただけます。
材質JIS G 3302 SGHC
付属品YS-N45×18~24本
規格株式会社 住宅構造研究所
表面処理Z27
板厚(mm)3.2
取り外した後も別の現場でビスを交換するだけで繰り返し使用が可能です。根太寸法204・206用です。
用途階段開口部に仮床を設置する際に使用する仮設専用の金物です。
付属品YS-N45(シルバー)× 4本
材質JIS G 3302 SGHC
表面処理Z27 + 塗装
板厚(mm)2.3
試験機関株式会社住宅構造研究所
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
大梁と柱、大梁同士の仕口を強固に緊結することができます。
用途地震災害における2階床組みの倒壊防止に効果を発揮します。金物の性能と使用する接合具を明確にすることにより、安心してご使用していただけます。ビス止めなので、リフォーム時の耐震補強においても施工が容易です。肩掛けがあることで施工性が向上し、より安心してご使用いただけます。
材質JIS G 3302 SGHC
表面処理Z27
板厚(mm)3.2
試験機関株式会社 住宅構造研究所
たる木と桁を固定する、たる木止め専用ネジです。Zマーク金物のひねり金物ST-12と同等以上の性能を有します。ネジの先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ネジの頭部に識別しやすい長さの刻印入りです。専用取付冶具のたる木ネジサポートを使用する事で、施工精度、作業性が向上します。
材質JIS G 3507-1 SWRCH22A 相当
表面処理デュラルコート
建材試験センター第11A1096号
短期基準接合耐力(kN)1.9
皿ビス止めですので、効率よく作業ができます。屋根にかかる風圧に、より強固に耐えられるよう設計しています。仮止めの爪が付いていますので、高所作業を安全に効率よく行えます。
用途たる木と桁、母屋の緊結に使用する皿ビスによる、たる木止め金物です。
材質JIS G 3302 SGHC または SGCC
付属品金具(皿)ビスΦ4.5×40:4本
寸法(mm)30×30×150
表面処理Z27
板厚(mm)1.2
同等認定D12F07-05
1個
¥49
税込¥54
当日出荷
座堀り機能(切り刃)がついている為、金物の締め付けと共に材を削り、金物を材にフラットに収めることができます。
フラットな形状により締め付け時間の短縮が図れます。
座堀りにより生じる木材の断面欠損を抑制します。
ギヤビットが座金に空いている孔(ギヤ形状)をしっかりキャッチし、安定した締め付け作業が行えます。
基礎における引張り力を受ける座金をしての使用だけでなく、梁に羽子板ボルト等を止めつける際のせん断力を受ける座金としてもご使用いただけます。
用途座堀り機能付きで土台や梁にも座堀りができる座金です。
仕様M12用座金
金物を2個使用することで、必要耐力10kNを確保します。横架材側のビス孔位置を柱から離してあるので、インパクトドライバー使用時の施工性が向上します。床合板30mmまで対応します。床合板と柱の隙間を避けてビスが施工できます。
材質NFG550F
規格(財)建材試験センター及び(株)住宅構造研究所
表面処理Z27
板厚(mm)1.6
使用接合具チーズビス
告示1460号第2号(1個使い)は、(2個使い)へ
短期基準接合耐力(kN)(1個使い)5.1、(2個使い)10
筋かい側面からの接合ではなく、内部で接合できますので外部に出張りません。
金物の接合を柱と筋かいの2部材としたことにより、床合板を欠き込まずに筋かいを接合する事ができます。
筋かいがたすき掛けの場合でも、金物の向きを変えることにより簡単に取付られます。
筋かいは突付で施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。
【性能試験済】財・建材試験センター 第03A1015号、第03A1361号(剛床仕様)
告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途筋かい端部の仕口が接合でき、金物が外壁より出っ張らずに施工できる金物です。
材質JIS・G3302 SGHC
付属品3番四角ビス(YD-N45×7本、YD-N60×8本)
規格国土交通省告示第1460号1項1号表三(ニ)に該当
表面処理Z27
1セット
¥309
税込¥340
当日出荷
角座金40角に対して座掘り孔の加工が小径ですみます。(例)角座金40角:Φ60程度の座掘り
材質JIS・G3131 SPHC 4.5
寸法4.5xΦ45
表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2
耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN
1個
¥32
税込¥35
当日出荷
1
2
3
4
次へ
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。