木造住宅接合金物 :「接合金具」の検索結果

関連キーワード
157件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。
材質JIS G 3302 SGCC 仕様45×60用 付属品太めくぎ(ZN-40)×6本 規格株式会社 住宅構造研究所 表面処理Z27 板厚(mm)1.2 耐力試験短期せん断耐力/3.39kN
1個
85 税込94
当日出荷

土台との取り合いに必要な大入れあり掛けや腰掛けの加工が不要ですので、施工性に優れています。2×4工法の土台との取り合いに適した規格になっています。
用途大引材の上面を平らにして土台を接合する金物です。 材質JIS G 3131 SPHC 仕様90角用 付属品スクリューくぎ(BN-60)×8本 表面処理Z27 板厚(mm)2.0 耐力試験短期基準耐力7.0kN
1個
388 税込427
当日出荷

たる木と桁を固定する、たる木止め専用ネジです。Zマーク金物のひねり金物ST-12と同等以上の性能を有します。ネジの先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ネジの頭部に識別しやすい長さの刻印入りです。専用取付冶具のたる木ネジサポートを使用する事で、施工精度、作業性が向上します。
材質JIS G 3507-1 SWRCH22A 相当 表面処理デュラルコート 建材試験センター第11A1096号 短期基準接合耐力(kN)1.9
1箱(100本)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金物を2個使用することで、必要耐力10kNを確保します。横架材側のビス孔位置を柱から離してあるので、インパクトドライバー使用時の施工性が向上します。床合板30mmまで対応します。床合板と柱の隙間を避けてビスが施工できます。
材質NFG550F 規格(財)建材試験センター及び(株)住宅構造研究所 表面処理Z27 板厚(mm)1.6 使用接合具チーズビス 告示1460号第2号(1個使い)は、(2個使い)へ 短期基準接合耐力(kN)(1個使い)5.1、(2個使い)10
1個
98 税込108
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土台材にかかる大引を下げられますので、バリアフリー仕様の施工に適しています。根太材および床合板等を土台面と平らに揃えられます。
用途大引材や床材等を下げるバリアフリー施工用の金物です。 材質JIS G 3302 SGHC 仕様105角用 付属品YA-S45×8本 表面処理Z27 板厚(mm)2.3
1個
499 税込549
当日出荷

皿ビス止めですので、効率よく作業ができます。屋根にかかる風圧に、より強固に耐えられるよう設計しています。仮止めの爪が付いていますので、高所作業を安全に効率よく行えます。
用途たる木と桁、母屋の緊結に使用する皿ビスによる、たる木止め金物です。 材質JIS G 3302 SGHC または SGCC 付属品金具(皿)ビスΦ4.5×40:4本 寸法(mm)30×30×150 表面処理Z27 板厚(mm)1.2 同等認定D12F07-05
1個
49 税込54
当日出荷

1箱(5本)ほか
179 税込197
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

筋かい側面からの接合ではなく、内部で接合できますので外部に出張りません。 金物の接合を柱と筋かいの2部材としたことにより、床合板を欠き込まずに筋かいを接合する事ができます。 筋かいがたすき掛けの場合でも、金物の向きを変えることにより簡単に取付られます。 筋かいは突付で施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。 【性能試験済】財・建材試験センター 第03A1015号、第03A1361号(剛床仕様) 告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途筋かい端部の仕口が接合でき、金物が外壁より出っ張らずに施工できる金物です。 材質JIS・G3302 SGHC 付属品3番四角ビス(YD-N45×7本、YD-N60×8本) 規格国土交通省告示第1460号1項1号表三(ニ)に該当 表面処理Z27
1セット
309 税込340
当日出荷

スーパーダイマ製で耐食性に優れ、引張り強さを併せ持ちます。 仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。 ビス孔位置が上下対称になっているので、柱側と横架材側の使い分けがありません。金物に接合線が入り、取り付け位置が容易に決められます。面材合板9mmまで対応します。
用途柱と横架材を接合する仕口金物です。 材質スーパーダイマNSDC570 付属品ビスYA-S45(シルバー)×6本 寸法(mm)100×45 表面処理亜鉛合金 板厚(mm)0.6 短期許容引張耐力(kN)5.2 N値1.0以下 告示1460号第2号 建材試験センター第10A2964号
1セット
72 税込79
当日出荷

根太の側面より掛けて床下の断熱材を支える金物です。 床下の断熱材をフロアーの裏側にピッタリと密着させる為の受け金物です。 2つの爪は、一度に打ち込めるようになっていますので施工性に優れます。 ステンレス材を使用していますので耐食性に優れています。
1箱(500個)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金物の大引梁を受ける部分を土台の側面より60mm前に出している為、基礎との干渉を避ける事ができます。(大引梁の仕口をカットしての性能確認済み)。金物を標準取付位置より30mm下げての取り付けも可能です。2階の床組みにもご使用いただけます。※耐力範囲内でお使いください。梁の高さに応じて105mm(梁幅120mmは高さ120mm)~360mmの9種類、梁幅も105mm、120mmの2種類をご用意しています。金物上部に肩掛け部がない為、横架材上端における様々な干渉を避ける事ができます。ビス止めにより木材への欠損を抑える事ができます。金物本体を一体成型とする事で、強度の安定化を図ります。
用途基礎を欠かずに大引梁(寒冷地仕様)と横架材が接合できる金物です。 材質JIS G 3302 SGHC 付属品YS-N45×14本 規格(財)建材試験センター第10A3849号(標準取付)(財)日本建築総合試験所ⅡJ-10-0065(30mm下り取付) 表面処理Z27 板厚(mm)2.3 短期基準接合耐力(kN)(標準取付)10.4、(30mm下り取付)9.1
1個
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

座堀機能が付いてますので座堀不要で施工時間を短縮できます。 平らな形状により締付け時間の短縮が図れます。 座堀により生じる木材の断面欠損を抑制します。 引張力を受ける座金としての使用だけでなく、せん断力を受ける座金としても使用できます。
用途座堀り機能付で硬い土台材や梁にも座堀りができる座金です。
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柱と横架材の接合に使用する金物で、特に横架材が十字に交差した場合でも1個の止め付けで耐力を有します。和室の真壁等においても使用を可能にしたスリムな(幅40mm)金物です。金物を柱、横架材内部で収めるため、外壁側に金物を出さずに施工できます。
材質JIS G 3302 SGHC または SGCC 付属品YA-S45×12本 表面処理Z27 板厚(mm)3.2 使用接合具皿ビス N値1.6以下 告示1460号第2号 建材試験センター第04A1383号 短期基準接合耐力(kN)8.5
1個
209 税込230
当日出荷

床下の断熱材をフロアーの裏側にピッタリと密着させるための受け金物です。一般的な厚みの断熱材に合わせて規格化した商品ですので、コストパフォーマンスに優れています。根太の上面にまたがせて肩に引っ掛けられますので、施工性に優れています。
用途根太の肩に掛けて床下断熱材を支える金物です。 材質JIS G 4305 SUS430 種別断熱材30mm用 表面処理2B材(生地) 板厚(mm)0.4
1箱(600個)
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の表面処理デュラルコートは防蟻木材での電蝕を抑え木酸に対しても抜群の耐食性を発揮します。床下の高さに合わせて選べる15タイプをご用意しています。ターンバックル方式のため高さ調整が容易で、且つ高い精度で施工することができます。ビスの先端がドリル形状のため、大引き材の割れが生じにくくなっています。
材質アッパープレート JIS G 3131 SPHC ターンバックル JIS G 3445 STKM13A ベースプレート JIS G 3131 SPHC 表面処理デュラルコート 試験機関株式会社住宅構造研究所
1本
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

大梁と柱、大梁同士の仕口を強固に緊結することができます。地震災害における2階床組みの倒壊防止に効果を発揮します。金物の性能と使用する接合具を明確にすることにより、安心してご使用していただけます。ビス止めなので、リフォーム時の耐震補強においても施工が容易です。肩掛けがあることで施工性が向上し、より安心してご使用いただけます。
材質JIS G 3302 SGHC 付属品YS-N45×18~24本 規格株式会社 住宅構造研究所 表面処理Z27 板厚(mm)3.2
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柱と横架材の接合に使用する金物で、特に横架材が十字に交差した場合でも一個の止め付けで耐力を有します。板厚が(1mm)薄く床合板を貼る前に横架材と柱を緊結することができます。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用するステンレス製の金物です。 材質JIS G 4305 SUS430 付属品YD-R60×13本 種別標準仕様 表面処理(2B材)生地 板厚(mm)1.0 N値2.3以下 告示1460号第2号 建材試験センター第01A3139号 短期基準接合耐力(kN)12.7
1個
299 税込329
当日出荷

壁倍率2倍の筋かい材(45×90mm)を接合するビス止めタイプの筋かい金物です。使用ビスを1種類に統一したことで格段に作業効率が向上します。金物本体を内使いすることでアンカーボルト、ホールダウン金物との干渉もなく施工できます。厚さ30mmまでの合板の上からでも施工ができます。土台材へのビスの止め付けが不要です。筋かいは突き付けで施工ができますので、柱、横架材の欠き込みが不要です。本体がフリーダム45プレート(メーカー製品壁倍率2倍金物)と比べて軽くなり、現場での持ち運びが楽になりました。使用ビス本数も15本から13本と少なくなりました。
材質NFG550F 仕様壁倍率2倍、内使い 付属品YS-N45×13本 規格(一財)建材試験センター 第06A1260号(標準仕様)(一財)建材試験センター 第06A1259号(床合板仕様)ハウスプラス住宅保証(株) HP06-KT051(内使い仕様) 表面処理Z27 板厚(mm)1.6 使用接合具鍋ビス 告示1460号第1号
1個
169 税込186
当日出荷

梁成は150mm~300mmの6種類、梁幅は105mm、120mmの2種類をご用意しています。
用途大引梁(寒冷地仕様)と横架材を接合する金物です 材質JIS G 3302 SGHC 表面処理Z27 板厚(mm)3.2
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽くて高強度の微細粒鋼板を使用する事で板厚が1.6mmと薄くなっても、必要耐力を発揮します。軽量タイプですので、高所の作業性が向上しました。プレスによる一体成型で均一な強度を持ち、信頼性の高い鋼製火打です。
材質NFG550F 付属品平くぎ(ZF55)×6本、小型角座金(2.3×30×30)×2枚 表面処理亜鉛めっき 板厚(mm)1.6
1個
819 税込901
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板厚1.6mm、高さ70.0mmとニュー皿ビスコーナーに比べて小さく、使用ビスの数が6本と少なくて済みます。(ニュー皿ビスコーナー:ビス9本使用・告示1460号(は)該当)。当製品1個で、告示第1460号表三(は)と同等の耐力を有します。(5.2kN)
用途柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物。 材質JIS・G3302 SGHC 付属品YA-S45 表面処理Z27
1セット
95 税込105
当日出荷

ホールダウン金物を片引きの際に使用する座付ボルトです。 プレス加工による一体成型とし、製品強度の安定化を図りました。 座金にピン状の突起が付いているので、締め付けの際の共回りを防止します。 Φ60の座金外形が設置面積を確保します。
材質JIS・G3101相当 付属品M16ナット×1 表面処理JIS・H8610 及びJIS・H8625 Ep-Fe/Zn 5/CM2 耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)15.7kN、(ひのき類)13.6kN、(すぎ類)10.5kN 建材試験センター第10A4561号
1個
629 税込692
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金物を柱、横架台内部で収めるため、外壁側に金物を出さずに施工できます。 L字五角プレートの長い方(五角形)を柱側に、短い方(四角形)を横架台に使用します。 床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。
用途柱と土台、柱と横架材等を接合するL型アングルの仕口金物。床合板(30mm)までの上から取り付け可能なL形アングルの仕口金物。 材質JIS・G3302 SGHC 付属品YA-S45、YA-S75 表面処理Z27
1セット
189 税込208
4日以内出荷

柱と土台等の平面接合に適した金物です。他の接合金物や合板の直貼りによるくぎの打ち付けにおいても、板厚が薄いので干渉がありません。仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。
材質JIS G 4305 SUS430 付属品YA-S45×4本 表面処理2B材(生地) 板厚(mm)0.7 使用接合具皿ビス N値0.7以下 告示1460号第2号 建材試験センター第04A2122号 短期基準接合耐力(kN)3.9
1個
93 税込102
当日出荷

ステンレス製のタイシンニートは0.6mmと薄いので、合板直張りにおいても金物の厚みが干渉することなく施工できます。 長方形プレートの中間に入っている接合線に仕口を合わせる事により、位置決めが容易にできます。 打ち止めしやすいよう、仮止め爪が設けてあり柱側に柱の刻印がしてありますので、高所作業の安全性が向上します。
用途柱と梁、柱と土台等を接合する仕口金物です。 材質JIS・G4305 SUS430 付属品3番四角ビス(YA-S45×8本) 表面処理2B材(生地) 短期許容引張耐力(kN)6.4 N値1.2以下 告示1460号第2号 ハウスプラス住宅保証HP02-KT006
1セット
109 税込120
当日出荷

梁を受ける金物です。
材質JIS G 3302 SGHC 表面処理Z27 板厚(mm)2.3
1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全帯のフックや親綱をかける際に使用する際に使用する安全帯専用の金物です。
付属品YS-N45(シルバー)× 4本 材質JIS G 3131 SPHC 表面処理電気亜鉛めっき + 塗装 板厚(mm)2.3 耐力試験加力方向(鉛直Z:11.5kN 水平Y:15.5kN 水平X;10.0kN) 試験機関株式会社 カナイ
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

天井の吊り木受け材と梁材をつなぐ金物です。調整機能付天吊をご使用になりますと、天井水平を容易に調整することができます。吊り木が邪魔になりませんので、天井断熱材敷き込みの施工性が向上します。弾性ゴムが防振材となり振動を抑えます。吊り木の部品化により、工事現場のゴミ減量に貢献します。
材質(防振天井吊り木)JIS G 3131 SPHC、ゴムEP70、(調整防振天井吊り木)JIS G 3302 SGHC、ゴムEP70 長さL(mm)400 表面処理(防振天井吊り木)JIS H 8625 Ep-Fe/Zn5/CM1、(調整防振天井吊り木)Z22
1個
349 税込384
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柱と横架材のコーナー面を接合するステンレス製 1.0mmの小型仕口金物です。板厚1mm、高さ40mmと製品が小さいので、他の金物と干渉を抑えて所定の耐力を発揮します。小屋梁と小屋束にご使用いただけます。
材質SUS430(JIS・G4305) 付属品YA-S45×4本 規格(財)建材試験センター受付第04A0012号 表面処理2B材(生地) 板厚(mm)1.0 法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(ろ)に該当 N値0.68以下 耐力試験短期基準接合引張耐力3.6kN
1セット
95 税込105
当日出荷

土台と大引を固定するための金物です。根太材および床合板等を土台面で平らに揃えられます。
用途大引材や床材等を下げるバリアフリー施工用の金物です。 材質JIS G 3302 SGHC または SGCC 仕様105角用 付属品YD-R60×8本 表面処理Z27 板厚(mm)2.3
1個
669 税込736
当日出荷

ビス止め(スクリューねじ)で施工性向上、床根太に干渉しないよう取り付け位置を下げるなど、自由に施工できます。 スリム形状なため、階下根太下、土台火打ちや階上床根太などに干渉せず、施工することができます。
材質JIS・G3302 SGHC 仕様引張側短期基準モーメント/5.4kN・m、圧縮側短期基準モーメント/7.6kN・m 付属品接合具YD-N90(シルバーグリーン)6本 表面処理Z27(溶融亜鉛めっき鋼板) 厚さt(mm)2.3 建材試験センター02A0453
1セット
869 税込956
当日出荷

床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。
用途柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物。 材質JIS・G3302 SGHC 付属品YA-S45、YA-S75 表面処理Z27
1セット
139 税込153
当日出荷

土台材にかかる大引を下げられますので、バリアフリー仕様の施工に適しています。根太材および床合板等を土台面と平らに揃えられます。
用途大引材や床材等を下げるバリアフリー施工用の金物です。 材質JIS G 3302 SGHC 仕様105角用(大引105mm+土台面まで空き42mm) 付属品スクリューくぎ(SN-75)×6本 表面処理Z27 板厚(mm)2.3
1個
379 税込417
3日以内出荷

柱と梁、柱と土台等を接合するステンレス製 0.6mmの仕口金物です。背割れ材の接合に適した形状となっています。板厚が薄いので、壁合板を欠き込まず、直に貼っても出張りが目立ちません。仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。
材質SUS304(JIS・G4305) 付属品YA-S45×8本 規格ハウスプラス住宅保証(株)HP03-KT005 表面処理2B材(生地) 板厚(mm)0.6 法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(は)に該当 N値1.0以下 耐力試験短期基準接合引張耐力5.7kN
1セット
139 税込153
4日以内出荷

天井の吊り木受け材と梁材をつなぐ金物です。調整機能付天吊をご使用になりますと、天井水平を容易に調整することができます。吊り木が邪魔になりませんので、天井断熱材敷き込みの施工性が向上します。弾性ゴムが防振材となり振動を抑えます。吊り木の部品化により、工事現場のゴミ減量に貢献します。
材質(防振天井吊り木)JIS G 3131 SPHC、ゴムEP70、(調整防振天井吊り木)JIS G 3302 SGHC、ゴムEP70 寸法L=409(有効調整寸法105mm) 表面処理(防振天井吊り木)JIS H 8625 Ep-Fe/Zn5/CM1、(調整防振天井吊り木)Z22
1個
719 税込791
欠品中

三階建のアンカーボルトとのジョイントに使用します。
材質JIS G 3505 SWRM-6 仕様M16用 表面処理JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2
1個
499 税込549
3日以内出荷

接合には専用のビスを使用しますので、施工の簡略化になります。
用途横架材相互の接合に使用する金物です。 材質JIS・G4305 SUS430 付属品3番四角ビス(YA-S45×12本) 表面処理2B材(生地) N値2.3以下 ハウスプラス住宅保証HP05-KT040 短期基準接合耐力(kN)12.5
1セット
499 税込549
4日以内出荷

柱と横架材の接合に使用する金物で、特に横架材が十字に交差した場合でも一個の止め付けで耐力を有します。板厚が(1mm)薄く床合板を貼る前に横架材と柱を緊結することができます。床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用するステンレス製の金物です。 材質JIS G 4305 SUS430 付属品YD-R60×6本、YD-R90×7本 種別床合板仕様 表面処理(2B材)生地 板厚(mm)1.0 N値2.4以下 告示1460号第2号 建材試験センター第02A1944号 短期基準接合耐力(kN)12.9
1個
469 税込516
3日以内出荷

ホールダウン金物を片引きの際に使用する座付ボルトです。プレス加工による一体成型とし、製品強度の安定化を図りました。座金にピン状の突起が付いているので、締め付けの際の共回りを防止します。座金の外径が設置面積を確保します。
材質JIS G 3101 相当 付属品M16ナット×1個 規格(株)住宅構造研究所 表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 耐力試験短期許容めり込み耐力/(べいまつ類)20.5kN、(ひのき類)17.8kN、(すぎ類)13.7kN
1個
589 税込648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物です。 柱と横架材の接合に使用する金物です。特に横架材が十字に交差し側面部がない場所でも止め付け可能で、所定の耐力を発揮します。板厚1.0mmと薄くビス孔にエンボス加工を施してある為、ビスの頭が出張りません。またパネル枠仕様の際、金物が干渉しません。ビルトコーナーⅡ75は床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。
材質SUS430(JIS・G4305) 表面処理2B材(生地) 板厚(mm)1.0 法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(は)に該当
1セット
169 税込186
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)