木造住宅接合金物 :「木材 梁」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金物の大引梁を受ける部分を土台の側面より60mm前に出している為、基礎との干渉を避ける事ができます。(大引梁の仕口をカットしての性能確認済み)。金物を標準取付位置より30mm下げての取り付けも可能です。2階の床組みにもご使用いただけます。※耐力範囲内でお使いください。梁の高さに応じて105mm(梁幅120mmは高さ120mm)~360mmの9種類、梁幅も105mm、120mmの2種類をご用意しています。金物上部に肩掛け部がない為、横架材上端における様々な干渉を避ける事ができます。ビス止めにより木材への欠損を抑える事ができます。金物本体を一体成型とする事で、強度の安定化を図ります。
用途基礎を欠かずに大引梁(寒冷地仕様)と横架材が接合できる金物です。 材質JIS G 3302 SGHC 付属品YS-N45×14本 規格(財)建材試験センター第10A3849号(標準取付)(財)日本建築総合試験所ⅡJ-10-0065(30mm下り取付) 表面処理Z27 板厚(mm)2.3 短期基準接合耐力(kN)(標準取付)10.4、(30mm下り取付)9.1
1個
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

登り梁端部と桁の接合に使用します。金物1種類で3寸~12.5寸勾配まで施工が出来ます。すべて専用ビスで施工するため、ボルト孔等の木材の欠損がありません。左折れ・右折れがあることにより左右どちらからでも施工ができます。外周部(けらば)に金物が出るのを防ぎます。
材質JIS G 3302 SGHC 仕様左折れ、右折れ 付属品登り梁側/YS-N60×5本、桁側/YS-N90×5本 セット内容左右各1個 規格ハウスプラス確認検査(株)HP11-KT085 板厚(mm)3.2 短期基準接合耐力(kN)7.6
1セット
619 税込681
当日出荷

金物の大引梁を受ける部分を土台の側面より60mm前に出している為、基礎との干渉を避ける事ができます。(大引梁の仕口をカットしての性能確認済み)。金物を標準取付位置より30mm下げての取り付けも可能です。2階の床組みにもご使用いただけます。※耐力範囲内でお使いください。梁の高さに応じて105mm(梁幅120mmは高さ120mm)~360mmの9種類、梁幅も105mm、120mmの2種類をご用意しています。金物上部に肩掛け部がない為、横架材上端における様々な干渉を避ける事ができます。ビス止めにより木材への欠損を抑える事ができます。金物本体を一体成型とする事で、強度の安定化を図ります。
用途基礎を欠かずに大引梁(寒冷地仕様)と横架材が接合できる金物です。 材質JIS G 3302 SGHC 表面処理Z27 板厚(mm)2.3 耐力試験標準取付10.4kN 30mm下り取付9.1kN 試験機関(財)建材試験センター第10A3849号(標準取付)
1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座堀機能が付いてますので座堀不要で施工時間を短縮できます。 平らな形状により締付け時間の短縮が図れます。 座堀により生じる木材の断面欠損を抑制します。 引張力を受ける座金としての使用だけでなく、せん断力を受ける座金としても使用できます。
用途座堀り機能付で硬い土台材や梁にも座堀りができる座金です。
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座堀り機能(切り刃)がついている為、金物の締め付けと共に材を削り、金物を材にフラットに収めることができます。 フラットな形状により締め付け時間の短縮が図れます。 座堀りにより生じる木材の断面欠損を抑制します。 ギヤビットが座金に空いている孔(ギヤ形状)をしっかりキャッチし、安定した締め付け作業が行えます。 基礎における引張り力を受ける座金をしての使用だけでなく、梁に羽子板ボルト等を止めつける際のせん断力を受ける座金としてもご使用いただけます。
用途座堀り機能付きで土台や梁にも座堀りができる座金です。 仕様M12用座金
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柱と横架材の平面を緊結する1個付けの仕口金物です。金物がV字かつ平らな形状の為、木材に打ち込みやすくフラットに収めることができます。リング形状の爪が抜けにくく所定の耐力を発揮します。
用途基礎を欠かずに大引梁(寒冷地仕様)と横架材が接合できる金物です。 材質JIS・G3532 SWM-N
1箱(100本)ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座堀り機能(切り刃)がついている為、金物の締め付けと共に材を削り、金物を材にフラットに収めることができます。 フラットな形状により締め付け時間の短縮が図れます。 座堀りにより生じる木材の断面欠損を抑制します。 ギヤビットが座金に空いている孔(ギヤ形状)をしっかりキャッチし、安定した締め付け作業が行えます。 基礎における引張り力を受ける座金をしての使用だけでなく、梁に羽子板ボルト等を止めつける際のせん断力を受ける座金としてもご使用いただけます。
材質JIS・G3505 SWRCH6A 相当 表面処理クロメート(JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2) 耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)10.03kN、(ひのき類)8.69kN、(すぎ類)6.69kN 試験機関(公財)日本住宅・木材技術センター 依24-171
1個
209 税込230
3日以内出荷