木造住宅接合金物 :「階段」の検索結果
木造住宅接合金物とは、木造住宅の接合部を補強するために使用される金物です。筋交い接合金物、柱接合金物・かど金物、羽子板金物など、さまざまな種類の金物があります。筋交いとは、水平力に対して抵抗できるように壁に斜めに入れ耐力壁にするための部材であり、接合金物は、筋交い端部を接合します。柱接合金物は柱を接合する金物で、柱と骨組みの横に架け渡す横架材の接合補強にかど金物を使用します。羽子板金物は、桁と梁など直交する部材を結合する金物のことで、ビス止めの簡単に施工できるものもあります。
関連キーワード
取り外した後も別の現場でビスを交換するだけで繰り返し使用が可能です。根太寸法204・206用です。
用途階段開口部に仮床を設置する際に使用する仮設専用の金物です。
付属品YS-N45(シルバー)× 4本
材質JIS G 3302 SGHC
表面処理Z27 + 塗装
板厚(mm)2.3
試験機関株式会社住宅構造研究所
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。