木造住宅接合金物 :「下地用合板」の検索結果

木造住宅接合金物とは、木造住宅の接合部を補強するために使用される金物です。筋交い接合金物、柱接合金物・かど金物、羽子板金物など、さまざまな種類の金物があります。筋交いとは、水平力に対して抵抗できるように壁に斜めに入れ耐力壁にするための部材であり、接合金物は、筋交い端部を接合します。柱接合金物は柱を接合する金物で、柱と骨組みの横に架け渡す横架材の接合補強にかど金物を使用します。羽子板金物は、桁と梁など直交する部材を結合する金物のことで、ビス止めの簡単に施工できるものもあります。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2枚で使用する場合は、並列使いや両面使いで施工することができます。 板厚が0.6mmのため構造用合板及び下地材をそのまま張ることができます。 金物中央部の爪により位置決めが容易で、刻印線によりまっすぐに取付けられます。 クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。
用途継手の補強に使用します。 材質高耐食性溶融めっき鋼板構造材590N級
1セット(5個)
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング