ACは三角の釘穴にも全て釘打ちすることにより、柱脚金物に合わせて許容荷重を増やすことができます。
LPCは多目的な接合に使用できる形状の柱頭金物です。
LCEは右にも左にも兼用で使える設計になっています。
用途多目的な接合に使用できる形状の柱頭金物です。
材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
予備孔を除く全ての穴にビスを打つため、打ち忘れや打ち間違いを防ぐことができます。
仮止めの爪がついているため、柱に金物を安定した状態で施工できます。
土台、横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。
筋かいを突き付けで接合できるため、柱、横架材を欠き込む必要がありません。
右勝手、左勝手がなくとても便利です。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)、または壁倍率3倍用の筋かい(90、105×90)を容易かつ強固に接合する金物です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
柱頭金物としても柱脚金物としても使用できます。
柱と梁を簡単にかつ確実に接合できます。
釘の斜め打ちが不要になり柱の割れが起きにくくなります。
さらに浮き上がりと水平方向の荷重を支えることができます。
用途柱と梁を簡単に接合が可能です。
材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
木造住宅接合金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。