絞り込み
ブランド
- タカヤマ金属工業
- モノタロウ(4)
- タナカ(246)
- BXカネシン(188)
- 八幡ねじ(174)
- カナイ(156)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(137)
- 城東テクノ(96)
- fort(61)
- 栗山百造(48)
- 万協(33)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(29)
- ウエハラ(26)
- ノーブランド(24)
- フクビ化学(22)
- 淡路技建(22)
- エスコ(19)
- 日創プロニティ(19)
- シンプソン(17)
- アイテック[建築金物](17)
- ACE(エース)(14)
- ブランドをもっと見る
材質
- 鉄すべて(2)
- SPHC(2)
特価

フラットTDF鋼製束
タカヤマ金属工業(5件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から6日以内出荷電柱金具などの表面処理に用いられる溶融亜鉛メッキの特長は、非常に耐久性に優れている点です。屋内では、100年以上の耐久性が持続可能です。この溶融亜鉛メッキをRoHS指令対応の環境に配慮した鉛フリーのエコメッキに切替え、環境にも住まいにも人にもやさしい鋼製束です。 1本あたり約3トン以上の優れた圧縮強度を、傾斜角10°の環境でも実現しました。 従来の束基礎と比べ部材コストの削減・難しい工程が減少することにより、人件費が約70%削減できます。また、鋼製束の形状がターンバックル式なのでレベル調整が容易に行え、施工時間も大幅短縮です。
TD鋼製束
タカヤマ金属工業(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から6日以内出荷電柱金具などの表面処理に用いられる溶融亜鉛メッキの特長は、非常に耐久性に優れている点です。屋内では、100年以上の耐久性が持続可能です。この溶融亜鉛メッキをRoHS指令対応の環境に配慮した鉛フリーのエコメッキに切替え、環境にも住まいにも人にもやさしい鋼製束です。 1本あたり約3トン以上の優れた圧縮強度を、傾斜角10°の環境でも実現しました。 従来の束基礎と比べ部材コストの削減・難しい工程が減少することにより、人件費が約70%削減できます。また、鋼製束の形状がターンバックル式なのでレベル調整が容易に行え、施工時間も大幅短縮です。
防振鋼製吊木 TS-180(ツーバイ用)
タカヤマ金属工業¥449税込¥4941個3日以内出荷溶融亜鉛メッキ。空気や水を通しにくい亜鉛の酸化被膜を形成し、さびを生じにくくする保護被膜作用に加え、亜鉛メッキに何らかのキズが発生し、素地鉄が露出しても、キズが周囲の亜鉛が鉄より先に溶け出し、鉄を腐食させない犠牲防食作用があります。プチルゴム採用。衝撃エネルギ吸収性、耐候性、耐熱性、電気全遠征に優れ、ボールやタイヤのインナーライナーにも使用されています。材質SPHC+プチルゴム寸法(mm)180~210表面処理溶融亜鉛メッキ
防振鋼製吊木 TS-300(在来用)
タカヤマ金属工業¥489税込¥5381個3日以内出荷溶融亜鉛メッキ。空気や水を通しにくい亜鉛の酸化被膜を形成し、さびを生じにくくする保護被膜作用に加え、亜鉛メッキに何らかのキズが発生し、素地鉄が露出しても、キズが周囲の亜鉛が鉄より先に溶け出し、鉄を腐食させない犠牲防食作用があります。プチルゴム採用。衝撃エネルギ吸収性、耐候性、耐熱性、電気全遠征に優れ、ボールやタイヤのインナーライナーにも使用されています。材質SPHC+プチルゴム寸法(mm)300~330表面処理溶融亜鉛メッキ