ダンドリビス
枠一発B(枠固定調整金具)
まど枠、ドア枠の取付や水平垂直の微調整が簡単にできます。
トラスコ品番
423-8678
材質
本体:ステンレス(SUS430)、釘・ビス:鉄
板厚(mm)
約0.5
縦(mm)
30
横(mm)
40
梱包内容
パック入
最大高さ(mm)
約8
内容量
1パック(26個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04283156
K-WKB026-BP
¥
970
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください