木造住宅接合金物 :「防振吊り木」の検索結果

木造住宅接合金物とは、木造住宅の接合部を補強するために使用される金物です。筋交い接合金物、柱接合金物・かど金物、羽子板金物など、さまざまな種類の金物があります。筋交いとは、水平力に対して抵抗できるように壁に斜めに入れ耐力壁にするための部材であり、接合金物は、筋交い端部を接合します。柱接合金物は柱を接合する金物で、柱と骨組みの横に架け渡す横架材の接合補強にかど金物を使用します。羽子板金物は、桁と梁など直交する部材を結合する金物のことで、ビス止めの簡単に施工できるものもあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶融亜鉛メッキ。空気や水を通しにくい亜鉛の酸化被膜を形成し、さびを生じにくくする保護被膜作用に加え、亜鉛メッキに何らかのキズが発生し、素地鉄が露出しても、キズが周囲の亜鉛が鉄より先に溶け出し、鉄を腐食させない犠牲防食作用があります。プチルゴム採用。衝撃エネルギ吸収性、耐候性、耐熱性、電気全遠征に優れ、ボールやタイヤのインナーライナーにも使用されています。
材質SPHC+プチルゴム 寸法(mm)300~330 表面処理溶融亜鉛メッキ
1個
489 税込538
3日以内出荷