木造住宅接合金物とは、木造住宅の接合部を補強するために使用される金物です。筋交い接合金物、柱接合金物・かど金物、羽子板金物など、さまざまな種類の金物があります。筋交いとは、水平力に対して抵抗できるように壁に斜めに入れ耐力壁にするための部材であり、接合金物は、筋交い端部を接合します。柱接合金物は柱を接合する金物で、柱と骨組みの横に架け渡す横架材の接合補強にかど金物を使用します。羽子板金物は、桁と梁など直交する部材を結合する金物のことで、ビス止めの簡単に施工できるものもあります。
。スリーブタイプの中空壁 Anchor は、石膏、ウォールボード、コンクリートブロック、中空 Tile、合板などの基材で使用するように設計されています。 アンカー Anchor を設定したら、負荷の値に影響を与えずに、必要なだけねじを取り外すことができます。ミディアム ヘビーデューティの用途で使用できます 内容:用途 コートフック テレビ用ブラケット カーテンポール キッチン用戸棚 シェルフ 壁面照明
仕様●呼び径:5mm●タイプ:壁アンカー●長さ:50mm●下穴径:11mm●最大固定厚さ:22mm●コード番号:188-4756
アズワン品番65-8039-22
1箱(50個)
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。