木造住宅接合金物 :「石膏ボード用 ネジ」の検索結果
。スリーブタイプの中空壁 Anchor は、石膏、ウォールボード、コンクリートブロック、中空 Tile、合板などの基材で使用するように設計されています。 アンカー Anchor を設定したら、負荷の値に影響を与えずに、必要なだけねじを取り外すことができます。ミディアム ヘビーデューティの用途で使用できます 内容:用途 コートフック テレビ用ブラケット カーテンポール キッチン用戸棚 シェルフ 壁面照明
仕様●呼び径:5mm●タイプ:壁アンカー●長さ:50mm●下穴径:11mm●最大固定厚さ:22mm●コード番号:188-4756
アズワン品番65-8039-22
1箱(50個)
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。