27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
979 税込1,077
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

本体はフッ素加工を施しており、回転が滑らかで使いやすさ抜群
全長(mm)265 サイズ(mm)9
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

握りやすさ抜群のグリップ(滑りにくい形状)。本体はSUS403(ステンレス)使用で錆びにくく、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ
全長(mm)265
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップ部は二重構造でロングメタルブッシュで本体を包んでいるため尻部に隙間がなく、手袋をはさまない安定した回転が可能 本体はSUS403(ステンレス)使用で錆びにくく、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
918 税込1,010
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
829 税込912
欠品中

1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタルブッシュ内蔵により回転力抜群。 握りやすさ抜群のパイプ(滑りにくい形状)。 本体は錆びにくいSUS403(ステンレス)を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
軸受種類メタル
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メタルブッシュ内蔵により回転力抜群。 CRゴム装着により、握りやすく、疲れにくい。 本体は錆びにくいSUS403(ステンレス)を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアリング内蔵により、回転力抜群。 本体は錆びにくいSUS403を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。 龍の刻印入り(一心斉作)。
全長(mm)285 寸法(Φmm)13 軸受種類ベアリング
1本
6,798 税込7,478
当日出荷

1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

針金や番線を使って結束する工具、鉄筋工具です。柄が鉄筋と同じ形なので持ちやすくなっています。本体はステンレスで錆びに強いです。握りやすく滑りにくい抜群のグリップです。付け部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げです。
用途結束線の締め付け作業。 材質本体:SUS403(ステンレス) 柄:炭素鋼 全長(mm)265 寸法(Φmm)13
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体に付した印により、配筋のキワの間隔が一目でとれ、作業がスムーズ。 グリップのパイプの両端を絞り込み、本体との間隔を小さく仕上げる事により、スムーズで滑らかな回転性が生まれました。 尻部の止め方を一新し、スッキリとした仕上がりとなりました。
全長(mm)265 寸法(Φmm)9
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷

本鍛造品のため、耐久性抜群。 メタルブッシュ内蔵により、回転力抜群。 本体は八角、長めの形状により、抜群のバランスで届きにくい箇所も結束可能。 本体は錆びにくいSUS403(ステンレス)を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
軸受種類メタル
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【安全・安心・安定の落下防止キャップ付きでリーズナブルな価格!】 ハッカーを誤って落とす危険を回避する、落下防止用安全ロープ対応型の穴あきキャップをつけることで、安全に作業ができるようになりました。 穴あきキャップをつけることで、尻部に隙間がなくなり、手袋を挟まず安定した作業ができます。 穴あきキャップをつけることで、ハッカー本体の芯がぶれず、スムーズな回転が可能になりました。
全長(mm)275 寸法(Φmm)9 仕様落下防止用ロープ取り付け可能 柄長さ(mm)145
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

グリップ部は中心部が太く、握りやすい。 ベアリング仕様により、最高の回転性を保障。(No.177・No.179) 本体はSUS403(ステンレス)、パイプはSUS304(ステンレス)仕様で錆びにくく、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

針金や番線を使って結束する工具、鉄筋工具です。柄に絞り加工してますのでスムーズに回転します。柄はローレット加工で滑りにくいです。本体に付した印で鉄筋を配筋する際の間隔が一目でわかるようになりました。特殊表面処理により、表面が硬く、耐久性が向上しました。
用途結束線の締め付け作業。 材質本体:炭素鋼 柄:炭素鋼 全長(mm)265 寸法(Φmm)9 塗装仕上げ
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷

本体に付した印により、配筋の際の間隔が一目でとれ、作業がスムーズ。 落下防止用ロープ取り付け対応型で、安全に作業ができ、ロープの取り外し可能。 ロングメタルブッシュ内蔵により回転がスムーズで、使いやすさ抜群。
仕様落下防止用ロープ取り付け可能 軸受種類ロングメタルブッシュ
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップ部は真鍮メッキ仕上げで、中心部が太く握りやすい。 ベアリング仕様により、メタルブッシュ内蔵の回転性を超えたハッカー。 本体は錆びにくいSUS403(ステンレス)を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
軸受種類ベアリング
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握りやすさ抜群のパイプ(滑りにくい形状)。 本体はSUS403(ステンレス)仕様で錆びにくく、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体はSUS403(ステンレス)で、パイプはSUS304(ステンレス)仕様で錆びにくい。
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
959 税込1,055
翌々日出荷

『大工道具』には他にこんなカテゴリがあります