ハッカー差し 2丁用TRUSCO当日出荷
ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
用途ハッカー・チョーク・マジックなどの収納に。ハッカーの収納に。シノー・番線等の収納に色黒材質黒床革仕様ハトメ穴付トラスコ品番856-3577形状ハッカー差し2丁幅(mm)80高さ(mm)240質量(g)120奥行(mm)30ベルト通し幅(mm)602018年トラスコ掲載ページ4 2262
シノー差し 1丁用 カン付TRUSCO当日出荷
ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
用途ハッカー・チョーク・マジックなどの収納に。ハッカーの収納に。シノー・番線等の収納に色黒材質黒床革仕様ハトメ穴付トラスコ品番856-3576形状シノ差し・カン付幅(mm)55高さ(mm)320質量(g)100奥行(mm)30ベルト通し幅(mm)602018年トラスコ掲載ページ4 2262