住宅・店舗照明 :「ちょうこう」の検索結果

関連キーワード
261件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建築と調和するシンプルなシリンダー形状。豊富な配光で屋外環境を自在に演出。多彩な配光バリエーション。標準仕様の3配光の他、2種類のオプションレンズにより配光を変化させることも可能な多彩なバリエーション。任意方向取付可能。調光不可。CDM-T70W器具相当。防湿・防雨
付属品LEDモジュール 材質アルミダイキャスト(レザー仕上(ダークグレー))/透明強化ガラス 質量(kg)3.5 消費電力(W)45.9 電源内蔵 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:50.2 入数(個)1 光色電球色 ビーム角度(°)47 定格光束(Lm)2306 調光の可否不可 LED交換不可
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックダウンライト。全アイテム埋込高80mm以下なので、天井裏にフトコロがない場合の施工も安心。天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。気密性の高い器具構造と、天井に接する枠裏面にパッキンを装備することにより、断熱性や遮音性を高め、軒下でもご利用いただけます。ブローイング工法に対応するSB形の高気密ダウンライトです。器具外への熱や音の漏れを抑える構造により、快適性と省エネを両立します。
用途屋内・軒下兼用 仕様高気密SB形 タイプ1000タイプ 消費電力(W)8.7 定格電圧(V)100 構造防雨形 色温度(K)2700~6500 アングル(°)グレアカットオフ:15 LED寿命(時間)40000 特性ブローイング工法可 調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100 配光タイプ拡散配光 器具相当FHT32W/白熱球100W LED交換不可 下面カバー樹脂(透明消)
1台
9,398 税込10,338
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JDR-Hiシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。ランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト
仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.2 角度(°)(グレアカットオフアングル)30 首振角度(°)30 ランプ別売 回転角度(°)355 埋込穴(Φmm)75
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト。CDM-T70W器具相当
仕様無線LEDモジュール:付 質量(kg)1.2 材質(本体)アルミダイキャスト(黒艶消) 消費電力(W)27.6 電源内蔵 入数(個)1 光色電球色 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)2415 調光率(%)5~100 LED交換不可
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト。アパレルホワイトeが高効率に進化。LEDバージョンアップにより、消費電力値はそのままで従来商品に比べ12%の効率アップを図りました。アパレルホワイトとは、”より美しい光”と”より忠実な光”を併せ持つ革新的な光です。白さを際立たせ、判別のつきにくいダークカラーも明確に再現。また可視光全域の色がより鮮やかに発色し、高演色Ra96の光質を発揮します。
質量(kg)2.2 白色 材質(本体)アルミダイキャスト(黒艶消) モジュール無線付 消費電力(W)52.7 電源内蔵 ビーム角(度)77 入数(個)1 定格光束(Lm)4210 LED交換不可
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

伸びのある快適な配光でサイン広告を鮮明に照らし出します。サイン広告に最適な反射板設計。サイン広告面をより均一に美しく照射するために開発した2種類の反射板を搭載。アームなしでも最適な配光でサイン広告面を照射でき、さらにオプションアームとの組合せで、より効率よく照らし出します。前面樹脂カバーを膨らめせることで効率のよい光を作り出します。看板用配光(ワイドフラッド)。調光不可。周囲環境温度:-25℃~+35℃。一時的な温度上昇においては+40℃まで使用可能。防湿防雨型(IP65)。CDM-T70W器具相当
仕様LEDモジュール:付 材質アルミダイキャスト(レザー仕上(ダークグレー))/樹脂(ポリカーボネート・透明消) 質量(kg)1.8 消費電力(W)34.9 電源内蔵 エネルギー消費効率(Lm/W)123.6 入数(個)1 光色昼白色 定格光束(Lm)4316 調光の可否不可 LED交換不可
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

高い省エネ性能とコストパフォーマンスをもったベーシックなダウンライト。コストパフォーマンスに優れたダウンライト。電源効率性が高く同等の明るさタイプ器具と比較してもコストパフォーマンスに優れたベースダウンライトシリーズです。一般型はグレアを抑え輝度を操る光学デザイン。カットアングル30°のコーン設計と、高透過拡散パネルにより、LED特有の粒々管や眩しさを軽減し、グレアを抑えた快適で均一な拡散光を実現。2種のコーン仕上げの違いにより、明るさ感・点灯感を選べます。埋込必要高さ80mm以下の超浅型デザイン。埋込高80mm以下のダウンライトを多数ラインナップ。SB形であれば天井裏にフトコロがない場合の施工も安心です。少しでも天井を高く、空間を広く使える超浅型構造です。※400TYPEは85mm。FHT24W/白熱球80W~60W器具相当。SB形:ブローイング工法可
仕様700TYPE LEDモジュール:付 材質【枠】アルミ(白艶消)【コーン】アルミ(白艶消) 質量(kg)0.3 消費電力(W)5.3 電源内蔵 深さ(mm)埋込:60 入数(個)1 光色温白色 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)496 調光の可否不可 LED交換不可
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷

仕様L:600タイプ 色温度(K)3000 光源色電球色 LED交換不可 配光角度(°)29×55 調光方式PWM信号制御方式 演色指数(Ra)82 調光の可否 電源ユニット電源ユニット別 調色の可否
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

タイプL:1200タイプ 器具・セット器具のみ 灯数1 適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W
1個
3,398 税込3,738
欠品中

グリーン購入法適合 ナチュラルホワイト タイプL:1200タイプ 色温度(K)4000 防水仕様防湿、防雨 配光角度(°)69×63 演色指数(Ra)82 調光の可否 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

仕様反射板交換可 付属品 色温度(K)4200 配光角度(°)40 適合モジュールD300 演色指数(Ra)96AWe 調光の可否 電源ユニット内蔵
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様反射板交換可 色温度(K)3500 配光角度(°)40 付属品 適合モジュールD300
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様反射板交換可 付属品 色温度(K)3000 配光角度(°)41 適合モジュールD400
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様反射板交換可 色温度(K)4200 配光角度(°)43 演色指数(Ra)96AWe 付属品 適合モジュールD240 調光の可否 電源ユニット内蔵
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様反射板交換可 付属品 Hi-CRIナチュラル 色温度(K)2800 配光角度(°)43 適合モジュールD240 演色指数(Ra)98HC 調光の可否 電源ユニット内蔵
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様反射板交換可 付属品 色温度(K)3500 配光角度(°)41 適合モジュールD400
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様反射板交換可 付属品 色温度(K)4200 配光角度(°)41 適合モジュールD400 演色指数(Ra)96AWe 調光の可否 電源ユニット内蔵
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様反射板交換可 付属品 色温度(K)3000 配光角度(°)43 適合モジュールD240
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様反射板交換可 付属品 色温度(K)3500 配光角度(°)43 適合モジュールD240
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様反射板交換可 付属品 色温度(K)3000 配光角度(°)40 適合モジュールD300
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様灯体長さ:L494mm 色温度(K)2700 光源色電球色 LED交換不可 配光角度(°)68×64 調光方式PWM信号制御方式 演色指数(Ra)92 調光の可否 電源ユニット電源ユニット別 調色の可否
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

仕様灯体長さ:L844mm 色温度(K)2700 光源色電球色 LED交換不可 配光角度(°)68×64 調光方式PWM信号制御方式 演色指数(Ra)92 調光の可否 電源ユニット電源ユニット別 調色の可否
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

仕様灯体長さ:L844mm 色温度(K)3000 光源色電球色 LED交換不可 配光角度(°)68×64 調光方式PWM信号制御方式 演色指数(Ra)92 調光の可否 電源ユニット電源ユニット別 調色の可否
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

仕様灯体長さ:L494mm 色温度(K)3500 光源色温白色 LED交換不可 配光角度(°)68×64 調光方式PWM信号制御方式 演色指数(Ra)92 調光の可否 電源ユニット電源ユニット別 調色の可否
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

仕様灯体長さ:L494mm 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト LED交換不可 配光角度(°)68×64 調光方式PWM信号制御方式 演色指数(Ra)92 調光の可否 電源ユニット電源ユニット別 調色の可否
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

仕様灯体長さ:L494mm 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED交換不可 配光角度(°)68×64 調光方式PWM信号制御方式 演色指数(Ra)92 調光の可否 電源ユニット電源ユニット別 調色の可否
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

仕様灯体長さ:L844mm 色温度(K)3500 光源色温白色 LED交換不可 配光角度(°)68×64 調光方式PWM信号制御方式 演色指数(Ra)92 調光の可否 電源ユニット電源ユニット別 調色の可否
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

仕様灯体長さ:L844mm 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト LED交換不可 配光角度(°)68×64 調光方式PWM信号制御方式 演色指数(Ra)92 調光の可否 電源ユニット電源ユニット別 調色の可否
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

仕様灯体長さ:L844mm 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED交換不可 配光角度(°)68×64 調光方式PWM信号制御方式 演色指数(Ra)92 調光の可否 電源ユニット電源ユニット別 調色の可否
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

仕様灯体長さ:L976mm 色温度(K)3000 光源色電球色 LED交換不可 配光角度(°)68×64 調光方式PWM信号制御方式 演色指数(Ra)92 調光の可否 電源ユニット電源ユニット別 調色の可否
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

仕様灯体長さ:L976mm 色温度(K)3500 光源色温白色 LED交換不可 配光角度(°)68×64 調光方式PWM信号制御方式 演色指数(Ra)92 調光の可否 電源ユニット電源ユニット別 調色の可否
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

仕様灯体長さ:L1151mm 色温度(K)3000 光源色電球色 LED交換不可 配光角度(°)68×64 調光方式PWM信号制御方式 演色指数(Ra)92 調光の可否 電源ユニット電源ユニット別 調色の可否
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

仕様灯体長さ:L1238mm 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト LED交換不可 配光角度(°)68×64 調光方式PWM信号制御方式 演色指数(Ra)92 調光の可否 電源ユニット電源ユニット別 調色の可否
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

仕様灯体長さ:L1238mm 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED交換不可 配光角度(°)68×64 調光方式PWM信号制御方式 演色指数(Ra)92 調光の可否 電源ユニット電源ユニット別 調色の可否
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

仕様灯体長さ:L1501mm 色温度(K)3000 光源色電球色 LED交換不可 配光角度(°)68×64 調光方式PWM信号制御方式 演色指数(Ra)92 調光の可否 電源ユニット電源ユニット別 調色の可否
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

仕様灯体長さ:L1501mm 色温度(K)3500 光源色温白色 LED交換不可 配光角度(°)68×64 調光方式PWM信号制御方式 演色指数(Ra)92 調光の可否 電源ユニット電源ユニット別 調色の可否
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

仕様灯体長さ:L1501mm 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED交換不可 配光角度(°)68×64 調光方式PWM信号制御方式 演色指数(Ra)92 調光の可否 電源ユニット電源ユニット別 調色の可否
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

仕様灯体長さ:L976mm 色温度(K)2700 光源色電球色 LED交換不可 配光角度(°)68×64 調光方式PWM信号制御方式 演色指数(Ra)92 調光の可否 電源ユニット電源ユニット別 調色の可否
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

仕様灯体長さ:L976mm 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト LED交換不可 配光角度(°)68×64 調光方式PWM信号制御方式 演色指数(Ra)92 調光の可否 電源ユニット電源ユニット別 調色の可否
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

仕様灯体長さ:L1151mm 色温度(K)3500 光源色温白色 LED交換不可 配光角度(°)68×64 調光方式PWM信号制御方式 演色指数(Ra)92 調光の可否 電源ユニット電源ユニット別 調色の可否
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷